カテゴリ
- 自動車純正部品(12)
- バイク部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 清掃用品(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
「017163-2020」の検索結果

サーモスタット
多摩興業¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
紙ウエス ロールタイプ
(90件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581巻(750カット)当日出荷必要な量をすばやく取り出せる3枚重ねのロールタイプ紙ウエスです。1シート(250mm×300mm)にカットできるミシン目入り。用途機械のメンテナンス作業、自動車整備や調理場の拭き掃除などに。仕様3枚重ね適合注文コード:29873165材質バージンパルプ厚さ(mm)0.3質量(kg)3.1色白全長(m)225枚数(シート)750外径(Φmm)310シートサイズ(mm)250×300(1枚あたり)芯径(mm)75
ショップタオル オリジナル
SCOTT(28件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻(55カット)ほか当日出荷丈夫でしかも吸水(油)性に優れ、厚手でしかも柔らかな、布のような機能を持つ、繊維が残らない、多目的使用が可能なペーパータオルです。 均一サイズ、均一品質なので、作業性に優れています。 吸水(油)性に優れているため、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取ることが出来ます。 タオルより手軽に使いやすい、濡らして絞って使えるし、破れにくいです。 紙なので、油汚れ、ペイント汚れの拭き取り後は使い捨てが出来て便利です。用途仕事場(塗装・内装・設備工事業者・自動車整備機械修理業者等)におけるあらゆる周辺作業に。機械・工具類の掃除・メンテナンス作業に。 自動車・バイク等のクリーンアップ作業に。材質パルプ厚さ(mm)約0.5色ブルー危険物の類別非危険物
ホースジョイント16MM
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。付属品ステンレスホースバンド(NORMA製)×2材質ステンレス(本体)外径(Φmm)16