カテゴリ
- 農業機械(49)
- 配管・水廻り設備部材(34)
- 制御機器(17)
- 自動車補修部品(17)
- カー用品(5)
- バイク部品(4)
- 機構部品(4)
- 切削工具(3)
- メカニカル部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- カクダイ(33)
- 東洋技研(9)
- NORCOMP(5)
- タカノ(3)
- 555(スリーファイブ)(3)
- KSフィルター(3)
- ALPINE(3)
- AGRAS(2)
- brembo(2)
- TRW(2)
- HSIN DA(2)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- TRUSCO(1)
- ナカバヤシ(1)
- 栃木屋(1)
- アラデン(1)
- JTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「0171r」の検索結果

2ハンドル混合栓
カクダイ¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。引棒付き(Φ4ミリ)。上部:0171R(湯水共通)色アンティークゴールド取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:W22山20JIS規格JIS B 2061
立形スワン水栓
カクダイ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。上部:0171R。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R(湯水共通)。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)取付ねじ先端金具:M16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061回転角度(°)スパウト:360
壁付2ハンドル混合栓
カクダイ¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ。対応壁厚20~30ミリ。上部:0171R(湯水共通)。先端金具取付ネジM16×1.0JIS規格JIS B 2061
立形自在水栓
カクダイ¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。上部:0171R。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
壁付2ハンドル混合栓
カクダイ¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ。対応壁厚20~28ミリ。上部:0171R(湯水共通)。先端金具取付ネジM16×1.0。壁穴加工用の型紙を同梱JIS規格JIS B 2061
立水栓
カクダイ¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。HOT・COLDポイント各1個付き。上部:0171R。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
2ハンドルシャワー混合栓
カクダイ¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷上部:0171R(湯水共通) シャワーホースの長さは1.4m hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。材質黄銅色ゴールドアズワン品番64-6481-21
2ハンドル混合栓(引棒つき)
カクダイ¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。引棒付き(直径4ミリ)。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20色マットブラックJIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷取付穴径25~35ミリ・厚5~35ミリ。泡沫吐水。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20JIS規格JIS B 2061
30cmリビングリモコン扇風機
TEKNOS(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷30cm5枚羽根のリビング扇風機色ホワイトハネ径(cm)30羽根枚数5枚本体質量(kg)(約)2.9消費電力(W)(50/60Hz)32/37機能おやすみ風、フラットガード風量ソフトタッチ風量本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)344×344×690~870風量調整3段階切替リモコン対応左右首振対応切タイマー7.5時間リズム風対応
ブレーキパッド(プレミアムタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)¥17,900税込¥19,6901セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
サーモスタット
多摩興業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)![液晶保護フィルム(SurfaceGo用) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04389956-260406-02.jpg)
液晶保護フィルム(SurfaceGo用)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥600税込¥6601個当日出荷抗菌成分配合により菌の繁殖を抑える気泡が残りにくく、貼り直ししやすい角R加工。抗菌成分配合により菌の繁殖を 抑える 気泡が残りにくく、貼り 直ししやすい角R加工。材質:PET。サイズ:フィルムサイズ:242×171mm。セット内容:本体×1用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質PET寸法(mm)242×171対応機種SurfaceGoアズワン品番65-2743-48
防寒天然ゴム手袋
TRUSCO¥559税込¥6151双当日出荷内側が裏起毛タイプのゴム背抜き手袋です。コーティング部にしわ加工が施されているためグリップ力もあります。背抜き手袋のため通気性にも優れています。用途清掃関連、土木作業、自動車関連、運送業などに。材質繊維部:ポリエステル、コーティング部:天然ゴム厚さ(mm)1.1色レッドゲージ数10







































![液晶保護フィルム(SurfaceGo用) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04389956-260406-02.jpg)