カテゴリ

  • 自動車純正部品(125)
  • 制御機器(113)
  • メカニカル部品(90)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • 測定用品(50)
  • 自動車補修部品(48)
  • オフィス家具(46)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 事務用品(35)
  • 切削工具(32)
  • 空圧工具(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • 作業工具(29)
  • 整備工具・収納(26)
  • 洗車・清掃(24)
  • バイク部品(22)
  • バイク純正部品(21)
  • 防災用品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • マスク(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 安全用品(8)
  • 電気材料(7)
  • カー用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 機構部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 家電(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業服(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 住設機器(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)

「01pm」の検索結果

関連キーワード
1,166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(1PM7)RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)(1PM7)RP,CUP&SEALMAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
(1PM0)RP, BRAKEPAD MAZDA(マツダ)(1PM0)RP, BRAKEPADMAZDA(マツダ)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
ナツト 1PM-F5961-00 YAMAHA(ヤマハ)ナツト 1PM-F5961-00YAMAHA(ヤマハ)
299税込329
1個
3日以内出荷
ボルト 1PM-F592A-00 YAMAHA(ヤマハ)ボルト 1PM-F592A-00YAMAHA(ヤマハ)
329税込362
1個
3日以内出荷
ワツシヤ 1PM-F5922-00 YAMAHA(ヤマハ)ワツシヤ 1PM-F5922-00YAMAHA(ヤマハ)
179税込197
1個
3日以内出荷
ピン,パツド 1PM-F5924-00 YAMAHA(ヤマハ)ピン,パツド 1PM-F5924-00YAMAHA(ヤマハ)
429税込472
1個
3日以内出荷
リテ-ナ 1PM-F5913-00 YAMAHA(ヤマハ)リテ-ナ 1PM-F5913-00YAMAHA(ヤマハ)
229税込252
1個
3日以内出荷
レバ- 2 1PM-H3922-00 YAMAHA(ヤマハ)レバ- 2 1PM-H3922-00YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ブレ-キパツドキツト 1PM-F5805-00 YAMAHA(ヤマハ)ブレ-キパツドキツト 1PM-F5805-00YAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
コロタップ300 スパイラルタップ UNF P1PM(鋼用) サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ UNF P1PM(鋼用)サンドビック
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼用。材種P1PM
コロタップ200 ポイントタップ UNC P1PM サンドビックコロタップ200 ポイントタップ UNC P1PMサンドビック
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼用。材種P1PM
ピストンアセンブリ,キヤリパ 1PM-F5802-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストンアセンブリ,キヤリパ 1PM-F5802-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
シフトカムアセンブリ 1PM-E8540-00 YAMAHA(ヤマハ)シフトカムアセンブリ 1PM-E8540-00YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
コロタップ300 スパイラルタップ P1PM(鋼用) サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ P1PM(鋼用)サンドビック
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼用。材種P1PM
サポート,パツド 1PM - F5919 - 00 YAMAHA(ヤマハ)サポート,パツド 1PM - F5919 - 00YAMAHA(ヤマハ)
519税込571
1個
5日以内出荷
キャリパシールキット 1PM-F5803-00 YAMAHA(ヤマハ)キャリパシールキット 1PM-F5803-00YAMAHA(ヤマハ)
369税込406
1個
4日以内出荷
フロントフラツシヤライトアセンブリ 2 1PM-H3320-10 YAMAHA(ヤマハ)フロントフラツシヤライトアセンブリ 2 1PM-H3320-10YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
フロントフラツシヤライトアセンブリ 2 1PM-H3320-00 YAMAHA(ヤマハ)フロントフラツシヤライトアセンブリ 2 1PM-H3320-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
スプロケツト,ド ”リブン (42T) 1PM-F5442-00 YAMAHA(ヤマハ)スプロケツト,ド ”リブン (42T) 1PM-F5442-00YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウスーパーカプラー プラグ (メネジ取付用)モノタロウ(21件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状メネジ取付用適合流体空気ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
フエンダ,フロント 5ST-XF151-01-PM YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント 5ST-XF151-01-PMYAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ金型用カプラー プラグ (メネジ取付用)モノタロウ(15件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
取り付け形状メネジ取付用使用流体ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
フエンダ フロント 4UE-F1511-01-PM YAMAHA(ヤマハ)フエンダ フロント 4UE-F1511-01-PMYAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4UE-F1511-01-PM主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
カバ-,サイド 3 1P4-F1731-01-PM YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 3 1P4-F1731-01-PMYAMAHA(ヤマハ)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
カバー サイド 2 1P4-F1721-01-PM YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 2 1P4-F1721-01-PMYAMAHA(ヤマハ)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1P4-F1721-01-PM主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3G)_CE50D(3P3H)
レツグシ-ルド 1 5ST-F8311-01-PM YAMAHA(ヤマハ)レツグシ-ルド 1 5ST-F8311-01-PMYAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
スーパーカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器スーパーカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
金型カプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器金型カプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
エアプラグ 汎用型 SK11エアプラグ 汎用型SK11
209税込230
1個
当日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
(90001)ボルト ホンダ(90001)ボルトホンダ(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
クイックカップリング TLタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング TLタイプNAC(長堀工業)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
フード付カバーオール ブラストンフード付カバーオールブラストン
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
超導電性加工糸を使用しています。 クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
カバーオール ブラストンカバーオールブラストン(1件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
超導電性加工糸を使用しています。クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
メッシュ式ネブライザー ナビスリム NVS-01用オプション品 小児用マスク ナビス(アズワン)メッシュ式ネブライザー ナビスリム NVS-01用オプション品 小児用マスクナビス(アズワン)
479税込527
1個
翌々日出荷
メッシュ式ネブライザーナビスリムの交換用小児用マスクです。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)仕様小児用マスクアズワン品番7-9423-12
ジャケット(衿付) ブラストンジャケット(衿付)ブラストン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
金型用プラグ ヤマトエンジニアリング金型用プラグヤマトエンジニアリング
299税込329
1個
3日以内出荷
用途金型用プラグ材質真鍮サイズR1/8”オネジ使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグカップリング金型用カップリングプラグ形状金型用プラグ
表示灯 Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯 GシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
129税込142
1個
5日以内出荷から52日以内出荷
丸洗い洗浄が可能。高い実装密度。取付はインチピッチ。
形状その他光源LED使用温度範囲(℃)25~85周囲温度(℃)Ta=25耐熱性はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内動作電流(mA)最大/30
クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC NAC(長堀工業)クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKCNAC(長堀工業)
439税込483
1個
翌日出荷から11日以内出荷
・金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業ができます。・従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・流体を流す方向は、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
材質(本体)真鍮シリーズKC材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
関連キーワード
...