カテゴリ

  • 制御機器(79)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • 自動車補修部品(45)
  • 測定用品(39)
  • 事務用品(34)
  • 切削工具(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 整備工具・収納(25)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 洗車・清掃(24)
  • 作業工具(23)
  • バイク部品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 空圧工具(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 安全用品(7)
  • カー用品(7)
  • マスク(7)
  • 農業機械(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 防犯用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 作業服(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 家電(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)

「01pm」の検索結果

関連キーワード
616件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コロタップ300 スパイラルタップ UNF P1PM(鋼用) サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ UNF P1PM(鋼用)サンドビック
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼用。材種P1PM
コロタップ200 ポイントタップ UNC P1PM サンドビックコロタップ200 ポイントタップ UNC P1PMサンドビック
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼用。材種P1PM
コロタップ300 スパイラルタップ P1PM(鋼用) サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ P1PM(鋼用)サンドビック
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼用。材種P1PM
スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウスーパーカプラー プラグ (メネジ取付用)モノタロウ(21件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状メネジ取付用適合流体空気ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
スーパーカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器スーパーカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
金型カプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器金型カプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
エアプラグ 汎用型 SK11エアプラグ 汎用型SK11
209税込230
1個
当日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
クイックカップリング TLタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング TLタイプNAC(長堀工業)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
フード付カバーオール ブラストンフード付カバーオールブラストン
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
超導電性加工糸を使用しています。 クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
カバーオール ブラストンカバーオールブラストン(1件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
超導電性加工糸を使用しています。クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
ジャケット(衿付) ブラストンジャケット(衿付)ブラストン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
金型用プラグ ヤマトエンジニアリング金型用プラグヤマトエンジニアリング
299税込329
1個
3日以内出荷
用途金型用プラグ材質真鍮サイズR1/8”オネジ使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグカップリング金型用カップリングプラグ形状金型用プラグ
表示灯 Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯 GシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
129税込142
1個
5日以内出荷から52日以内出荷
丸洗い洗浄が可能。高い実装密度。取付はインチピッチ。
形状その他光源LED使用温度範囲(℃)25~85周囲温度(℃)Ta=25耐熱性はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内動作電流(mA)最大/30
ガイドブック付!ラズパイ入門ボード 【組立済】 ビット・トレード・ワンガイドブック付!ラズパイ入門ボード 【組立済】ビット・トレード・ワン
3,898税込4,288
1個
当日出荷
プロトタイピングにも最適、拡張性に優れる入門ボード シェルスクリプトマガジンとの連動企画で生まれたラズパイ学習向け、入門ボード「ラズパイ入門ボー ド」 初めてラズパイを使う初心者にとって制御方法を知っておくべき電子部品が搭載されています。 4 個の赤色 LED、2 個のカラーLED、4 個の押しボタンスイッチ、単色有機 EL ディスプレイ、圧電スピ ーカーなど、 ラズパイで制御方法を学ぶ基礎となる電子部品を搭載しています。 また入門ボードでありながら、拡張用スルーホールや Grove システム対応のコネクター2 つを搭載、市 販の Grove システムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設 計のため、プロトタイピングにも最適です。 シェルスクリプトマガジンでは、Vol52 より特集「ラズパイ入門ボードの使い方」にて随時、 本ボードを 利用した電子部品の制御方法について特集が掲載される予定です。
仕様圧電スピーカー(ブザー):1 重量:約25g 単色OELDパネル:128×64ドット Groveコネクター:2付属品スペーサ4本 ネジ8本 解説小冊子1部 保証書1部(キット版には付属しません)(*Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。)スイッチ4個【カラーLED(赤・緑・青)】2 【単色LED(赤)】4外形寸法H20xW65xD56mm(突起部除く)対応機種Raspberry Pi Model B+/Raspberry Pi 2 Model B/Raspberry Pi 3 Model B動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)保証期間1年間生産国Made in Japan
表示灯 Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯 AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
149税込164
1個
6日以内出荷
丸洗い洗浄が可能。パネル表面取付可能。
形状その他光源LED使用温度範囲(℃)30~85周囲温度(℃)Ta=25耐熱性はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内
パンツ ブラストンパンツブラストン
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
超導電性加工繊維を使用しています。 クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
2ウェイカラーマーカー(マークタス)(グレータイプ) コクヨ2ウェイカラーマーカー(マークタス)(グレータイプ)コクヨ
169税込186
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
「めだたせカラー」はチカチカしにくいインク色を採用しているので、文字の上からのマーキングに適しており、「ひかえめメモ」はグレー色の極細ペンで、ちょっとした情報のメモに適しています。「ひかえめメモ」は少し色味を足したグレー色のインクなので、「めだたせカラー」と2色使ってもスッキリまとまったマーキングができます。1本で2種類のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。
材質軸・キャップ:PPタイプツイン線幅(mm)中字角芯/約4.0、極細/約0.3キャップ通気仕様キャップインク水性寸法(軸径Φ×全長)(mm)13×142線の太さ中字角芯/極細
(POP1)PMベース POP1(POP1)PMベースPOP1
4,498税込4,948
1セット(30個)
8日以内出荷
スチール素材に取り付けられるコンパクトなマグネットです。強力なネオジム磁石で大型ポスターも対応できます。
仕様垂直磁力:約1材質PC寸法(mm)本体:Φ20×8mm マグネット:Φ10×6mm透明
金型カプラ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器金型カプラ プラグ(めねじ取り付け用)日東工器
769税込846
1個
当日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
クイックカップリング KCタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング KCタイプNAC(長堀工業)
439税込483
1個
5日以内出荷
金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業できます。従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。流体を流す方向は、ソケット側プラグ側のどちらからでも流せます。
材質(本体)真鍮適合流体最高使用圧力(MPa)1.0MPa最高衝撃圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
金型カプラ PM型(めねじ取付用) 日東工器金型カプラ PM型(めねじ取付用)日東工器
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅうバルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
埋め込み型コンパクトバッテリースイッチ ON-OFF BEP MARINE埋め込み型コンパクトバッテリースイッチ ON-OFFBEP MARINE
7,098税込7,808
1個
9日以内出荷
コンパクトバッテリースイッチ701シリーズの埋め込みタイプです。パネルなどに埋め込んで使用する場合にスタイリッシュに取り付けができます。穴あけサイズはメーターの穴あけサイズの52mmで裏側のケーブルの接続は上下、横からと配線可能です。
用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇その他【瞬間耐電流】455Amp【連続耐電流】275Amp寸法(mm)68×68×高さ30.8×奥行35.3端子径(mm)10耐電圧(V)48
モーター付フレキシブルシャフト サンフレックスモーター付フレキシブルシャフトサンフレックス
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
フレキシブルシャフトとモーターボックスのセット品
用途フレキシブルシャフト付きモーターボックス仕様2段階変速、足踏スイッチ付付属品コレット/Φ3mm用、Φ6mm用寸法(mm)格納箱/240×300×340質量(kg)約10長さ(m)フレキ/1.5モーターAC100V/200W回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])8000/2900、9600/3500
JIS規格安全標識板(HIPS) 254x356mm セーフラン安全用品JIS規格安全標識板(HIPS) 254x356mmセーフラン安全用品
1,098税込1,208
1枚
7日以内出荷
日英バイリンガル表記&ピクトサインデザインです。HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
用途禁止/注意事項の明示に。仕様四隅R加工 Φ5mm孔×4隅材質HIPS厚さ(mm)1.5寸法(mm)254×356取付方式ビス止め入数1枚
JIS規格安全標識板(HIPS) セーフラン安全用品JIS規格安全標識板(HIPS)セーフラン安全用品
1,098税込1,208
1枚
8日以内出荷
日英バイリンガル表記&ピクトサインデザインです。HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
用途禁止/注意事項の明示に。材質HIPS厚さ(mm)1.5寸法(mm)254×356加工四隅R加工取付け方法Φ5mm穴×4隅
プレミアムデッキブラシハンドル付 インターコムマリンプレミアムデッキブラシハンドル付インターコムマリン(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
この商品の特徴は約20cmとワイドで、密度の濃いブラシヘッドです。ブラシであらゆる場所を優しく、ファイバーグラス面の汚れもしっかり落としてくれます。米国製最高級デッキブラシに負けない品質を追求し、開発していますので国内のデッキブラシとはブラシの品質、毛の多さなど比較になりません。デッキブラシは。ソフト(イエロー)。ミディアム(ブルー)。ハード(ホワイト)の3つの硬さのタイプをご用意しています。ソフトタイプは柔らかく優しく船内を洗い上げます。ミディアムタイプはノンスリップデッキや少し汚れた部分が最適です。ハードタイプは固めのためにひどく汚れたノンスリップデッキやチークデッキ部分などの掃除にご使用いただけます。付属するハンドルは100cm~180cmの伸縮ができハンドルはテレスコピックタイプで、ブラシの着脱も簡単で、錆びても固着しにくいワンタッチ式のしっかりとした作りになっています。最大2メートルまで伸びるので、大型のボートには使用感抜群です。
ハンドル寸法(mm)1000~1800
フロントフェンダー ドライカーボン SPEEDRA(SSK)フロントフェンダー ドライカーボンSPEEDRA(SSK)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
フロントフェンダー SPEEDRA(SSK)フロントフェンダーSPEEDRA(SSK)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
適合車種YAMAHA YZF-R6 2006-2016
フロントフェンダー SPEEDRA(SSK)フロントフェンダーSPEEDRA(SSK)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
適合車種KAWASAKI NINJA H2/H2R 2015-/ZX-10R 2016-
ヒールプレート 左右セット ドライカーボン SPEEDRA(SSK)ヒールプレート 左右セット ドライカーボンSPEEDRA(SSK)
12,980税込14,278
1セット
7日以内出荷
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
適合車種KAWASAKI Z900RS/CAFE
メーターバイザー SPEEDRA(SSK)メーターバイザーSPEEDRA(SSK)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
タンクトップカバー SPEEDRA(SSK)タンクトップカバーSPEEDRA(SSK)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
タンクサイドカバー 左右セット SPEEDRA(SSK)タンクサイドカバー 左右セットSPEEDRA(SSK)
31,980税込35,178
1セット
7日以内出荷
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
フロントフェンダー SPEEDRA(SSK)フロントフェンダーSPEEDRA(SSK)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
適合車種YAMAHA MT-09 2014-
フロントフェンダー SPEEDRA(SSK)フロントフェンダーSPEEDRA(SSK)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
純正ブレーキホースクランプの移植が必要です。 航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
適合車種KAWASAKI NINJA1000 2014-2018・KAWASAKI Z800 2013-・KAWASAKI Z1000 2014-2018・KAWASAKI ZX-10R 2011-2015
フロントフェンダー SPEEDRA(SSK)フロントフェンダーSPEEDRA(SSK)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
適合車種KAWASAKI NINJA1000 2011-2013
ラジエーターリザーバータンクカバー SPEEDRA(SSK)ラジエーターリザーバータンクカバーSPEEDRA(SSK)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
適合車種YAMAHA YZF-R1 2009-2014 輸出仕様用
タンクパッド SPEEDRA(SSK)タンクパッドSPEEDRA(SSK)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
関連キーワード
...