カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(133)
- 制御機器(94)
- 自動車純正部品(94)
- 農業機械(89)
- メカニカル部品(53)
- バイク部品(35)
- トラック純正部品(33)
- バイク純正部品(32)
- 作業服(28)
- 電動工具(26)
- 空調・照明・電設資材(25)
- パソコン/周辺機器(25)
- 測定用品(21)
- オフィス家具(19)
- 切削工具(19)
- 自動車補修部品(16)
- 機構部品(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- 作業工具(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 建築金物(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 塗料(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 電気材料(8)
- 物流用品(7)
- 食品・飲料(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 清掃用品(5)
- 縫製用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 安全標識(4)
- 建材・エクステリア(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 介護用品(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN(13)
- BIGM(丸山製作所)(85)
- BOSCH(ボッシュ)(23)
- CKD(36)
- EKチェーン(25)
- MAZDA(マツダ)(52)
- RS PRO(8)
- SMC(95)
- イトーキ(12)
- エスコ(11)
- トヨタ(33)
- ホンダ(16)
- ワゴジャパン(19)
- 三木プーリ(18)
- 三菱ふそう(23)
- 三菱電機(8)
- 日野自動車(10)
- 東洋技研(34)
- 空調服(28)
- ブランドをもっと見る
「02-136」の検索結果

ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-136
LAMP(スガツネ工業)¥8,098税込¥8,9081個6日以内出荷L138質量(g)113P128仕上ヘアライン仕上材料ステンレス鋼(SUS316)
円形定性ろ紙 No.2
ADVANTEC(18件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398税込¥3,7381箱(300mL)当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フッ素コーティング角バット
アズワン¥12,900~税込¥14,190~1個当日出荷から翌々日出荷内面にフッ素コーティングを施していますので、非粘着性・耐薬品性・耐蝕性・耐摩耗性に優れています。縁は長めで持ちやすく、ゴミが溜まりにくいフラットタイプです。4隅に段加工を施していますので、積み重ねても容易に取り外しできます。材質ステンレス(SUS304)仕上内面フッ素コーティングPTFE
電気技師用ツールセット 26PCE
KNIPEX(クニペックス)¥249,800税込¥274,7801セット翌日出荷26種類の高品質ツールのセット。 耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。 防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。 ツールパネルには42のツールポケットと67のツールループがついています。 ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。 エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。セット内容コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(0826-145)、ワイヤーストリッパー(1240-200)、絶縁エレクトロプライヤー(1386-200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01)、絶縁斜ニッパー(7006-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(9753-04)、絶縁ケーブルナイフ(9852)、Were社製ドライバーセット(003484)、Stabila社製Model70レベル(16135)質量(g)7100容量(L)34耐荷重(kg)25内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×199×356外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×215×419耐熱温度(℃)-30~80
カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ
武蔵ホルト(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(260mL)当日出荷から13日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーホンダ寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
EG アルミダイキャスト剪定鋏 アンビル型
DAISHIN(大進)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。用途剪定用、剪定用トラスコ品番818-4410材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂全長(mm)180質量(g)168刃長(mm)45切断能力(mm)15使用目的剪定用
ステンレス ロープ止め J型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥559税込¥6151本当日出荷から3日以内出荷・サビにくいSUS304ステンレス製 ・頭部:J型 ・胴部:ストレート用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定材質ステンレス(SUS304)胴部形状ストレート太さ(mm)6
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
NSP型枠(45mm)平パネル
NSP¥9,990税込¥10,9891枚3日以内出荷から15日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。用途直線部分に使用します。材質亜鉛鋼板
ツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥87,980税込¥96,7781個当日出荷耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。 防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。 ツールパネルには42のツールポケットと67のツールループがついています。 ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。 エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。付属品南京錠質量(g)7100容量(L)34耐荷重(kg)25内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×199×356外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×215×419耐熱温度(℃)-30~80
デザートグラス バーゼル花プチ
東洋佐々木ガラス¥3,198税込¥3,5181箱(6個)当日出荷材質ガラス質量(g)235寸法(直径Φ×高さH)(mm)117×70TKG品番9-1901-2701TKG品番(2017)6-1701-2501


パイルシーツ
竹虎¥8,198税込¥9,0181組(2枚)5日以内出荷柔らかく肌ざわりのよいパイル素材の失禁用シーツです。 高い防水性で、ベッドや布団を汚れからしっかりガードします。 ムレもなく快適です。 耐久性もよく、繰り返しのお洗濯や乾燥にも丈夫です。仕様乾燥機可(130℃以下)材質綿80%、ポリエステル20%(ポリウレタンラミネート加工)寸法(mm)900×1500耐熱温度(℃)150(アイロン)
のぼり旗 いよかん大福 赤地 No.SNB-5250 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり ナポリタン
P・O・Pトレーディング¥2,498税込¥2,7481枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
のぼり たらこスパゲティ
P・O・Pトレーディング¥2,498税込¥2,7481枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
【リビルト】 スロットルチャンバー(マツダ)
ノーブランド¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーマツダサービス分類リサイクル・リビルト
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら