カテゴリ

  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「02-180-07-02」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラウン真空エコホース コクゴ

    クラウン真空エコホース

    コクゴ(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
    材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
  • エコホース 排気用ゴム管 1m TGK(東京硝子器械)

    エコホース 排気用ゴム管 1m

    TGK(東京硝子器械)
    3,698税込4,068
    1本(1m)
    8日以内出荷
    ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられた、環境にやさしいホースです。 耐オゾン性、耐候性にすぐれています。
    材質サーモプラスチックエラストマー(TPE)製
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 3M(スリーエム)

    漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻(1.5m)ほか
    当日出荷
    素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
    用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定使用温度範囲(℃)-20~180伸び(%)300以上主な用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定引張強度(MPa[kgf/cm2])7[70]粘着タイプ強力・絶縁・耐熱・耐水・耐久性・耐候性絶縁破壊強度(kV/mm)23
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 増設ソケット 2連ダイレクト 2USB カーメイト

    増設ソケット 2連ダイレクト 2USB

    カーメイト(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ダイレクトタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のLED(DZ270ブルー、DZ339レッド)が発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。180度(7段階)調整できる差込口。スペースが狭くても取付けできる「L型形状」。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ。ヒューズ内蔵
    用途自動車用増設ソケット質量(g)100電源電圧(V)DC12ヒューズ容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • ダイヤモンドビット&精密ヤスリセット(2.35mm軸) エスコ

    ダイヤモンドビット&精密ヤスリセット(2.35mm軸)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1セット(6本)
    当日出荷
    6本組 電池式・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 プラモデル、ガラス彫刻、ネーム入れなどに。 お手持ちのミニルーターに取り付けてガラス彫刻などに使用できます。
    仕様●軸径:2.35mm●粒度:#180●刃径×刃長×全長:ダイヤモンドビット:Φ2.0×45mm精密ヤスリ・円筒:Φ2.29×7.0×45mm精密ヤスリ・砲弾:Φ2.25×3.0×45mm精密ヤスリ・三角:Φ2.0×3.5×45mm精密ヤスリ・球:Φ2.1×45mm精密ヤスリ・平型:Φ3.0×1.2×45mm●セット内容:精密ミニヤスリ×5本・球型ダイヤビット×1本適合材ガラス
  • バーコードリーダー 1次元&2次元 Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル ガングリップ型 サンワサプライ

    バーコードリーダー 1次元&2次元 Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル ガングリップ型

    サンワサプライ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    Bluetooth/2.4G/有線(USB)の3つの接続が可能なバーコードリーダーで、用途や機器に応じて接続方法を使い分けることができます。液晶画面搭載で読み取ったバーコードの確認や、改行設定などの簡単な設定がオプションコード無しで行えます。操作のしやすい日本語液晶画面です。メモリ内蔵で読み取ったデータをバーコードリーダーに保存し、一括でPCなどの接続機器に転送することが可能です。ネットワークが届かない場所での作業でもバーコードリーダーに読み取ったデータを保存することが出来て、液晶画面でも確認が出来るので安心して作業ができます。バイブレーション機能搭載。静かな場所や騒音のある場所でも読み取りが出来たかどうかを振動で判断できます。病院での夜勤で使用したり、機械音が大きい工場などでの使用にも向いています。電池残量の目安のアイコン表示でどれくらい電池残量があるか視覚的にわかります。
    仕様走査速度:65frame/sec(スキャンスピード)適合PCS値:≧15%、80-180mmEAN-13(13mil)、70-420mm2次元QR Code(20mil)、読取可能コード(1次元):EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Standard 2 of 5,Code 11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,ISSN,ISBN,MSI,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded,GS1 CompositeJapanese Post、読取可能コード(2次元):QR Code,Micro QR,PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,MaxiCode,AztecCode,Codablock A,Codablock Fセット内容充電ケーブル、製品本体、取説寸法(mm)70-180※バーコードの解像度などによって異なります。電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.0対応OSiOS 14~17、iPadOS 14~17、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応※iOS,Androidへの出力は対応しません。接続方式2.4GHzワイヤレス,BluetoothUSB(有線)範囲通信:10m(Class2)※使用環境によって異なります。対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種対応車検証QR:対応※使用環境によっては使えない場合もあるので検証機での確認が必要です。光源白色LED工場確認中消費電流(mA)(動作時)250インターフェースUSB HIDメモリー16MB充電時間6時間動作時間約12時間充電時間分解能(m)1次元コード:0.015il読取方式CMOS1280×800深度(m)読取1次元Code39(4il)
  • EINSTEIN 電池式 NEBO

    EINSTEIN 電池式

    NEBO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    最大250ルーメンのコンパクトなヘッドランプです。(電池式)。2種類の光源(スポット、フラッド)と2種類のカラーオプション(ホワイト、赤色)を備えた、7つのライトモード。180度の角度調整可能なチルト機能。IP44の防水防塵規格。単4電池3本が付属しています。
    トラスコ品番706-6249材質ABS樹脂幅(mm)39.9高さ(mm)39.9奥行(mm)160保護等級IP44使用電池単4電池×3本(付属)明るさ(Lm)250(スポット ハイ)/30(スポット ロー)/80(COB ホワイト)/8(COB ロー)/3(レッド ハイ)/1(レッド ロー)/1(レッド ストロボ)最大点灯時間3.5時間(スポット ハイ)/24時間(スポット ロー)/9時間(COB ホワイト)/34時間(COB ロー)/10.5時間(赤色 ハイ)/40時間(赤色 ロー)/42時間(赤色 ストロボ)
  • 計算機 EA761GAシリーズ エスコ

    計算機 EA761GAシリーズ

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ZTR チルトノブナット アルスコーポレーション

    ZTR チルトノブナット

    アルスコーポレーション
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    ZTRシリーズ用のチルトノブナットです。
    適合品番160ZTR-2.0-3D/(部品番号)7、160ZTR-3.0-5D/(部品番号)7、180ZTR-2.0-3D/(部品番号)7、180ZTR-3.0-5D/(部品番号)7、190ZTR-2.1-3D/(部品番号)7、190ZTR-3.1-5D/(部品番号)7
  • タチウオテンヤ FT アルファタックル

    タチウオテンヤ FT

    アルファタックル
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    幅広い状況をカバーするタチウオテンヤ専用2モデル 40~60号のタチウオテンヤ専用モデル しっかり誘って掛けられるオールラウンドな8:2アクションの82-180MHと、食い渋り時にも対応しやすいしなやかな7:3アクションの73-190MHの2モデル
    寸法L1(mm)530寸法L2(mm)410自重(g)122継数(本)2錘負荷(号)30-60
  • 作品ファイル/A3/アイムドラえもん ナカバヤシ

    作品ファイル/A3/アイムドラえもん

    ナカバヤシ
    2,298税込2,528
    1冊
    4日以内出荷
    四つ切画用紙も折り目をつけずに保管可能。厚みのある半立体作品も収納できる小物ポケット付き。可愛いI'm Doraemonのデザイン
    用途作品をまとめて保管!仕様●本体寸法:A3/タテ450×ヨコ300×背巾48mm●本体質量:730g●表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.9mm●平面作品用ポケット:四つ切画用紙・7ポケット・ポリプロピレン・厚さ約0.38mm●小物用ポケット:A5・2ポケット・ポリプロピレン・厚さ約0.12mm●収納枚数:四つ切画用紙14枚(坪量/約180g/m²;程度・1ポケット2枚収納)●梱包寸法:W545×D685×H490mm●梱包質量:15.5kg●入数:5/20
  • 弁当容器 BFみくら11-1 黒 本体 シーピー化成 シーピー化成

    弁当容器 BFみくら11-1 黒 本体 シーピー化成

    シーピー化成
    2,298税込2,528
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    機能性を集約した定番の弁当容器。スタック性が良く、1ポリ単位での在庫管理の際場所を取らない。おかずポケットの凸凹リブは、食材の落ち込みを軽減。また、油切りが良くべたつきを軽減(※5-1、7-2を除く)。安定した積み重ねが可能。メニューによって選べる2タイプの嵌合蓋。容量:ごはん約180~200g。※蓋は別売り。
    材質BF寸法(mm)219×219×27質量(g)20
  • 弁当容器 BFみくら8S-1 黒 本体 シーピー化成 シーピー化成

    弁当容器 BFみくら8S-1 黒 本体 シーピー化成

    シーピー化成
    1,598税込1,758
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    機能性を集約した定番の弁当容器。スタック性が良く、1ポリ単位での在庫管理の際場所を取らない。おかずポケットの凸凹リブは、食材の落ち込みを軽減。また、油切りが良くべたつきを軽減(※5-1、7-2を除く)。安定した積み重ねが可能。メニューによって選べる2タイプの嵌合蓋。容量:ごはん約160~180g。※蓋は別売り。
    材質BF寸法(mm)227×187×27質量(g)15
  • 弁当容器 BFみくら7-2 黒 本体 シーピー化成 シーピー化成

    弁当容器 BFみくら7-2 黒 本体 シーピー化成

    シーピー化成
    1,698税込1,868
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    機能性を集約した定番の弁当容器。スタック性が良く、1ポリ単位での在庫管理の際場所を取らない。おかずポケットの凸凹リブは、食材の落ち込みを軽減。また、油切りが良くべたつきを軽減(※5-1、7-2を除く)。安定した積み重ねが可能。メニューによって選べる2タイプの嵌合蓋。容量:ごはん約160~180g。※蓋は別売り。
    材質BF寸法(mm)234×175×27質量(g)14
  • M18スタンドタフライト ミルウォーキーツール

    M18スタンドタフライト

    ミルウォーキーツール
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高品質(5400lm)、フル充電で約1日使用可能 最大1メートルまで完全防水 5400lmで最大26時間使用可能 7秒のセットアップで165cmまで拡張可能 折りたたみ可能(55cm) 防水・防塵性能 デュアルバッテリー設計:1つまたは2つの電池を使用可能 三脚は180°に収納可能 最適な明るさと作業実現のため、計3種類の出力モードを搭載 ハイモード:M18高需要9.0電池2本で最大7時間使用可能、5400lm ミディアムモード:M18高需要9.0電池2本で最大12.5時間使用可能、3100lm ローモード:M18高需要9.0電池2本で最大26時間使用可能、1600lm
    質量(kg)8.7(本体のみ)、9.3(2.0Ahバッテリー装着時)高さ(mm)1.65電圧(V)18定格電力(W)46連続使用時間(時間)高照度時:7、中照度時:12.5、低照度時:26角度調整範囲220°(垂直・水平方向ともに)防塵防水性能IP67モード高/中/低アズワン品番65-0279-83適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:5400、中照度時:3100、低照度時:1600収納寸法・高さ(mm)0.5
  • 精密ガイドポスト(着脱・圧入) アガトン

    精密ガイドポスト(着脱・圧入)

    アガトン
    17,980税込19,778
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。
    用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドポスト(着脱・圧入) アガトン

    精密ガイドポスト(着脱・圧入)

    アガトン
    20,980税込23,078
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。先端に固定ストッパ取付用のネジ穴があります。
    用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・着脱) アガトン

    精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・着脱)

    アガトン
    39,980税込43,978
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    可動ストッパに対応したガイドポストです。トランスファープレスのような1ストローク毎にガイドポストがガイドブッシュを抜ける加工や、下死点での隙間が少ない構造に適しています。
    用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムクラッチ BRシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ BRシリーズ

    椿本チエイン
    399,800税込439,780
    1個
    61日以内出荷