カテゴリ
- 清掃用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「0202-1406」の検索結果
![トラスト スリムレクタングルコンテナ用 TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57381948-170331-02.jpg)
トラスト スリムレクタングルコンテナ用
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷ビンカン専用タイプでカラーで分別できます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×288×67
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブは構造のポペットバルブを備え、リセットに使用される機械式スプリングバルブのサイズは 26 mm で、中圧は 0 → 22 bar まで使用できます。標準的な公称流量は 170 l/min です周囲温度: -10 → 35 ℃ ハウジング材質には黄銅が使用されています仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2 Closed Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1406アズワン品番65-8037-14




![トラスト スリムレクタングルコンテナ用 TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57381948-170331-02.jpg)