カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み

「0206-0427」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロアアーム GMB

    ロアアーム

    GMB(26件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 扁平缶ボールコック付 瑞穂化成工業

    扁平缶ボールコック付

    瑞穂化成工業
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
    用途液体の保管、排出等仕様パッキン付、3/8ソケット付、BH-1310コック付材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体ねじの呼び寸法10A目盛なし材質(コック)黄銅耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 扁平缶ボールコック付(広口) 瑞穂化成工業

    扁平缶ボールコック付(広口)

    瑞穂化成工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個(1個)
    4日以内出荷
    容器本体にPT3/8のナットを取り付けていますので、他のコックも取替え可能です。
    材質本体・蓋/PE コック/黄銅 パッキン付口内径(Φmm)99
  • フォークダストシール Φ43 アリート(ariete)

    フォークダストシール Φ43

    アリート(ariete)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.119。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-05)/1098S(2007) 純正品番:[BMW:31427702838/DUCATI:34920211A/GUZZI:01526195/KAWASAKI:92093-1342/SUZUKI:51173-27G00/TRIUMPH:T2056234]。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x54.4x4.6/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54.4。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:4.6 to 14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MONSTER S2R/800/F800R/S/ST材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ43 [43×54.4×4.6/14]高さ(mm)4.6 to 14タイプY CAP径(Φmm)フォーク:43外径(mm)54.4内径(mm)43