カテゴリ
- 制御機器(62)
- 農業機械(29)
- バイク純正部品(21)
- 自動車純正部品(17)
- パソコン/周辺機器(15)
- バイク部品(13)
- 自動車補修部品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- メカニカル部品(11)
- 科学研究・開発用品(8)
- オフィス家具(7)
- 医療(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 作業工具(5)
- 事務用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- YAGEO(49)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- ホンダ(24)
- メディアカバーマーケット(15)
- SMC(13)
- MAZDA(マツダ)(11)
- AFAM(アファム)(10)
- コクヨ(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- 瑞穂化成工業(7)
- 東洋技研(7)
- Igus(イグス)(5)
- 大阪魂(5)
- エスコ(4)
- 三洋化成(4)
- ビー・ブラウンエースクラップ(4)
- TRW(3)
- アルインコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「0207r」の検索結果

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD207R2M
onsemi¥799税込¥8791袋(5個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.55V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 1.6μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 2.5 kVrms。最大電流変換率 = 200%。最小電流伝送率 = 100%。シリーズ = MOCD。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, MOC207R2M
onsemi¥699税込¥7691袋(5個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3.2μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 2.5 kVrms。最大電流変換率 = 200%。標準降下時間 = 4.7μs。シリーズ = MOC。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)
瑞穂化成工業(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。型番:2041N用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)容量(L)20寸法H(mm)4161目盛(mL)5000幅B(mm)350寸法A(mm)50寸法D(mm)178口内径(Φmm)44×50材質(パッキング)ポリエチレン発泡体寸法W(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410目盛間隔5Lノズルなし全高H(mm)410耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm350×170×410内径A(Φmm)50奥行E(mm)170把手幅D(mm)90高さC(mm)370(首下まで)内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44
DURAVIS R207
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から7日以内出荷小型トラック・バス用リブタイヤ。 ロングライフを実現。(従来品R205対比、25%向上)。 ウェット性能を維持しながら低燃費性能を向上。用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプバン・小型トラック