カテゴリ
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
サービス分類
「0208-0646」の検索結果

テンバコ52
サンコー(三甲)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別52S材質PP有効内寸(mm)597×397×189外寸(mm)646×446×208内寸(mm)611×411×198フタなし底形状格子リブコンテナ種類ベタ目嵌合商品テンバコ 25
基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 55個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(55個)7日以内出荷Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付き 52 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装仕様●入数:1トレイ(55個入り)●シリーズ:ASP-129646-01●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0646アズワン品番65-7623-20