カテゴリ

  • 事務用品(1)
    • フラットファイル(1)
  • 建材・エクステリア(20)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • バイク部品(10)
  • 電気材料(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 安全用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 照明(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サイズ
収納枚数(枚)
500
穴数
2
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

「021sw」の検索結果

関連キーワード
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットファイル 厚とじ500 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具]フラットファイル 厚とじ500 ノンステッチPLUS(プラス)[文具](10件のレビュー)
229税込252
1冊
当日出荷から5日以内出荷
地球環境にやさしい、カラフルでコピー用紙500枚が綴じれる厚綴じフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。
種類フラットファイルグリーン購入法適合穴数2収納枚数500エコマーク認定認定背幅(mm)53穴間隔(mm)80エコマーク認定番号16 112 039
テレホンガイド Panasonic(パナソニック)テレホンガイドPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
材質ABS樹脂仕様標準穴
(MR21)SW,DEFOGGER ミツビシ(MR21)SW,DEFOGGERミツビシ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
(MR21)SW,COLUMN ミツビシ(MR21)SW,COLUMNミツビシ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
(MR21)SW,RR HTR ミツビシ(MR21)SW,RR HTRミツビシ
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
(MR21)SW AS,WDO ミツビシ(MR21)SW AS,WDOミツビシ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21 テレホンガイド ホワイト 20個入 Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 テレホンガイド ホワイト 20個入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1箱(20個)
4日以内出荷
コスモシリーズワイド21
ホワイト
F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-E] GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-E]GALESPEED(ゲイルスピード)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-SB1] GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-SB1]GALESPEED(ゲイルスピード)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-R]GALESPEED(ゲイルスピード)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
F 350-17ソリッドWHT[TYPE-R]R nineT 14-16 GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17ソリッドWHT[TYPE-R]R nineT 14-16GALESPEED(ゲイルスピード)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
主な適合車種BMW R1200S 06-08/ST 05-08/RT 05-13/R 07-14
F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-GP1S]GALESPEED(ゲイルスピード)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-E] Gコート GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-E] GコートGALESPEED(ゲイルスピード)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-GP1S] Gコート GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-GP1S] GコートGALESPEED(ゲイルスピード)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
F 350-17ソリッドWHT[TYPE-R] Gコート R nineT 14-16 GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17ソリッドWHT[TYPE-R] Gコート R nineT 14-16GALESPEED(ゲイルスピード)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
主な適合車種BMW R1200S 06-08/ST 05-08/RT 05-13/R 07-14
F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-R] Gコート GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-R] GコートGALESPEED(ゲイルスピード)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-SB1] Gコート GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-SB1] GコートGALESPEED(ゲイルスピード)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
ネオフュージョン フラットプレート SW21cm ラックポーセレンネオフュージョン フラットプレート SW21cmラックポーセレン
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
スノーホワイト直径(Φmm)213高さ(mm)25
SW21-02 LEDテープライトS 電源コード スイッチ付 昭和商会SW21-02 LEDテープライトS 電源コード スイッチ付昭和商会
2,998税込3,298
1本
当日出荷
LEDテープライトSスターターキットご購入時の同梱品に含まれている物の交換パーツです。
用途電源コード定格電圧(V)100(50/60Hz)最大消費電力(W)500
ワイド21防雨SWガードプレート(1連用・簡易鍵付) Panasonic(パナソニック)ワイド21防雨SWガードプレート(1連用・簡易鍵付)Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワイド21電子常時換気SW(フィルタ掃除 Panasonic(パナソニック)ワイド21電子常時換気SW(フィルタ掃除Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
ホワイト
ワイド21照明リモコン受信SW 2線式 Panasonic(パナソニック)ワイド21照明リモコン受信SW 2線式Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ホワイト
ワイド21埋込電子換気扇/照明SW Panasonic(パナソニック)ワイド21埋込電子換気扇/照明SWPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ホワイト
コスモSワイド21埋込電子ほたるSW Panasonic(パナソニック)コスモSワイド21埋込電子ほたるSWPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワイド21埋込電子換気扇SWフィルター Panasonic(パナソニック)ワイド21埋込電子換気扇SWフィルターPanasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
ホワイト
ワイド21埋込入・切表示SWセット Panasonic(パナソニック)ワイド21埋込入・切表示SWセットPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ホワイト互換品番相当品:WTC52631W 相当品:WTC52631W01
リヤクッションアセンブリ 5SW-F2210-21 YAMAHA(ヤマハ)リヤクッションアセンブリ 5SW-F2210-21YAMAHA(ヤマハ)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5SW-F2210-21主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(38件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製 モノタロウ径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製モノタロウ(45件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(41件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ブッシングねじの種類PTネジ
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
糸ハンダ エンジニア糸ハンダエンジニア(44件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
成分Sn:60%、Pb:40%タイプRA
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(34件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(48件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(12件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル サンワサプライRS-232Cケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
DOS/Vパソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)等の周辺機器(DCE)、または切替器(SW-CP21SP等)を接続するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
規格PC99コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
フラットファイルカテゴリ
関連カテゴリ