カテゴリ
- 救急・衛生(14)
- 鈑金・塗装(4)
- 接着剤・補修材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「029-0213-64」の検索結果

プラサフ グレースプレー
ロックペイント(47件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷速乾性で、研磨性に優れています。 付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。用途車やバイクの下塗り用として、鉄面のさびの防止。 上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。トラスコ品番322-8851色グレー質量(g)434塗布面積(m2)2.3~2.7危険等級Ⅱ使用可能時間(分間)(20℃)空とぎ/20~30、水とぎ/10~20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
ロックラッカーグレージングパテⅡ
ロックペイント(24件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(250g)当日出荷従来の乾燥性の良さを保持し、よりスムーズな「へら伸び感」「へら付け性」へと進化。上塗り隠蔽性に配慮した「ライトダークグリーン色」へ明度調整。伝統あるデザイン・ブランドイメージを維持しつつ、デザインカラーを一新。鉛フリー。トラスコ品番779-7010種別ラッカーパテ危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量250g危険物の性状第2種
アルミスポットパテ
染めQ(旧テロソン)(33件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本(240g)ほか当日出荷上塗りの吸い込みをシャットアウト!ヘラのびがスムーズで重ね塗りがしやすく、研磨性、密着力に優れ、小キズ・スアナ埋めに最適なパテです。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
EB一般用大型救急バッグ
日進医療器¥5,998税込¥6,5981個当日出荷大型の応急手当用バッグです。仕切り板は取り外し可能で収納スペースを自由に調節できます。 両サイドに小物を収納できるポケットがついています。色レッド容量(L)17.6仕様取外し可能な仕切板、衛生材料を固定するゴムバンド、サイドポケット、薄いサイドポケット付属品ショルダーストラップ(1本)材質ナイロン(水洗い可)寸法(mm)200×345×255質量(g)750収納量最大3kg![救急・応急処置用バッグ[耐寒タイプ] ナビス(アズワン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25917237-220228-02.jpg)
救急・応急処置用バッグ[耐寒タイプ]
ナビス(アズワン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷救急用品が外部から視認できる透明仕様。本体は、特殊なナイロン生地を使用しており軽量かつ丈夫です。本体のフィルムは、耐寒フィルムを使用しているため、寒さで硬化しひび割れしにくくなっています。材質本体/ナイロン、フィルム/PVC(塩化ビニル樹脂)、クリップ部/PP(ポリプロピレン)
マルチメディカルバッグ 400×200×250
ナビス(アズワン)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷材質ナイロン質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×250アズワン品番8-9150-01
万能補修パテ
(386件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(56g)ほか当日出荷穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能色グレー硬化時間(分)60完全硬化時間24時間成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】硬度ショアD75使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)可使時間(分)5~7剪断強度(kg/cm2)78引張強度(N/cm2)3019.9圧縮強度(N/cm2)8267販売区分業務用
救急バッグ 350×200×250
ナビス(アズワン)¥14,000税込¥15,4001個翌々日出荷付属品収納ポーチ(約150×150×80mm)×4個(4色)材質ナイロン質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×250アズワン品番8-9145-01
ファーストエイドバッグ 330×102×216
ナビス(アズワン)(2件のレビュー)¥4,290税込¥4,7191個当日出荷材質ポリエステル質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×102×216アズワン品番8-8263-01
救急バッグジャンブル
エリートバッグ社¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷応急手当用の資材を豊富に収納できる救急バッグ。内部の仕切板は、収納物に合わせて自在に調節ができます。材質ポリエステル質量(kg)0.75色レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×200×250収納量最大約3kg松吉医科器械コード23-5734-00
うすづけパテ
SOFT99(64件のレビュー)¥719税込¥7911個(60g)当日出荷深さ1mmほどの小さなヘコミ、ひっかき傷、そして、厚づけパテの気泡を埋めるのに便利な1液性の速乾ラッカーパテ。ヘラ、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。種別うすづけパテタイプチューブタイプ/ラッカーパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量60g硬化剤比率なし
救急セットBOX型 10点
白十字(16件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(10点)当日出荷非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き質量(g)630寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125材質(ケース)ポリ塩化ビニルアズワン品番3-4664-01
撥水性3WAYバッグ
アズワン(1件のレビュー)¥5,445税込¥5,9901個当日出荷から翌々日出荷ショルダー・手持ち・ウェストバッグになる3WAYタイプです。撥水性素材を使用しています。口が大きく開くので中身が取り出しやすく、中ポケットには便利な仕切りが付いています。材質ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)、撥水性素材使用質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×110×190
ボデーペン プラサフ
SOFT99(153件のレビュー)¥819税込¥9011本(300mL)当日出荷焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。用途鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。 防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。色グレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.13L危険物の性状非水溶性
リーダー救急バッグ(衛生材料セット付)
日進医療器¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷オックスフォード生地(綿の平織り)に樹脂コーティングを施しているので軽くて撥水・防塵性があります。衝撃から中身を守る保護パッドが入っているので丈夫です。(厚み:約10mm)
メディカルバッグマルチ
エリートバッグ社¥9,598税込¥10,5581個当日出荷世界中で使われているスペイン・ELITE BAGS社メディカルバッグ。 状況に応じて多目的に使用できる、収納力の豊富なバッグです。 内部の仕切板は、収納物に合わせて自在に調節できます。 フォーム素材がバッグの型崩れを防ぎ、中身を衝撃から保護します。色ブラック材質ポリエステル質量(kg)0.42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×200×200収納量最大3.5kg松吉医科器械コード23-6603-00
サンメディレザー救急バッグ
三和製作所¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷キュートでクリーンなオリジナル救急バッグ軽量ソフトレザーで身体にフィットします。かわいいパステルカラー3色展開。仕分けに便利な内ポケット:内部に3つのポケットがあります。制菌機能を持った新素材レザー:衛生的に使えます。班単位での救急バッグにもおすすめ。材質制菌PVCレザー奥行(mm)100幅(cm)26高さ(cm)17.5
コンパクトファーストエイドキット CFシリーズ
エピオス¥749税込¥8241セット8日以内出荷セミハードタイプの収納ケースに入ったファーストエイドキット用途災害時・非常時の備えになる救急セット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
メディカルバッグ マルチ
エリートバッグ社¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷状況に応じて多目的に使用できる、収納力の豊富なバッグです。内部の仕切板は、収納物に合わせて自在に調節できます。フォーム素材がバッグの型崩れを防ぎ、中身を衝撃から保護します。









![救急・応急処置用バッグ[耐寒タイプ] ナビス(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25917237-220228-02.jpg)