カテゴリ

  • 切削工具(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「02n0800l」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミブロック用蝶番 サイド穴ナシ 丸ピン 信和自動車工業アルミブロック用蝶番 サイド穴ナシ 丸ピン信和自動車工業
1,298税込1,428特価
1枚
当日出荷から翌々日出荷
適合日軽アルミブロック材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(mm)9.5
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H omron(オムロン)サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-Homron(オムロン)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から66日以内出荷
寸法(mm)48×48質量(g)本体:約150、取りつけ具:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10~50規格認証規格 UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2、過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度(調節)温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)文字高(mm)PV:11、SV:6.5設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、操作量変化率リミット、PV/SVのステータス表示機能、簡易プログラム機能、冷却係数自動調整機能等入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50指示精度熱電対:(指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジィット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジィット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジィット以下。PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入電圧の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電源周波数磁界イミュニティ:EN61000-4-8、電圧ディップ/電断イミュニティ温度の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下補助出力リレー出力 1a AC250V、 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA許容電圧範囲電源電圧の85~110%制御周期0.5、1~99s(1s単位)バンク数8比例帯(P)温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0.0~3240.0s(0.1s単位)微分時間(D)0.0~3240.0s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)警報設定-19999~32400(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能ありローカルSP、 警報設定値、 PID組No.(PID定数、 操作量リミット上下限など)設定ツールCX-Thermo Ver.4.0以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)60使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)2
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H omron(オムロン)サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-Homron(オムロン)
49,980税込54,978
1個ほか
当日出荷から66日以内出荷
汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして新規ラインナップ。 簡易演算、予防保全に対応。赤外線ポートにより前面からの通信可能。
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
CoroCut(R) 1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビックCoroCut(R) 1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイトサンドビック
23,980税込26,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ サンドビックCoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップサンドビック
41,980税込46,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5EN-H omron(オムロン)サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5EN-Homron(オムロン)
47,980税込52,778
1個
当日出荷から66日以内出荷
高分解の5桁表示/0.01℃表示可能全機種フルマルチ入力(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)で、1台で種々のセンサに対応。PV/SVステータスの表示機能追加で、温調器の状態(オート/マニュアル、RUN/STOP、警報発生)をわかりやすくPV/SVと交互表示可能サポートソフトウェア(CX-Thermo Ver.4.0)より、簡易演算機能(AND/OR論理とディレー)設定で、フレキシブルな接点出力が可能制御出力ON/OFF回数カウント機能追加で、温調内部リレーの故障予知可能
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
CoroCut(R)2  中送り溝入れ加工用チップ サンドビックCoroCut(R)2 中送り溝入れ加工用チップサンドビック
41,980税込46,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途中切削勝手なし切刃数2
コロカット2 旋削加工用チップ サンドビックコロカット2 旋削加工用チップサンドビック
21,980税込24,178
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
用途仕上げ勝手なし切刃数2
コロカット2 溝入れ加工用チップ サンドビックコロカット2 溝入れ加工用チップサンドビック
23,980税込26,378
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
旋削加工用チップ コロカット1・2 4325 サンドビック旋削加工用チップ コロカット1・2 4325サンドビック
59,980税込65,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
クランプ剛性大です。
用途旋削加工用。鋼・鋳鉄加工用。被削材PK材種4325
コロカット2 倣い加工用チップ サンドビックコロカット2 倣い加工用チップサンドビック
21,980税込24,178
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
用途中切削勝手なし切刃数2
CoroCut(R)2溝入れ加工用チップ SANDVIKCoroCut(R)2溝入れ加工用チップSANDVIK
29,980税込32,978
1箱(5個)
当日出荷から14日以内出荷
勝手N
コロカット1・2 旋削加工用チップ サンドビックコロカット1・2 旋削加工用チップサンドビック
57,980税込63,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
レールロックで高いクランプ剛性です。
用途旋削加工用。鋼・ステンレス鋼・耐熱合金用。被削材MP勝手なしコーティングTIALN+TIALN刃幅公差(mm)0~0.1材種1145
コロカット1・2 溝入れ加工用チップ 4325 サンドビックコロカット1・2 溝入れ加工用チップ 4325サンドビック
59,980税込65,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
クランプ剛性大です。
用途溝入れ加工用。鋼・鋳鉄加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN材種4325
段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ エスコ段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズエスコ
4,050税込4,455
1本
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M3●下穴径(mm):3.2●外径(mm):6.0●全長:93mm●先端:90°●シャンク径(mm):6.0●サイズ(mm):d1=3.2、d2=6.0、L1=93、L2=9、L3=57●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
CoroCut(R)1・2 特定用途倣い加工用チップ サンドビックCoroCut(R)1・2 特定用途倣い加工用チップサンドビック
49,980税込54,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
CoroCut(R)1・2 アルミ合金倣い加工用チップ サンドビックCoroCut(R)1・2 アルミ合金倣い加工用チップサンドビック
58,980税込64,878
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
用途中切削被削材N勝手なし刃幅公差(mm)-0.02~0.02コーナー数2チップブレーカーアルミニウム/倣い/中送り切刃数2
L Series(LEFB32T-800N) SMCL Series(LEFB32T-800N)SMC
71,980税込79,178
1個
10日以内出荷
ストローク(mm)800駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなしサイズ(mm)32モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
CoroCut(R) 2 低送り溝入れレールチップシート サンドビックCoroCut(R) 2 低送り溝入れレールチップシートサンドビック
49,980税込54,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
勝手なし刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数2
コロカット1・2 倣い加工用チップ(320) サンドビックコロカット1・2 倣い加工用チップ(320)サンドビック
71,980税込79,178
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。
用途倣い加工用。耐熱合金加工用。材種S205
倣い加工用チップ コロカット1・2 6220 サンドビック倣い加工用チップ コロカット1・2 6220サンドビック
76,980税込84,678
1箱(5個)
翌々日出荷
高い切削速度に対応し部品当たりのコスト低減に寄与する耐熱合金用セラミックチップ材種です。
用途倣い加工用。被削材S材種6220
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F80) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F80)SMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L40-8) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L40-8)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2L50-8) SMCCD Series(CDA2L50-8)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-800Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-800Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)800
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
コロカット2 倣い加工用チップ(320) SANDVIKコロカット2 倣い加工用チップ(320)SANDVIK
28,980税込31,878
1箱(5本)
4日以内出荷
用途倣い加工用。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroCut(R) 1・2 倣い加工用ボーリングバイト サンドビックCoroCut(R) 1・2 倣い加工用ボーリングバイトサンドビック
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
MY2C1 SMCMY2C1SMC
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
コロカット2 倣い加工用チップ(320) SANDVIKコロカット2 倣い加工用チップ(320)SANDVIK
24,980税込27,478
1箱(5個)
6日以内出荷
コロカット2 旋削加工用チップ(320) SANDVIKコロカット2 旋削加工用チップ(320)SANDVIK
22,980税込25,278
1箱(5個)
6日以内出荷
コロカット2 溝入れ加工用チップ(320) SANDVIKコロカット2 溝入れ加工用チップ(320)SANDVIK
22,980税込25,278
1箱(5個)
6日以内出荷
CoroCut(R)1・2 中送り倣い加工用チップ サンドビックCoroCut(R)1・2 中送り倣い加工用チップサンドビック
41,980税込46,178
1箱(10個)
9日以内出荷
用途中切削勝手なし切刃数2
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-800Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-800Z)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)800
オイルフィルター ALBA(アルバ)オイルフィルターALBA(アルバ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
バリオス/Ⅱ/ エストレヤ250/ ゼファー等 ブレーキ(右)レバー ALBA(アルバ)バリオス/Ⅱ/ エストレヤ250/ ゼファー等 ブレーキ(右)レバーALBA(アルバ)
2,598税込2,858
1個
欠品中
外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてもオススメします。
メーカーKawasaki仕様ブレーキ/クラッチ(左右)レバー・4段階調整アジャスタブル付シルバー適合車種バリオス(ZR250A)、バリオスⅡ(ZR250B)、エストレヤ250/RS/リミテッドエディション(BJ250A)※ディスク車両、ZXR250/R(ZX250A2/B2/C1-2/C4/D1)、KLE250アネーロ(LE250A)、ZZR250(EX250H-000001~089999)、ZZR250(EX250H1-4/H6-10)(EX250H-000001~089999)、ZXR400(ZX400H1/J1)、KLE400(A1-4/A6)(91-94/99)、ゼファー400(ZR400C1-7)(ZR400C-000001~109999)、ゼファー400χ(G1-G3A/G4)(ZR400C-300001~341999)、バルカン400(VN400) 、バルカンII(VN400)、バルカンクラシック400(95~96)(VN400)、ZRX-Ⅱ(ZR400F1/F4-7)、EX-4(EX400B)、ZRX400(ZR400E1-7)、ザンザス(ZR400D)、ZZR400(ZX400N-000001~039999)(~03年)、ZR-7/S(ZR750F)、ゼファー750/RS(ZR750C1-C7/D1/D3-5)、ZX-7RR(ZX750N)、ZXR750(ZX750H2/J2/L1-5/L4A/L9)、バルカン800、バルカンクラシック800 (96)、ZX-9R(ZX900B1-4)、GPZ900R(ZX900A)、ZX-10(ZX1000B)、ゼファー1100(ZRT10A)、ZRX1100(ZRT10C)、ZZR1100(97-98)、GPZ1100/-2(ZXT10E)(ABS車含む)、ZRX1200R/S(B1-B4)、ZZR1200(ZXT20C)左右区別適合排気量(cc)250
CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCCNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
55,980税込61,578
1個
13日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド