カテゴリ
- 測定用品(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「02scb-6」の検索結果

スーパーカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)
日東工器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。用途低圧用・軽量・小型空気配管用流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状チューブフィッター付バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
GOTケーブル(SC) 専用FA機器接続ケーブル RS-232
三菱電機システムサービス¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から8日以内出荷GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。ケーブル長(m)3
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)
第一計器¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷から11日以内出荷定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】
日本製線¥19,980税込¥21,9781セット(2m×10本)8日以内出荷から16日以内出荷ケーブル外径(Φmm)6.2導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)
第一計器¥42,980~税込¥47,278~1個11日以内出荷定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)
第一計器¥42,980~税込¥47,278~1個11日以内出荷定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
10Gbps伝送対応 Cat.6A SF/UTP 細径より線仕様 2重シールドパッチコード【10本セット】
日本製線¥37,980税込¥41,7781セット(2m×10本)16日以内出荷構成SF/UTPケーブル外径(Φmm)5.5導体28AWG, 7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心
Cat.6A S/FTP シールド細径パッチコード(30AWG)【10本セット】
日本製線¥37,980税込¥41,7781セット(2m×10本)16日以内出荷構成S/FTPケーブル外径(Φmm)4.6導体30AWG, 7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45シールドプラグ8極8心
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)
第一計器¥55,980~税込¥61,578~1個17日以内出荷定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)
第一計器¥55,980~税込¥61,578~1個17日以内出荷定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)
第一計器¥55,980~税込¥61,578~1個17日以内出荷定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2