曜日別特売

Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】

Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】 - 日本製線
ケーブル外径(Φmm)
6.2
導体
24AWG
対数(P)
4P
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
T568B
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.6
コネクタタイプ
RJ45 Plug UTP用8極8心
全75種類を絞り込む
色
内容量
75種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75543828NSGDT6-MP4N-1 BK 568B SCB1セット(1m×10本)【ブーツ】透明、【外被】黒(BK)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543837NSGDT6-MP4N-1 BL 568B SCB1セット(1m×10本)【ブーツ】透明、【外被】青(BL)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543846NSGDT6-MP4N-1 BR 568B SCB1セット(1m×10本)【ブーツ】透明、【外被】茶(BR)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543855NSGDT6-MP4N-1 DG 568B SCB1セット(1m×10本)【ブーツ】透明、【外被】緑(DG)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543871NSGDT6-MP4N-1 GG 568B SCB1セット(1m×10本)【ブーツ】透明、【外被】若草(GG)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543880NSGDT6-MP4N-1 GY 568B SCB1セット(1m×10本)【ブーツ】透明、【外被】灰(GY)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543889NSGDT6-MP4N-1 IV 568B SCB1セット(1m×10本)【ブーツ】透明、【外被】象牙(IV)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543898NSGDT6-MP4N-1 LB 568B SCB1セット(1m×10本)【ブーツ】透明、【外被】うす水(LB)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543907NSGDT6-MP4N-1 OR 568B SCB1セット(1m×10本)【ブーツ】透明、【外被】橙(OR)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543916NSGDT6-MP4N-1 PK 568B SCB1セット(1m×10本)【ブーツ】透明、【外被】桃(PK)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543925NSGDT6-MP4N-1 PU 568B SCB1セット(1m×10本)【ブーツ】透明、【外被】紫(PU)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543941NSGDT6-MP4N-1 RD 568B SCB1セット(1m×10本)【ブーツ】透明、【外被】赤(RD)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543950NSGDT6-MP4N-1 SB 568B SCB1セット(1m×10本)【ブーツ】透明、【外被】水(SB)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543959NSGDT6-MP4N-1 WH 568B SCB1セット(1m×10本)【ブーツ】透明、【外被】白(WH)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543968NSGDT6-MP4N-1 YW 568B SCB1セット(1m×10本)【ブーツ】透明、【外被】黄(YW)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75543977NSGDT6-MP4N-10 BK 568B SCB1セット(10m×10本)【ブーツ】透明、【外被】黒(BK)
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
75543986NSGDT6-MP4N-10 BL 568B SCB1セット(10m×10本)【ブーツ】透明、【外被】青(BL)
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
75543995NSGDT6-MP4N-10 BR 568B SCB1セット(10m×10本)【ブーツ】透明、【外被】茶(BR)
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544011NSGDT6-MP4N-10 DG 568B SCB1セット(10m×10本)【ブーツ】透明、【外被】緑(DG)
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544020NSGDT6-MP4N-10 GG 568B SCB1セット(10m×10本)【ブーツ】透明、【外被】若草(GG)
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544029NSGDT6-MP4N-10 GY 568B SCB1セット(10m×10本)【ブーツ】透明、【外被】灰(GY)
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544038NSGDT6-MP4N-10 IV 568B SCB1セット(10m×10本)【ブーツ】透明、【外被】象牙(IV)
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544047NSGDT6-MP4N-10 LB 568B SCB1セット(10m×10本)【ブーツ】透明、【外被】うす水(LB)
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544056NSGDT6-MP4N-10 OR 568B SCB1セット(10m×10本)【ブーツ】透明、【外被】橙(OR)
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544065NSGDT6-MP4N-10 PK 568B SCB1セット(10m×10本)【ブーツ】透明、【外被】桃(PK)
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544081NSGDT6-MP4N-10 PU 568B SCB1セット(10m×10本)【ブーツ】透明、【外被】紫(PU)
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544090NSGDT6-MP4N-10 RD 568B SCB1セット(10m×10本)【ブーツ】透明、【外被】赤(RD)
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544099NSGDT6-MP4N-10 SB 568B SCB1セット(10m×10本)【ブーツ】透明、【外被】水(SB)
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544108NSGDT6-MP4N-10 WH 568B SCB1セット(10m×10本)【ブーツ】透明、【外被】白(WH)
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544117NSGDT6-MP4N-10 YW 568B SCB1セット(10m×10本)【ブーツ】透明、【外被】黄(YW)
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
75544126NSGDT6-MP4N-2 BK 568B SCB1セット(2m×10本)【ブーツ】透明、【外被】黒(BK)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75544135NSGDT6-MP4N-2 BL 568B SCB1セット(2m×10本)【ブーツ】透明、【外被】青(BL)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75544151NSGDT6-MP4N-2 BR 568B SCB1セット(2m×10本)【ブーツ】透明、【外被】茶(BR)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75544160NSGDT6-MP4N-2 DG 568B SCB1セット(2m×10本)【ブーツ】透明、【外被】緑(DG)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75544169NSGDT6-MP4N-2 GG 568B SCB1セット(2m×10本)【ブーツ】透明、【外被】若草(GG)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75544178NSGDT6-MP4N-2 GY 568B SCB1セット(2m×10本)【ブーツ】透明、【外被】灰(GY)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75544187NSGDT6-MP4N-2 IV 568B SCB1セット(2m×10本)【ブーツ】透明、【外被】象牙(IV)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75544196NSGDT6-MP4N-2 LB 568B SCB1セット(2m×10本)【ブーツ】透明、【外被】うす水(LB)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75544205NSGDT6-MP4N-2 OR 568B SCB1セット(2m×10本)【ブーツ】透明、【外被】橙(OR)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75544221NSGDT6-MP4N-2 PK 568B SCB1セット(2m×10本)【ブーツ】透明、【外被】桃(PK)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75544230NSGDT6-MP4N-2 PU 568B SCB1セット(2m×10本)【ブーツ】透明、【外被】紫(PU)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75544239NSGDT6-MP4N-2 RD 568B SCB1セット(2m×10本)【ブーツ】透明、【外被】赤(RD)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75544248NSGDT6-MP4N-2 SB 568B SCB1セット(2m×10本)【ブーツ】透明、【外被】水(SB)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75544257NSGDT6-MP4N-2 WH 568B SCB1セット(2m×10本)【ブーツ】透明、【外被】白(WH)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75544266NSGDT6-MP4N-2 YW 568B SCB1セット(2m×10本)【ブーツ】透明、【外被】黄(YW)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75544275NSGDT6-MP4N-3 BK 568B SCB1セット(3m×10本)【ブーツ】透明、【外被】黒(BK)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
75544291NSGDT6-MP4N-3 BL 568B SCB1セット(3m×10本)【ブーツ】透明、【外被】青(BL)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
75544300NSGDT6-MP4N-3 BR 568B SCB1セット(3m×10本)【ブーツ】透明、【外被】茶(BR)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
75544309NSGDT6-MP4N-3 DG 568B SCB1セット(3m×10本)【ブーツ】透明、【外被】緑(DG)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
75544318NSGDT6-MP4N-3 GG 568B SCB1セット(3m×10本)【ブーツ】透明、【外被】若草(GG)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする