カテゴリ

  • 自動車純正部品(216)
  • オフィス家具(201)
  • 建材・エクステリア(199)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(150)
  • 制御機器(142)
  • パソコン/周辺機器(89)
  • 住設機器(73)
  • 測定用品(53)
  • 空調・電設資材(51)
  • 電気材料(50)
  • 自動車補修部品(48)
  • フォークリフト・産機・建機用品(47)
  • バイク部品(43)
  • 切削工具(33)
  • 物流用品(30)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 作業工具(26)
  • 家電(25)
  • 事務用品(18)
  • 電動工具(18)
  • 安全保護具(17)
  • 空圧工具(17)
  • バイク純正部品(16)
  • メカニカル部品(16)
  • 建築金物(16)
  • 厨房用品(15)
  • 自転車部品(14)
  • 農業機械(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 日用品(10)
  • 介護用品(10)
  • 安全標識(9)
  • 医療(9)
  • 研磨材(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 清掃用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全用品(5)
  • 作業服(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 機構部品(4)
  • カー用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • マスク(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 縫製用品(1)

「02sh」の検索結果

関連キーワード
1,870件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FP2SH PCカードバックアップ電池(PLC) Panasonic(パナソニック)FP2SH PCカードバックアップ電池(PLC)Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合機種AFP2209種類電池品番:BR-1225Aバッテリー容量(mAh)48
ボルト (F2SH) MAZDA(マツダ)ボルト (F2SH)MAZDA(マツダ)
899税込989
1個
翌々日出荷
ガスケット (F2SH) MAZDA(マツダ)ガスケット (F2SH)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
スタックバスケット ハーフ KSP002SHシリーズ キングジムスタックバスケット ハーフ KSP002SHシリーズキングジム
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
投げ込み収納にピッタリ、スリムなハーフサイズのスタックバスケットです
仕様●外形寸法:開いた時/約366(H)×170(W)×336(D)mm(収納袋部分:約250(H)×160(W)×320(D)mm)、たたんだ時/約485(H)×170(W)×36(D)mm●重量:約800g●耐荷重:1個あたり3kg ※積み重ね可能段数:2段
スクリュー (F2SH) MAZDA(マツダ)スクリュー (F2SH)MAZDA(マツダ)
249税込274
1個
翌々日出荷
(F2SH1)ミキサー MAZDA(マツダ)(F2SH1)ミキサーMAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
ホースエアー (F2SH) MAZDA(マツダ)ホースエアー (F2SH)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ロータアセンブリ 2SH-81450-00 YAMAHA(ヤマハ)ロータアセンブリ 2SH-81450-00YAMAHA(ヤマハ)
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5VY-81450-00
ロータアセンブリ 2SH-81450-00 YAMAHA(ヤマハ)ロータアセンブリ 2SH-81450-00YAMAHA(ヤマハ)
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
PLC FP2/FP2SH ダミーユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP2/FP2SH ダミーユニットPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
クッションカバー 38タイプ用  GTC1S3D、GTC2SHヨウ パシフィックウェーブクッションカバー 38タイプ用 GTC1S3D、GTC2SHヨウパシフィックウェーブ
4,398税込4,838
1枚
9日以内出荷
金型用カプラー ソケット (ホース取付用) モノタロウ金型用カプラー ソケット (ホース取付用)モノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取り付け形状ホース取付用使用流体ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180材質(シール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)1.5
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/高剛性タイプ LE2SH□H Series SMC電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/高剛性タイプ LE2SH□H SeriesSMC
69,980税込76,978
1個
11日以内出荷
スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加マニホールドコントローラ対応最大16軸接続可能モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)8.7kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。バッテリレス アブソリュートエンコーダ付停止位置からの再始動が可能
取付支持形式サイドホルダなしボディオプションなし電源仕様DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(18.25MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)モータオプションロックなし
背幅伸縮フラット セノバス エコノミー つづりひも PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス エコノミー つづりひもPLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
459税込505
1冊
当日出荷から4日以内出荷
書類の量に応じて、背幅の調節が可能内容量に応じて、最大800枚収納・とじ厚8cmまで背幅を広げられます。※コピー用紙(64g/m2)換算つづりひもを書類にあけた2穴に通して綴じるタイプとなります。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。
付属品つづりひも(70cm)エコマーク認定認定収納枚数800枚穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 222
スーパーカプラー ソケット (ホース取付用) モノタロウスーパーカプラー ソケット (ホース取付用)モノタロウ(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式サイズ1/4質量(g)56使用温度範囲(℃)-20~80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5
ミニローラー用ハンドル2インチ ダイワミニローラー用ハンドル2インチダイワ
1,898税込2,088
1箱(5本)
当日出荷
ミニスモールローラー2インチ用ショートハンドル
用途MR-214Mミニスモールローラー2インチ専用ハンドル適合MR-214M種類ハンドル
金型カプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器金型カプラ ソケット (ホース取付用)日東工器(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。 水口間隔の狭い金型にも使えるようソケット外径を18.5mmに設定。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。
流体水・温湯取り付け形状ホース取付用 (SH型)ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮種別汎用型・金型冷却水口継手使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]互換性ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
FC1200用 ストローホルダー 10個入り タニタFC1200用 ストローホルダー 10個入りタニタ
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
アルコール検知器「FC1200」用のストローホルダー。市販のストローを差し込んで使用します。
直径(Φmm)(対応ストロー)6
SINGLE HOOK SH02(シングルフックSH02) BREADEN(ブリーデン)SINGLE HOOK SH02(シングルフックSH02)BREADEN(ブリーデン)
279税込307
1袋(10本×1袋)
6日以内出荷
*バイスライダーとのサイズ感&バランスGOOD!ショートバイトのフッキング率をUP! *バイスライダーだけでなく各種ルアーに装着可能!
用途バイスライダー対応 小型ルアー用シングルフック!サイズSS(バイスライダー4.5gに対応)入数(本)10
エアソケット ツータッチ SK11エアソケット ツータッチSK11
609税込670
1個
翌々日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。9mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約80使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気タケノコ外径(Φmm)9
(90302)ナット ホンダ(90302)ナットホンダ(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット)NAC(長堀工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
磁気近接センサ アサ電子工業磁気近接センサアサ電子工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
センサ形状角型ヘッド形状保護構造IP65仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ取付M3 締付トルク0.2N・mセンサーシングル内蔵ケーブルグレー
金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用) 日東工器金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)日東工器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
コンバーター (SH02) MAZDA(マツダ)コンバーター (SH02)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
スーパーカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器スーパーカプラ ソケット (ホース取付用)日東工器
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケットトラスコ品番113-2491サイズ1/4質量(g)56使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無寸法T(Φmm)8.5
調心機能付きステンレスベアリング 止めねじ付き SMT(南海精工所)調心機能付きステンレスベアリング 止めねじ付きSMT(南海精工所)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から22日以内出荷
従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
ボルト (SH02) MAZDA(マツダ)ボルト (SH02)MAZDA(マツダ)
82税込90
1個
翌々日出荷
小判深皿(詩緒里) スリーライン小判深皿(詩緒里)スリーライン
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
色鮮やかな11種類の植物柄をアイテムごとにふり分け、華やかなトレイメイクがお楽しみいただけます。
用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
(SH02)プロテクター MAZDA(マツダ)(SH02)プロテクターMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
スペーサー (SH02) MAZDA(マツダ)スペーサー (SH02)MAZDA(マツダ)
669税込736
1個
翌々日出荷
丸小鉢(詩緒里) スリーライン丸小鉢(詩緒里)スリーライン
659税込725
1個
5日以内出荷
色鮮やかな11種類の植物柄をアイテムごとにふり分け、華やかなトレイメイクがお楽しみいただけます。
用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
ヒートロボ 電磁 MSTコーポレーションヒートロボ 電磁MSTコーポレーション
1,098,000税込1,207,800
1個
6日以内出荷
電磁誘導加熱方式焼ばめ装置 スリムライン専用 瞬間焼ばめ コンパクトなデスクトップタイプ 工場のエアー(5kgf/平方センチメートル)が必要です。(消費エアー量:245L/min) 接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。
チューブ バキューム (SH02) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (SH02)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
(34102)ライセンスランプ ホンダ(34102)ライセンスランプホンダ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
トイレットペーパーホルダー 44M-Nシリーズ ウエストトイレットペーパーホルダー 44M-Nシリーズウエスト
7,298税込8,028
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャープなデザインのトイレットペーパーホルダーです。可動部にクッションゴムを備えているので、可動部とアーム部が金属同士でぶつかることはありません。トイレットペーパーホルダー
付属品取付ビス材質亜鉛幅(mm)157.3高さ(mm)5奥行(mm)78.5
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM)SMC
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
(SH02)プロテクター,コンバーター MAZDA(マツダ)(SH02)プロテクター,コンバーターMAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ディスクパッド HAMP(ホンダ)ディスクパッドHAMP(ホンダ)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
金型カプラ ソケット(ホース取り付け用) 日東工器金型カプラ ソケット(ホース取り付け用)日東工器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
関連キーワード
...