カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「03-09-2031」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex プラグハウジング 03-09-2031 5.03mmピッチ 3極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ 日本モレックス(molex)Molex プラグハウジング 03-09-2031 5.03mmピッチ 3極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ日本モレックス(molex)
419税込461
1袋(10個)
当日出荷
仕様極数 = 3ピッチ = 5.03mm行数 = 1オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート高さ = 8.6mm定格電流 = 14Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1396参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ及びレセプタクル、1396シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)157幅(mm)100高さ(mm)21質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクタ 3極 パネルマウント 日本モレックス(molex)ナイロンコネクタ 3極 パネルマウント日本モレックス(molex)
59税込65
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)5.03使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応
リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(13件のレビュー)
279税込307
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種別ハウジング