カテゴリ

  • 自動車純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み

「03112-04163」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G’ZOX プロスペックフラッシングオイル SOFT99G’ZOX プロスペックフラッシングオイルSOFT99(104件のレビュー)
619税込681
1個(350mL)
欠品中
特殊油活性剤OX-20を添加!抜群の洗浄力です。 本品をオイル交換時に使用するだけで有害なフラッジを洗い落とし、エンジンパワーを回復します。
用途エンジン内部の洗浄用使用方法オイル交換時に使用してください。1、5~6分後暖気運転した後、エンジンを停止し注油口からエンジンオイルに本品を添加してください。2、注油キャップをしめ、10~15分間1000~1500回転でアイドリングしてください。3、エンジンを停止し、冷める前に完全に古いオイルを抜き取り、新しいオイルを規定量入れてください。大型トラックには2缶以上使用してください。種類速効性タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mLベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
スーパーマイクロモップ ウイルソンスーパーマイクロモップウイルソン(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
新素材・超極細繊維使用。車のボディに優しいふわふわモップで、ポリマー車、コーティング車にも最適! マイクロ繊維のふんわり素材で軽くなでるだけで、黄砂、降灰、砂ぼこり等を除去します。 車のボディに優しく、安心です。汚れがひどくなれば、洗って使用して頂けます。
危険物の類別非危険物
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロダイズド)(パック品) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロダイズド)(パック品)大阪魂
569税込626
1パック(3個)
翌々日出荷
ねじの呼びM10材質長さ(mm)40ねじピッチ1.5種別全ねじ寸法S(mm)17表面処理ダクロダイズド寸法e(mm)約19.6寸法Z(mm)約1.15頭部形状六角寸法K(mm)7ねじ山種類メートル並目
ウエツジ 12V5W WB127 09471-12081 スズキウエツジ 12V5W WB127 09471-12081スズキ(2件のレビュー)
119税込131
1個
欠品中
メーカー名:スズキメーカー品番:09471-12081