カテゴリ
- 自動車純正部品(72)
- トラック純正部品(14)
- 制御機器(9)
- バイク純正部品(7)
- 作業服(6)
- 農業機械(6)
- 機構部品(4)
- 住設機器(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 家電(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 切削工具(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- CUC(中国産業)(2)
- HAMMOND(3)
- Kawasaki(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- PROST's(4)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- TOTO(2)
- TRACO POWER(5)
- アガトン(3)
- アズワン(1)
- イーグルクランプ(2)
- エスコ(1)
- トヨタ(59)
- ノーリツ(2)
- ホンダ(5)
- ミツビシ(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 三菱ふそう(16)
- 青木精密工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「04-818」の検索結果

PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥4,198税込¥4,6181箱(300mL)当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40
TRACO POWER¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から7日以内出荷仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)112幅(mm)63.8取付シャーシマウント奥行(mm)25.6規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 40定格電力(W)40最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
【リビルト】 オートマチックミッション(トヨタ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥119,000税込¥130,9001個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカートヨタ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等