カテゴリ
- 自動車純正部品(8)
- バイク純正部品(5)
- 整備工具・収納(3)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「04111-40408」の検索結果

スパークプラグギャップツール
MotionPro(モーションプロ)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スパークプラグのギャップを計測・調整するためのツールです。0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0ミリメートルのギャップゲージを備えています。高品質なビレット6061アルミ製。先端部は便利なボトルオープナーつき。仕様アルミ製
スパークプラグギャップテスター
JTC(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷エンジン不調の原因のコイル・プラグコードの不良が判ります。本体寸法(mm)140コード長さ(mm)590RoHS指令(10物質対応)対応
ロングスピンナーハンドル
SK11(88件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
スキマゲージ
(205件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7

















![スパークプラグギャッパー[スタンダード] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03518602-260319-02.jpg)