カテゴリ
- 農業機械(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 塗料(18)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- バイク部品(8)
- 制御機器(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 機構部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 建築金物(5)
- 切削工具(5)
- 縫製用品(5)
- 鈑金・塗装(4)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 溶接用品(2)
- 安全標識(2)
- 自動車補修部品(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(33)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- 四国化成(16)
- カクダイ(12)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](6)
- CF POSH(5)
- CEJN(セイン)(5)
- TRUSCO(4)
- ホンダ(4)
- PROST's(4)
- ABB(3)
- 三菱(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 日栄インテック(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- オグラ(2)
- TMEHジャパン(2)
- リランド(RILAND)(2)
- 佐文工業所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「0416-2」の検索結果

伸縮式グリーンボード GD-1用替えシール
土牛(1件のレビュー)¥98税込¥1081枚当日出荷伸縮式グリーンボードGD-1用の貼り替え用シール。用途に合わせての貼り替えが可能!ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約140×95
4Jステープル タッカー用
HiKOKI(ハイコーキ)¥799税込¥8791箱(5000本)翌々日出荷から3日以内出荷用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープルステープル幅(mm)4線径(mm)0.6×1.2
ストレートデザートフォーク
高桑金属¥6,598税込¥7,2581セット(12本)4日以内出荷新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。サイズ(mm)189素材18-8ステンレス
フロロバリアPEボトル(広口)
サンプラテック¥869税込¥9561個(1個)翌日出荷から3日以内出荷従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)耐熱温度(℃)約60 目盛入
ハイポン ウレタンシンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥14,980税込¥16,4781缶(4L)4日以内出荷から7日以内出荷合成樹脂塗料用シンナー/ウレタン塗料用シンナー用途日本ペイント ウレタン系重防食塗料用うすめ液適合標準液性シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ベーシックフレーム AFS-2020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本7日以内出荷形状正方形寸法(mm)20×20材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437フレーム幅(mm)20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
常温硬化樹脂 KM-CO 液 1L
PRESI¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷常温硬化樹脂アクリル KM-CO。電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。色黒硬度(ショワD)70温度(℃)ピーク:70混合比粉8:液5(容量比)収縮率中程度硬化時間30分
Star 62 Tripod
HAMA¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様Star 62三脚 x 1 収納袋 x 1. Hama Star 62三脚. Hama Star 62カメラ用三脚を使用すると、水平チルトや垂直パンの場合でも優れた撮影が可能になります。ぎくしゃくしない画像を撮影する場合や平坦でない面で安定的に保持する場合に最適で、フォトカメラやビデオカメラに適しています。Star 62三脚は、ビデオカメラとフォトカメラのどちらも使用でき、ゴム脚により、さまざまな荒地でしっかり安定したグリップ力を発揮します。. 3Dチルトヘッドで縦向きと横向きの撮影に最適な位置決めが可能 クイックリリースプレートによりカメラをすばやく交換可能 三脚ヘッドとベースに水準器を内蔵 クランクで中央支柱の高さを連続的に調節可能 ロック式ステーと柔軟なゴム脚により、平坦でない面でしっかり安定したグリップ力を発揮 取っ手 強風の中や荒地で倒れないように三脚に下向きの荷重をかけるためのフックを装備RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ポジ TP□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)3日以内出荷被削材PM切刃長さ(mm)20.397勝手なしコーティングTICN+TINコーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)12.7
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥3,298税込¥3,6281個(300g)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![グローバルコアホース F487TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F487TCFUFU
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥78,975税込¥86,8731本当日出荷から翌々日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油![グローバルコアホース F431GUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F431GUGU
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥85,010税込¥93,5111本当日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油![グローバルコアホース F431FUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F431FUFU
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥85,082税込¥93,5901本当日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油![グローバルコアホース F487TCGUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F487TCGUGU
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥79,015税込¥86,9171本当日出荷から翌々日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油![グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥55,295税込¥60,8251本当日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油![グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥55,331税込¥60,8641本当日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
一口循環金具(ワンロック式) 10A
カクダイ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用仕様無極性、一人施工用フック棒付き材質PPS、ステンレス
シリーズ416eSafeカップリング ウレタンホース接続11×16mm
CEJN(セイン)¥459,800税込¥505,7801箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-0927材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ11×16mmRoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ416”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥359,800~税込¥395,780~1箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ416”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥359,800~税込¥395,780~1箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
一口循環金具(ワンロック式・S・L兼用) 10A
カクダイ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷ワンロック部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用仕様無極性、一人施工用フック棒付き材質PPS、ステンレスアズワン品番64-6509-35
”eSafe シリーズ416”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥359,800~税込¥395,780~1箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
一口循環金具(ペア耐熱管用・S・L兼用) 10A
カクダイ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用仕様無極性、一人施工用フック棒付き、バンド付き材質PPS、ステンレスアズワン品番64-6509-36






















![グローバルコアホース F487TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)