”eSafe シリーズ416”(おねじ取付用カップリング)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
耐久性に優れたステンレス製です。
- 用途
- 空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
- 材質
- 本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR
- 使用温度範囲(℃)
- -20~100
- 呼び径
- (ND)10.4
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.6
- 使用流体
- 空気
- 最小破壊圧力(MPa)
- 14
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10個)
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ



























