カテゴリ

  • 自動車純正部品(431)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(400)
  • メカニカル部品(301)
  • 機構部品(101)
  • 制御機器(75)
  • 切削工具(71)
  • 農業機械(51)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 作業工具(32)
  • 自動車補修部品(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • 介護用品(18)
  • バイク部品(17)
  • 建築金物(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 事務用品(17)
  • 電気材料(14)
  • オフィス家具(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 測定用品(13)
  • 整備工具・収納(12)
  • バイク純正部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 保管用品(7)
  • テープ(7)
  • カー用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 日用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 家電(5)
  • 梱包用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 電動工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「042n」の検索結果

関連キーワード
1,835件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションスパナ”42N” Betaコンビネーションスパナ”42N”Beta
1,098税込1,208
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ハーネスリヤー (B42N) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (B42N)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
サンバケット#42N(ハンドル付) サンコー(三甲)サンバケット#42N(ハンドル付)サンコー(三甲)
7,798税込8,578
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP内寸(mm)491×400×226底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.20(735)ネスティング高さ(mm)90
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6ELPA(5件のレビュー)
1,043税込1,147
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
シーリング トップ (S42N) MAZDA(マツダ)シーリング トップ (S42N)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
マットリヤーフロアー (S42N) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S42N)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
サンバケット#42Nフタ サンコー(三甲)サンバケット#42Nフタサンコー(三甲)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
材質PP外寸(mm)552×457×39フタなし嵌合商品サンバケット 42N ハンドル無し
ボデー(L)リヤードアー (S42N) MAZDA(マツダ)ボデー(L)リヤードアー (S42N)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
トリム 42N-28376-00 YAMAHA(ヤマハ)トリム 42N-28376-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番42N-28376-00主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
ハーネス ルーム ランプ (S42N) MAZDA(マツダ)ハーネス ルーム ランプ (S42N)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ボデー(R)リヤードアー (S42N) MAZDA(マツダ)ボデー(R)リヤードアー (S42N)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
エンド グリップ 42N-26246-00 YAMAHA(ヤマハ)エンド グリップ 42N-26246-00YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
HT39N/42N用Φ200 TRUSCOHT39N/42N用Φ200TRUSCO(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
仕様ソリッドタイヤ(穴径16.2mm)トラスコ品番303-3589質量(kg)1.8車輪径(Φmm)200キャスター200mm
サンバケット蓋 42N ライトグレー アズワンサンバケット蓋 42N ライトグレーアズワン
4,950税込5,445
1枚
5日以内出荷
サンバケット#42N用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):552×457×39アズワン品番67-6592-57
GIVI BB42N バックレスト 22126 DAYTONA(デイトナ)GIVI BB42N バックレスト 22126DAYTONA(デイトナ)
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:22126
GIVI PB42Nインナーパッド 22128 DAYTONA(デイトナ)GIVI PB42Nインナーパッド 22128DAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:22128。販売備考:キャンセル不可商品です。
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-042N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-042N3)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042N4)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042N3)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042N)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042N3)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042N5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042N5)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-42N 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-42N三木プーリ
114,400税込125,840
1個
翌々日出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042N4)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042N5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042N5)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-R-40-42N 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-R-40-42N三木プーリ
17,573税込19,330
1個
12日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-R寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)40軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK42N イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK42Nイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A31B29.5H32.5タイプフェノール樹脂製F7D42C11.5フランジフランジなしE10D118寸法d(mm)(H7)8寸法Lf(mm)17.5MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y-30-42N 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y-30-42N三木プーリ
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-Y寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)30軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-30-42N 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-30-42N三木プーリ
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)30軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF42N イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF42Nイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A31B29.5H32.5タイプフェノール樹脂製F7D42C11.5寸法H(mm)フランジ付き:39フランジフランジ付きE10D118寸法d(mm)(H7)8寸法Lf(mm)17.5寸法D3(mm)フランジ付き:50MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y-40-42N 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y-40-42N三木プーリ
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-Y寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)40軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-R-30-42N 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-R-30-42N三木プーリ
17,573税込19,330
1個
12日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-R寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)30軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-40-42N 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-40-42N三木プーリ
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)40軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP42N イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP42Nイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A31B29.5H32.5タイプフェノール樹脂製F7D42C11.5寸法H(mm)フランジ付き:39フランジフランジ付きE10D118寸法d(mm)(H7)8寸法Lf(mm)17.5寸法D3(mm)フランジ付き:50MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-42N 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-42N三木プーリ
117,334税込129,067
1個
3日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM42N イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM42Nイマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A31B29.5H32.5タイプフェノール樹脂製F7D42C11.5寸法H(mm)フランジ付き:39フランジフランジ付きE10D118寸法d(mm)(H7)8寸法Lf(mm)17.5寸法D3(mm)フランジ付き:50MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-42-42N 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-42-42N三木プーリ
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)42軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-35-42N 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-35-42N三木プーリ
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
タックタイトル 丸型 Φ15mm コクヨタックタイトル 丸型 Φ15mmコクヨ(3件のレビュー)
329税込362
1パック(595片)
当日出荷
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)15ラベルサイズ(mm)Φ15
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y-42-42N 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y-42-42N三木プーリ
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-Y寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)42軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
関連キーワード
...