カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • 空調・電設資材(17)
  • 作業工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 日用品(4)
  • 介護用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「042vp」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正トナーカートリッジ Canon 042 Canon純正トナーカートリッジ Canon 042Canon
51,980税込57,178
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカーCANONモノクロトナー種別純正品適合LBP443i/442/441/441e
CANON トナーカートリッジ CRG-042シリーズ CanonCANON トナーカートリッジ CRG-042シリーズCanon
54,980税込60,478
1セット(2本)
4日以内出荷
仕様●印字枚数:9,100枚×2●対応機種:LBP443i、LBP442、LBP441、LBP441eアズワン品番65-9624-38
パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工パイラッククリップ(電線管支持クリップ)ネグロス電工(11件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
VPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542) SMCVPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3バルブ(-)標準
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
VPA342 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA342) SMCVPA342 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA342)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3バルブ(-)標準
エンビカッター用替刃 替 刃 Victorエンビカッター用替刃 替 刃Victor
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
VP42の替刃です。
トラスコ品番814-4748適合機種VP-42材質炭素工具鋼
VPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542V) SMCVPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542V)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3バルブ(V)真空仕様形
VPA342 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA342V) SMCVPA342 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA342V)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3バルブ(V)真空仕様形
Y1VP42000 チェーンリング 42T-MX (55×42/54×42)FCR9100用 SHIMANO(シマノ)Y1VP42000 チェーンリング 42T-MX (55×42/54×42)FCR9100用SHIMANO(シマノ)
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
TAC異種管継手 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/40、ライニング鋼管/42、厚鋼/42、VP/40、VE/42
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DCネグロス電工
2,298税込2,528
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から14日以内出荷
溝の形A溝数2種類VPプーリベルトA形
VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(18件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DCネグロス電工(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
クリーニングブラシ DENSAN(デンサン/ジェフコム)クリーニングブラシDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
Y1VP98040 チェーンリング 54T-MX (54×42T)  FC-R9100用 SHIMANO(シマノ)Y1VP98040 チェーンリング 54T-MX (54×42T) FC-R9100用SHIMANO(シマノ)
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材) ネグロス電工モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材)ネグロス電工(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。 防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。 重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。 コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。 デッキプレートの凹凸面にも使用できます。 建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。 MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。
材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工
Y1VP98050 チェーンリング 55T-MX (55×42T)  FC-R9100用 SHIMANO(シマノ)Y1VP98050 チェーンリング 55T-MX (55×42T) FC-R9100用SHIMANO(シマノ)
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099 ELPA糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099ELPA(6件のレビュー)
949税込1,044
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
塩ビ管カッター E-Value塩ビ管カッターE-Value(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
外径42mmまでの塩ビ管をきれいに切断できます。ワンアクションオープン機構は、ハンドルを開くと刃が自動的に全開します。ラチェット機構は、ハンドルを繰り返し握ることで少しづつ刃が進み、より小さな力で切断することができます。刃を押し当てて切断するので、鋸での切断のような切粉が出ず、切断面がきれいです。
用途給水管・排水管・電線管などの硬質塩ビ管の切断。切断能力(mm)呼び13~30(硬質ポリ塩化ビニル管(VP)) / 外径~42/呼び~30(ポリエチレン管(PE)) / 外径~42/呼び14~36(硬質塩化ビニル電線管(VE)) / 外径~42
エンビカッタ(特殊コーティング) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ(特殊コーティング)MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
塩ビ管カッター (Φ42,60用) フジ矢塩ビ管カッター (Φ42,60用)フジ矢
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。パイプ割れを大幅に減少。コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。替刃交換が簡単です。スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。
用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。材質アルミダイカスト
VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)エバオン(14件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から46日以内出荷
溝数2種類VPプーリベルトA形
異種管継手 アクアタイプ 古河電工(古河電気工業)異種管継手 アクアタイプ古河電工(古河電気工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
塩ビパイプカッタ 室本鉄工塩ビパイプカッタ室本鉄工
7,298税込8,028
1個
当日出荷
硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。
用途パイプの面取りに。 生木、竹材等の切断に。切断能力塩ビパイプ Φ42mm一般管 VP30水道管 VW30電線管 VE36生木 Φ20mmトラスコ品番111-1442種別カッター全長(mm)215質量(g)367適合替刃・カッターP18Z
エンビカッタ VC-48ED(電設用) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ VC-48ED(電設用)MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。 アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。 切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。 刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。 ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。 片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。 替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断にパイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48質量(g)425(アタッチメント含)外径(Φmm)~48切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号アズワン品番64-8765-23
エンビカッター TAKAGI(高儀)エンビカッターTAKAGI(高儀)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構
用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50Cアズワン品番65-1210-78
おめかしプレート(電線管用) ネグロス電工おめかしプレート(電線管用)ネグロス電工
669税込736
1枚
当日出荷から3日以内出荷
電線管に挟み込むだけで施工が簡単に行えます。
材質ポリプロピレン
電工プロパイプカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロパイプカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
アタッチメントの装着で、ワイヤープロテクターやケーブル用モールの切断もOK。 ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。 外径Φ42mmまで。 硬質塩化ビニル管(VP30/VW30/VE36まで) ポリエチレン管(PE等)、ワイヤープロテクター 1-特5号、ケーブル用モール 0-4号 その他建築用ビニル樹脂材の切断に最適。
全長(mm)225質量(g)330
VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)エバオン(6件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類VPプーリ
エンビカッター(プロテクター付) VICTOR(花園工具)エンビカッター(プロテクター付)VICTOR(花園工具)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。 アタッチメントの取り付けによりプロテクターの斜め切断も可能です。
切断可能 外径(Φmm)42まで
TACレックス 異種管接続材料 NP型 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACレックス 異種管接続材料 NP型TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
エンビカッター VictorエンビカッターVictor
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
アタッチメント付でワイヤープロテクター、モールの直角および45°の斜め切断が可能です。切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。
用途硬質塩化ビニール管(VP30、VW30、VE36まで)の切断。ポリエチレン管(Φ42まで)の切断。その他建築用ビニール樹脂材の切断。トラスコ品番814-4750材質アルミダイカスト全長(mm)235切断能力(mm)42適合替刃42アタッチメント有り
バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ) 未来工業バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ)未来工業
169税込186
1個
翌々日出荷
パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
バックアップスリーブ50・57mm充填用 未来工業バックアップスリーブ50・57mm充填用未来工業
138税込152
1個
翌々日出荷
パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用) ネグロス電工ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)ネグロス電工(1件のレビュー)
179税込197
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製 八州電工Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製八州電工
899税込989
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様溶融亜鉛めっき鋼板適合レールレールエースD1・D2・D15
ステンレス片サドル 昭和コーポレーションステンレス片サドル昭和コーポレーション
299税込329
1個
4日以内出荷
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス