カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)

「0475-38」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (MC047)HARNESS,B 三菱ふそう

    (MC047)HARNESS,B

    三菱ふそう
    419,800税込461,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ME047)PULLEY, CRANKSHAFT 三菱ふそう

    (ME047)PULLEY, CRANKSHAFT

    三菱ふそう
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
  • 集じん機用ノズル マキタ

    集じん機用ノズル

    マキタ(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    乾湿両用の万能タイプ
    適合本体乾湿両用:438・470・471(P)・473・474(P)・481(P)・483(P)・490/S・407/S・435(P)・437粉じん用:491(P)・431・408(P)下記機種には内径38mmのホースを併用してください。粉じん用:439(P)/SP(P)・475(P)/SP(P)・472(P)・482(P)・484(P)/SP(P)・436X(P)・436(P)品名集じん機用ノズル
  • 水切りワゴン 水受けバット付 アズワン

    水切りワゴン 水受けバット付

    アズワン(1件のレビュー)
    42,600税込46,860
    1台
    当日出荷
    バット付きで床が濡れない!ワゴンからの水滴をバットで受けるため、床が濡れません。水受けバットはスライドできるため、溜まった水を容易に捨てられます。
    付属品バスケット×3個、水受けバット×1個仕様水切りカゴサイズ(mm):上部内寸法/425×305、下部内寸法/380×260、外寸法/475×355×165、水受けバットサイズ(mm):内寸法/459×334×38、外寸法/480×360×42材質本体/SUS304、水切りカゴ・水受けバット/PP寸法(mm)530×353×945キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)アズワン品番3-8845-01
  • 結束バンド エスコ

    結束バンド

    エスコ
    335税込369
    1袋(10本)
    翌日出荷
    10本入り。通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
  • 383x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    383x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    4,850税込5,335
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475AJ-38特性耐候
  • 380mm結束バンド(フック付) エスコ

    380mm結束バンド(フック付)

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    乱雑になりやすい延長コードやホースなどを結束・収納します。 建設用足場での仮設配線にもご使用頂けます。
    材質66ナイロンベルト長さ(mm)380耐荷重(kg)10最大結束径(Φmm)直径100
  • 結束バンド(金属成分入) エスコ

    結束バンド(金属成分入)

    エスコ
    5,860税込6,446
    1袋(100本)
    翌日出荷
    金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です 食品・医療品工場内における異物混入防止に最適です。
    仕様●全長(mm):380●幅(mm):7.6●厚み(mm):1.8±0.25●最大径(mm):105●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):39●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85°
  • 385x4.8mm 結束バンド(鉄系成分入/100本) エスコ

    385x4.8mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1パック(100本)
    翌日出荷
    金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
    材質ナイロン66厚さ(mm)1.5全長(mm)385使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)110
  • カバー ホール (D001) MAZDA(マツダ)

    カバー ホール (D001)

    MAZDA(マツダ)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    ロングテーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコートドリルのシンニング形状S形シンニング
  • 粉引 KOHIKI シリーズ 朝日化工

    粉引 KOHIKI シリーズ

    朝日化工
    879税込967
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    和洋を問わず料理を引き立てる、シンプルで使いやすい「粉引」シリーズ。細部の質感にまでこだわり、趣のある素朴な味わいを表現しました。伝承のろくろ目と、彫刻による趣が調和したシンプルで飽きのこない和モダンテイスト。耐汚染性を高めた「内面グレーズ・コーティング」仕様です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • フリーローラ ARI-38 伊東電機

    フリーローラ ARI-38

    伊東電機
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷から46日以内出荷
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅68mm 外幅81.5mm 曲げ半径R38mm 1400.068.038.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅68mm 外幅81.5mm 曲げ半径R38mm 1400.068.038.0シリーズ

    Igus(イグス)
    25,980税込28,578
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • 自在方向転換機 CT型単輪キャスタ付方向転換機 CT-A メイキコウ

    自在方向転換機 CT型単輪キャスタ付方向転換機 CT-A

    メイキコウ
    44,270税込48,697
    1個
    26日以内出荷
    特長:脚はRAF型スタンドがオプションで設定できます。ご希望によりオプションでガイドが設定できます。
    用途共通仕様:キャスタ1個あたりの許容積載質量 A38N:28kg、A38C:30kg