カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
    • トナー/感光体クイック式リサイクル(キヤノン対応)(2)
  • オフィス家具(3,920)
  • 制御機器(886)
  • メカニカル部品(781)
  • 厨房用品(639)
  • 自動車純正部品(523)
  • 卓上消耗品(462)
  • 科学研究・開発用品(342)
  • 建築金物(320)
  • 店舗什器・備品(299)
  • 測定用品(219)
  • 配管・水廻り設備部材(216)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(203)
  • パソコン/周辺機器(201)
  • 空調・照明・電設資材(185)
  • 事務用品(169)
  • 作業工具(165)
  • 機構部品(138)
  • 農業機械(118)
  • 切削工具(116)
  • 物流用品(113)
  • バイク部品(96)
  • 家電(93)
  • 日用品(81)
  • 安全保護具(68)
  • 保管用品(66)
  • 農業・園芸資材(66)
  • カー用品(61)
  • 自動車補修部品(59)
  • 医療(57)
  • トラック用品・パーツ(57)
  • 清掃用品(54)
  • 塗料(53)
  • バイク純正部品(49)
  • 介護用品(47)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
  • 建材・エクステリア(37)
  • 安全用品(36)
  • 学童・教育用品(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(32)
  • 電動工具(31)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 溶接用品(28)
  • 測量用品(土木/建設)(28)
  • 縫製用品(27)
  • 防犯用品(24)
  • 作業服(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 安全標識(21)
  • ヘルスケア(21)
  • 防災用品(20)
  • バッテリー・電装(19)
  • 研磨材(19)
  • クリーンルーム用品(16)
  • 農具(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • タイヤ・足回り(15)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 電気材料(11)
  • 空圧工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 住設機器(9)
  • 自転車部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 理美容(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 完成車(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • マスク(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • エンジン工具(7)
  • 整備工具・収納(5)
  • 梱包用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
適合機種メーカー
印字可能枚数(枚)
5900・7600
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「055h」の検索結果

11,672件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 MT-55H 三笠産業[工具]

    部品 MT-55H

    三笠産業[工具](2件のレビュー)
    53税込58
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ055H(残量表示有・無) エクシア

    リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ055H(残量表示有・無)

    エクシア
    11,900税込13,090
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    適合メーカーCANONグリーン購入法適合適合規格E&Qマーク
  • 【リサイクル】リサイクル Canon対応 カートリッジ055H タイプ(残量表示有)(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル Canon対応 カートリッジ055H タイプ(残量表示有)(クイック式)

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
    適合機種LBP661C/662C/664C、MF741Cdw/MF743Cdw/MF745Cdw種別クイック式リサイクル適合メーカーキヤノン/Canonサービス分類リサイクル・リビルト
  • ハーネス インストルメント (S55H) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (S55H)

    MAZDA(マツダ)
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
  • 生花鋏 B-55H型 岡恒

    生花鋏 B-55H型

    岡恒
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    生花・華道用のに適します。
    全長(mm)167刃長(mm)42質量(kg)0.16
  • ZM Series(ZM055H-~) SMC

    ZM Series(ZM055H-~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    ねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(5)マニホールド:個別供給バルブ付ノズル径(Φmm)(05)0.5ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
  • ワン折重81×55H 金底 cotta

    ワン折重81×55H 金底

    cotta
    18,980税込20,878
    1枚(200枚)
    3日以内出荷
    材質PS/PP寸法(mm)組立後外寸:243×166×45/深さ35
  • ワン折重81×55H 黒底 cotta

    ワン折重81×55H 黒底

    cotta
    15,980税込17,578
    1枚(200枚)
    3日以内出荷
    材質PS/PP寸法(mm)組立後外寸:243×166×45/深さ35
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM055H SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM055H

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなしボディ型式(5) マニホールド:個別供給バルブ付ねじの種類(-) Rc真空スイッチ(-) スイッチなし標準供給圧力(MPa)(H) 0.5供給弁・破壊弁の組合わせ(P5) エアオペレートバルブ (供給弁)/ポート径接続M5×0.8電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(05) 0.5
  • 生花鋏 A-55H型 岡恒

    生花鋏 A-55H型

    岡恒
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    生花・華道用のに適します。
    全長(mm)180刃長(mm)42質量(kg)0.18
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM055H) SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM055H)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mねじの種類(-)Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(5)マニホールド:個別供給バルブ付供給弁・破壊弁の組合わせ(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5)DC24ノズル径(Φmm)(05)0.5ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
  • (AY080)バルブ12V60/55H4 ニッサン

    (AY080)バルブ12V60/55H4

    ニッサン
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • 8x55Hハカマ用端カバー HL スリーナイン島野

    8x55Hハカマ用端カバー HL

    スリーナイン島野
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    仕様インナー:ゴム/黒適合8×55H用種類平車用仕上HL
  • ソケット(6角) KTC

    ソケット(6角)

    KTC
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm)9.5
  • ユニクロ フックボルトセット 若井産業

    ユニクロ フックボルトセット

    若井産業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質/処理鉄/ユニクロ
  • リユーストナーカートリッジ ゼネラルサプライ

    リユーストナーカートリッジ

    ゼネラルサプライ
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
  • ラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)

    倉敷化工(100件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 遠赤外線ヒーター 坂口電熱

    遠赤外線ヒーター

    坂口電熱(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 6.3sq.ソケット(6角) KTC

    6.3sq.ソケット(6角)

    KTC
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm)6.3
  • ヒットネイル 若井産業

    ヒットネイル

    若井産業
    7,998税込8,798
    1箱(50本)
    当日出荷
    材質ステンレス SUS430
  • WJ-C1シリーズ 日立産機システム

    WJ-C1シリーズ

    日立産機システム
    369,800税込406,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一 ユーザーフレンドリー JOGダイヤルで直感的操作 機能安全SIL3を標準で実現 IoT 多様なネットワークに対応 コンパクト WJ200同等の耐環境性 機能性 PMモータもセンサレスベクトル制御可能
  • SUS304六角スペーサーBSU(鉄/生地) 大阪魂

    SUS304六角スペーサーBSU(鉄/生地)

    大阪魂
    499税込549
    1パック(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • インバータ SJ-P1シリーズ 日立産機システム

    インバータ SJ-P1シリーズ

    日立産機システム
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷から40日以内出荷
    使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
    種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付きタイプP1保護構造IP20/UL適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020制御方式PWM方式保存温度(℃)-20~65その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など出力周波数(Hz)0~590加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)塗装色黒色寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Netノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)始動トルク200%/0.3HzRoHS指令(10物質対応)対応安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3アクセス方式USBMicro-Bキャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
  • ベルト J55-H1173-09 YAMAHA(ヤマハ)

    ベルト J55-H1173-09

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番J55-H1173-00
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(35件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • (14055)ウォーターバイパスホース ニッサン

    (14055)ウォーターバイパスホース

    ニッサン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • プレート バッテリーフィッティング J55-H2136-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート バッテリーフィッティング J55-H2136-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • 家具調こたつ 継脚付き YAMAZEN(山善)

    家具調こたつ 継脚付き

    YAMAZEN(山善)
    16,900税込18,590
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    継脚付きで高さ調節が可能。天然木で高級感たっぷりの家具調こたつ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと体の芯まで暖めます。温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。高さ調節ができる継脚は、専用のねじ回しで簡単に取付ができます。天板ラウンド加工。コード収納ボックス・コードフック・天板固定ネジ付き。
    用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/暖房/こたつ/おしゃれ/シンプル材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木電源コード(m)3電源コード中間入切スイッチ高さ調節継脚:36/41(cm)
  • 部品 ハンマ H55SB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマ H55SB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
  • (1505)ボード,リヤ シート バック アームレスト ミツビシ

    (1505)ボード,リヤ シート バック アームレスト

    ミツビシ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
  • セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ(段付)材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • 鉄横長丁番 2個入 1Bシリーズ BEAVER(ビーバー)

    鉄横長丁番 2個入 1Bシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    579税込637
    1パック(2個)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    建築金物シリーズの丁番です。
    材質
  • エプロン 撥水 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    エプロン 撥水 飲食店 カフェ 作業用

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    撥水性と撥油性に優れた、定番の胸当てエプロンです。両腰に便利なポケットを備えており、接客や作業時の利便性を高めます。黒・茶・緑の3色展開で、カフェやレストランなどの雰囲気に合わせてお選びいただけます。
    用途厨房・接客向けユニフォーム
  • (54055)ロアー  Bジョイントカバー ニッサン

    (54055)ロアー Bジョイントカバー

    ニッサン
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • アイメッシュエプロンノースリーブ 首後ろヒモタイプ ワコウ

    アイメッシュエプロンノースリーブ 首後ろヒモタイプ

    ワコウ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    活動中にも通気感覚が感じられるハイテク素材。耐久撥水性に抗菌性をプラスした高機能繊維。
    材質ポリエステル100%着丈(cm)94身幅(cm)54
...