カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- トナー/感光体クイック式リサイクル(キヤノン対応)(1)
- オフィス家具(3,867)
- 制御機器(513)
- 厨房用品(493)
- 卓上消耗品(288)
- 配管・水廻り設備部材(193)
- 測定用品(183)
- 店舗什器・備品(171)
- メカニカル部品(167)
- 空調・照明・電設資材(158)
- 事務用品(157)
- パソコン/周辺機器(150)
- 作業工具(132)
- 建築金物(120)
- 農業機械(114)
- 切削工具(102)
- 機構部品(101)
- バイク部品(96)
- 物流用品(81)
- 科学研究・開発用品(80)
- 日用品(66)
- 家電(64)
- 安全保護具(59)
- トラック用品・パーツ(55)
- 自動車補修部品(53)
- カー用品(53)
- 清掃用品(51)
- 保管用品(49)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- 農業・園芸資材(41)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
- 安全用品(31)
- 肥料・農薬・除草剤・種(30)
- 建材・エクステリア(28)
- 船舶用品・漁業資材(27)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
- 縫製用品(27)
- 溶接用品(26)
- 学童・教育用品(26)
- 医療(23)
- 電動工具(23)
- 測量用品(土木/建設)(22)
- 介護用品(20)
- 作業服(20)
- バッテリー・電装(18)
- 研磨材(18)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 防犯用品(15)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 安全標識(13)
- 防災用品(13)
- タイヤ・足回り(13)
- 洗剤・除去剤(12)
- 農具(12)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- ヘルスケア(11)
- 塗料(10)
- 自転車部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 電気材料(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 理美容(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 住設機器(7)
- 洗車・清掃(7)
- マスク(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 空圧工具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 救急・衛生(5)
- 整備工具・収納(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- クリーンルーム用品(4)
- 完成車(4)
- 接着剤・補修材(2)
- 自動車純正部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 食品・飲料(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- エクシア(1)
- ノーブランド(14)
- オカムラ(岡村製作所)(3,764)
- omron(オムロン)(189)
- ニチコン(144)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- TKG(97)
- EBM(江部松商事)(95)
- パール金属(81)
- エスコ(58)
- HEADS(ヘッズ)(55)
- カネ大白木屋(44)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- 三菱電機(39)
- フジトク(38)
- MIYOSHI(小西製作所)(34)
- キングジム(33)
- ダイヤトレンド(32)
- プロテック(31)
- ブランドをもっと見る
適合機種メーカー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
「055h」の検索結果

リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ055H(残量表示有・無)
エクシア¥13,980税込¥15,378特価1個当日出荷から5日以内出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。適合メーカーCANONグリーン購入法適合適合規格E&Qマーク
リユーストナーカートリッジ
ゼネラルサプライ¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)
倉敷化工(100件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
インバータ SJ-P1シリーズ
日立産機システム¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷から40日以内出荷使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付きタイプP1保護構造IP20/UL適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020制御方式PWM方式保存温度(℃)-20~65その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など出力周波数(Hz)0~590加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)塗装色黒色寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Netノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)始動トルク200%/0.3HzRoHS指令(10物質対応)対応安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3アクセス方式USBMicro-Bキャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(35件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から18日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ(段付)材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
エプロン 撥水 飲食店 カフェ 作業用
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷撥水性と撥油性に優れた、定番の胸当てエプロンです。両腰に便利なポケットを備えており、接客や作業時の利便性を高めます。黒・茶・緑の3色展開で、カフェやレストランなどの雰囲気に合わせてお選びいただけます。用途厨房・接客向けユニフォーム
アイメッシュエプロンノースリーブ 首後ろヒモタイプ
ワコウ¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷活動中にも通気感覚が感じられるハイテク素材。耐久撥水性に抗菌性をプラスした高機能繊維。材質ポリエステル100%着丈(cm)94身幅(cm)54
フェルトバフ アドバンス ハード
Minimo¥4,998税込¥5,4981パック(10本)5日以内出荷上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。また、形状安定性にも優れております。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さハード
軽量コンパクトスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷から62日以内出荷用途周囲環境温度-25℃-+35℃、一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能質量(kg)4.1高さ(mm)62モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形消費電力(W)122.4電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)448横(mm)270材質(カバー)ポリカーボネート(透明消)光源寿命40000時間LED15000TYPEIP等級IP65器具相当メタルハライドランプ400WLED交換不可
折箱 新ワン折重 81×55 H 金底 アクタ
アクタ¥2,298税込¥2,5281袋(25点)3日以内出荷高級感漂うワン折重シリーズ。縁・底・蓋の3点でご使用下さい。材質ポリプロピレン寸法(mm)243×166×H38質量(g)16
十字ノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
丸型防振ゴム KA型
ジョー・プリンス竹下¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸型防振ゴム KB型
ジョー・プリンス竹下¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ボールゲージSUS(精密タイプ)
全晴¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷から25日以内出荷ステンレス精密タイプのボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
Coromant Capto(R) CoroBore(R) 826ツールボディ
サンドビック¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷高精度ボーリング工具です。高精度クーラントにより、良好な切りくず排出を実現します。2μm単位で加工径を調整可能です。用途ファインボーリング加工用。高圧クーラント対応
耐熱手袋 ダイローブH200-55
ダイヤゴム(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781双当日出荷シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。 クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時、オートクレーブ取扱いに。 55cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。サイズL全長(cm)55仕様発塵抑制材質シリコーン、インナー:断熱布厚さ(mm)2.95色白入数(双)1機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃中指長(cm)7.4耐熱温度(℃)200材質(表面/裏面)シリコーン/化繊手の平幅(cm)13.1材質(インナー)断熱布RoHS指令(10物質対応)対応
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(7件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
...




![部品 MT-55H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28644466-230601-02.jpg)