カテゴリ
- 農業機械(5)
- 自動車純正部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 卓上消耗品(3)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「057-0171」の検索結果

サーモスタット
多摩興業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523
セコ・ツールズ・ジャパン¥98,980税込¥108,8781個当日出荷から翌々日出荷あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
TRW¥12,980税込¥14,2781セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
わっぱ弁当 れでぃーす
SALUS¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷髷わっぱとは、ヒノキやスギ、ヒバなどの薄い一枚板を円形や楕円形に曲げて、合わせ目を山桜やシラカバの皮で綴り、底をつけた曲げ物の容器のこと。木本来の調湿作用が余分な水分を吸収してくれ、冷めてもご飯がふっくら美味しいと評判です。材質天然木ウレタン塗装寸法(mm)171×110×57
ヒートサーブ ソースポット
マルケイ(国際化工)¥759税込¥8351個5日以内出荷高い耐熱性・耐久性と扱いやすさを両立。 温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。 過酷な高温加熱による変色や収縮を抑えるため、これまでにない高い耐熱性・耐久性を実現。 一般食器と変わりない扱いやすさはそのままに、ニュークックチルシステムへの対応が可能になりました。色サンドイエロー電子レンジ×食器洗浄機○
シルクライン 6個入
東洋佐々木ガラス¥6,198税込¥6,8181箱(6個)6日以内出荷軽やかな使いごこちと、ロあたりの良さが楽しめる薄づくりのグラスです。薄く仕上げたロ部は飲み物の味わいをダイレクトに楽しむことが出来ます。H S全面イオン強化加工により繊細な美しさと耐久性を両立させました。レストラン、バーにはもちろん、ハウスウェディングや宴会などバンケット需要にもびったりな使いやすいグラスウェアです。仕様●サイズ:Φ57×H171・M57●容量:360mLアズワン品番65-5792-86
ワリピン 1.6X10
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)8日以内出荷規格1.6X10部品名称ワリピン 1.6X10図解NoSD41ED-3 動力噴霧機部品_No.57、SSA-α602M 動力噴霧機-1部品_No.47、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.57、KBM-410 動力噴霧機部品_No.43、MBW35GP-M ポンプ部品_No.30、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.44、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.36、SSA-F600 エンジン 動力噴霧器部品_No.44、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.44、MS450DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.48、MS550 本体部品_No.52、VSA-310M 動力噴霧機(1)部品_No.52、BSA-420JES 動力噴霧機4 MS610S部品_No.53、SSA-F611 動力噴霧器(1)部品_No.44、SD31EA 動力噴霧機部品_No.52、MS2502 本体部品_No.40、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MS410ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.48、SSA-M500 動力噴霧器(吸水・吐出弁)部品_No.15など
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷図解NoMSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.63、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.63、VSA-310M キャブレタ分解部品_No.6、MSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.41、MSA613R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.59、MS511RC-K エンジン キャブレータ部品_No.57、MS511R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.57、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.60、MI-A2502エンジン(新)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.12、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.63、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.60、MSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.41、MP4030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 スプリング_No.33、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.60、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.52、MS510RC-6K エンジン キャブレータ部品_No.57、MSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.41、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.63、MS510RC-5K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ部品_No.57、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.52、MS510RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.57、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.40、MS613R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.57、MS171EMK-1 キャブレタ エアクリーナ部品_No.12
ロツカアーム
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷図解NoMS413CA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.27、MS413R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.57、MS330EC-2K クランクケース バルブ部品_No.29、MS310EA-K クランクケース バルブ部品_No.26、MS413EW-K クランクケース,バルブ部品_No.27、MK41EA クランクケース、バルブ部品_No.26、MS410EA-K クランクケース バルブ部品_No.26、SD31ED-2 クランクケース バルブ部品_No.26、MGC-Q60 ギヤケース部品_No.58、MSA413R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.57、MBW35GP-K カムシャフト,クランクシャフト部品_No.1、MSV413-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.57、MS171EMK クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ピストン部品_No.42、FHD-35 カム軸部品_No.10、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)クランクケース,シリンダヘッド部品_No.58など
フューエルチューブ
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341個8日以内出荷図解NoMSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.1、MKW22GP フューエルタンク,マフラ部品_No.14、MS200EA-K エアークリーナ フューエルタンク キャブレタ部品_No.37、MS154EMK フューエルタンク,マフラ部品_No.14、MS171EMK-1 フューエルタンク マフラ 付属品部品_No.1、MS153EW-3K フューエルタンク,マフラ部品_No.14、MSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.1、MSW-71-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.37、MP4030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 フューエルチューブ_No.1、MS171EMK エアークリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.37、MP4020E-2K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 フューエルチューブ_No.57、MS154EA-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.37、MBW22GP フューエルタンク,マフラ部品_No.14、MSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.1
プレート
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷図解NoMSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.57、MP4020E-M332010 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MP5000E-Kエアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品プレート_No.3、MBW35GP-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.3、KP-500 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MS-130D エンジン フューエルタンク、キャブレタ、マフラ部品_No.30、MP5000E-M332152エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品プレート_No.3、MSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.57、KP-502 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、KP-402 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MS171EMK-1 キャブレタ エアクリーナ部品_No.38、MP4120E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MP5020E-Kエアクリーナ,キャブレタ.ガバナ部品プレート_No.3、MP4120E-M332012 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、KP-412 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MP4000E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MP4020E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MP4100E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MP5020E-M332011エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品プレート_No.3、MSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.57、MP4020E-2K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 プレート_No.4
デジマチックキャリパ 中国語版校正証明書付 CDシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷ABS(絶対)スケールにより、電源ONごとの原点あわせが不要です。最小表示量(mm)0.01校正証明書一般校正(中国語)
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R180mm 1500.020.180.0シリーズ
Igus(イグス)¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R125mm 1400.020.125.0シリーズ
Igus(イグス)¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。