カテゴリ
- 切削工具(11)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 卓上消耗品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 農業機械(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル(10)
- コンドーテック(2)
- 三菱電機(2)
- イチネンTASCO(2)
- 王子ネピア(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- TRUSCO(1)
- 日本磨料工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マキタ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- スバル(1)
- マグライト(1)
- I.L.K(池田レンズ工業)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- ケニス(1)
- エムズジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「057-0190」の検索結果

SPCトラップ球 ゴム止付
SIBATA(柴田科学)¥20,980税込¥23,0781個33日以内出荷・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・側管の先端がΦ8mmのゴム止めがあり、トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・トラップ球内部には上部からの曲管、よって下部Cコーン形接続部から直接の逆流を防止します。 ・硫化水素発生装置用に使用されています。材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19寸法a(mm)100寸法b(mm)100下部(SPC)SPC-19吸入口外径(Φmm)8
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池×2感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間約2秒使用環境温度(℃)(本体)5~40寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32
フロアープレッシャーローラーⅡ
広島(7件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷ローラー部が硬質ゴムでできているので材料を傷めません。全長(mm)460~700(伸縮可能)径(Φmm)38ローラー幅(mm)(全幅)190・(1個)57
ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット
BOSCH(ボッシュ)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷人間工学に基づいた使いやすいデザインで、衝撃吸収性の柔らかいグリップと切りやすく、安全に作業が可能な形状。用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ラジオペンチ、ペンチ、ニッパー。寸法(mm)ラジオペンチ:204×57×24.6、ペンチ:190×57×26、ニッパー:165×57×24セット商品数3
フロンガス検知器 検査成績書付
A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です 誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです 吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです付属品校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書寸法(mm)190×57×38質量(g)約190電源単3電池×2、オートパワーオフ(35分)表示(検知)ブザー・LED点灯使用環境0~50℃ RH75%以下対象ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A検知方式放電式センサ/吸引ポンプ方式感度調整Hi/Lo切換プローブ長(mm)300暖気時間(秒)約2
ブライターシュット
日本磨料工業(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(400mL)当日出荷シュッとスプレーして軽く塗り広げるだけでツヤの出る、簡単ワックス。洗車後のお手入れ・ツヤ出しにらくらく時短ケア(WAX仕上げまで約10分/普通車1台分の作業時間目安)。ハイポリマー配合で、美しいツヤと耐久耐候性。樹脂部やゴム部にも使用可能。全塗装色対応用途つや出し、ワックストラスコ品番853-6136使用方法1.予め水洗し、ボディーの汚れを落とし、水分を拭きとる。2.容器を良く振り、噴射口をONにする。3.約30cm平方に1回の割合でスプレーし乾かないうちにきれいなタオルで均一にぬりのばす。 (一度に広範囲にスプレーせずに、部分ごとに作業する)寸法(mm)190×100×57質量(g)470危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.4L対応ボディー色全色
パブリックハンドタオルフレッシュM
王子ネピア¥7,998税込¥8,7981ケース(30パック×200枚)当日出荷フレッシュパルプ1%使用しています。トラスコ品番190-0057質量(kg)12.9色ホワイト枚数6000シートサイズ(mm)220×230
LEDフラッシュライト用ベルトホルダー
マグライト¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ベルトに通し、リングにフラッシュライトのヘッドをかけて、持ち歩きに便利なホルダーです。ベルト幅(mm)(最大)57寸法(横×縦)(mm)190×57
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3D
イスカル¥49,980税込¥54,9781本翌日出荷から翌々日出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-3D
イスカル¥51,980税込¥57,1781本当日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
190ミリ充電式スライドマルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷コードレスなのに高速&パワフル AC100V機同等の切断! (1)粘り強い切断力(18V×2) (2)ハイパワーブラシレスモーター搭載 (3)切断負荷に応じて自動変速付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ仕様アルミベース質量(kg)12.8タイプ充電式ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)190(使用できる刃物径)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)直流18+直流18=36作業量(目安)マラピ(厚50×長300mm):約115本、SPF2×10:約440本(BL1860B使用時)(1充電当たり)切断能力(高さ×幅)(mm)ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);35×312、45×275(20mm)、ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度左右45°;35×220、45×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度0°(直角);50×312、60×275(20mm)、ノコ刃傾斜0℃(直角)(当て木)・ターンベース角度左右45°;50×220、60×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度右57°;50×170、60×150(10mm)、ノコ刃傾斜右5°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);40×312、50×275(20mm)回転数(min-1[回/分])5700
サラダ容器 SJ724B(本体) 改ざん防止容器 ケーピープラテック
ケーピープラテック¥22,980税込¥25,2781ケース(400点)3日以内出荷食材を魅力的に光沢感のある上品なデザインで、より一層美味しくみせます。開封による手の傷と、開封後、余分なゴミ破片の残留はございません。無駄なデザインを省き、優れたスタック性で配送やスペースの集約に繋がります。内嵌合フタとなりますので、汁漏れしにくいです。フタが外れにくく、デリバリーにも最適です。材質PET寸法(mm)190×190×57質量(g)26.3![フラッシュルーペ 10倍[ACアダプター] I.L.K(池田レンズ工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10221968-150514-02.jpg)
フラッシュルーペ 10倍[ACアダプター]
I.L.K(池田レンズ工業)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷トラスコ品番805-2067材質ガラス・プラスチック・鉄・他質量(g)102種類手持ち式電源ACアダプター倍率(倍)10レンズプラスチックレンズレンズサイズ(mm)30サイズ(mm)62×190×57mm
枕・ごろ寝座布団リクライニングベッド
ファミリー・ライフ¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷足を伸ばして自分好みの角度でくつろげる!!。サッと広げてすぐに使える!!お昼寝も快適にできます。立ち座りもラクラク!!。布団は厚みがあるのでごろ寝布団としても使えます。カウチベッド+マット+枕。ベルト付きクッション枕。背もたれ6段階リクライニング。布団を外しても使えます。コンパクトに折りたため隙間などに収納できます。組立不要完成品仕様背もたれ6段階リクライニング(水平含む)材質【本体】フレーム:鋼、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り地:ポリエステル、【ごろ寝布団】張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、【枕】張り地:ポリエステル質量(kg)【本体】5.7、【ごろ寝布団】4.8、【枕】0.42耐荷重(kg)80寸法(cm)【本体】使用時:61×150~190×25~78、折りたたみ時:61×15×71、【ごろ寝布団】62×190×12、【枕】57×18×12
カムドリルジェット
イスカル¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷カムドリルジェット ヘッド交換式穴明け工具。チップ先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現しアルミ、難削材料でのスムーズな切屑排出が可能用途穴明け加工RoHS指令(10物質対応)対応
可燃性ガス検知器
イチネンTASCO¥52,980税込¥58,2781台5日以内出荷小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすい/プッシュ操作。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。 可燃性ガス(プロパン、メタン、イソブタン)の検知器です。HC冷媒封入機器の冷媒漏れ検査に役立ちます。付属品キャリングケース質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池能力(検知)R600a:50ppm、R290:50ppm、R600:50ppm表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間25秒~90秒使用環境温度(℃)(本体)0~50寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300検知対象ガス可燃性ガス
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)
コンドーテック¥25,980税込¥28,5781箱(100本)6日以内出荷住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:190
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付
コンドーテック¥26,980税込¥29,6781箱(100本)6日以内出荷から9日以内出荷住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:190
富士山貼箱
HEADS(ヘッズ)¥2,398税込¥2,6381パック(4個)6日以内出荷仕様身ふた分離型材質紙厚さ(mm)2色虹色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)250(65)×70×190、(内寸)242(57)×66×182
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付急速排気タイプ
三菱電機¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷カテキン入り外気清掃フィルター搭載 紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載質量(kg)4.5消費電力(W)(50/60Hz)【急速】45/48、【ロスナイ】18/18電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57温度交換効率(%)【ロスナイ】60/65有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】50/48
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付急速排気タイプ
三菱電機¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷質量(kg)4.5消費電力(W)(50/60Hz)【急速】45/48、【ロスナイ】18/18電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57温度交換効率(%)【ロスナイ】60/65有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】50/48
ナット
BIGM(丸山製作所)¥179税込¥1971セット(10個)8日以内出荷図解NoMGC-605R-F 変速レバー,刈取りレバー,角度レバー,アクセルレバー,セーフティユニット部品_No.5、MS410R4T-K エンジン マフラ、パネル、付属品部品_No.16、MGC-704RD-1 エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.34、MGC-704R-1 エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.34、MGC1000 刈り部中(上面)部品_No.220、MGC-700 変速レバー部品_No.30、MSV413R1TB-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.69、MS410RC-K3 エンジン スタータ部品_No.57、MGC-604R-1 エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.19、FHD-6-3M 電装品部品_No.190、MGC-705R エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.34、MGC1000 変速レバー部品_No.30、FHD-6-M バケット、テスリ、シート部品_No.13、MAZ50 シリンダ関係部品_No.25など



























![フラッシュルーペ 10倍[ACアダプター] I.L.K(池田レンズ工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10221968-150514-02.jpg)