カテゴリ

  • 制御機器(1,219)
  • オフィス家具(914)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(898)
  • 農業機械(728)
  • メカニカル部品(587)
  • パソコン/周辺機器(484)
  • 切削工具(403)
  • バイク部品(391)
  • 自動車補修部品(360)
  • 測定用品(336)
  • 空調・照明・電設資材(326)
  • 機構部品(193)
  • 配管・水廻り設備部材(126)
  • 家電(116)
  • 電気材料(108)
  • 事務用品(90)
  • 保管用品(82)
  • 作業服(79)
  • 作業工具(79)
  • 科学研究・開発用品(73)
  • 建築金物(71)
  • ねじ・ボルト・釘(70)
  • FA担当者のオススメ新商品(60)
  • 船舶用品・漁業資材(57)
  • カー用品(49)
  • 物流用品(48)
  • 学童・教育用品(48)
  • 研磨材(46)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(46)
  • 縫製用品(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • 塗料(31)
  • 卓上消耗品(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 溶接用品(29)
  • 安全保護具(24)
  • 自転車部品(24)
  • 梱包用品(23)
  • 住設機器(23)
  • バッテリー・電装(22)
  • 空圧工具(22)
  • 手袋(21)
  • 防犯用品(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 清掃用品(16)
  • 安全用品(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 電動工具(15)
  • 厨房用品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 安全標識(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 医療(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 日用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 防災用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • マスク(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 介護用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • テープ(2)
  • 理美容(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)

「05f」の検索結果

関連キーワード
8,707件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH電極 5600-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5600-5F(5m)東亜DKK
29,980税込32,978
1個
当日出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
pH電極 5610-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5610-5F(5m)東亜DKK
33,980税込37,378
1個
当日出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:12(Cタイプ)リード線耐熱PVC
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F omron(オムロン)デジタル・デイリータイムスイッチ H5Fomron(オムロン)(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間)消費電力(VA)約2.4(AC264V時)電圧の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8耐ノイズ電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)温度の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値ですセット誤差±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法停電補償時間連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて)周期誤差月差±15s(25℃)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min振動(耐久)Hz10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)機械的寿命(万回)10以上(20℃)電気的寿命(万回)5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)
pH電極 5910-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5910-5F(5m)東亜DKK
49,980税込54,978
1個
当日出荷
内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀種類ガラス膜:一般用使用温度範囲(℃)-5~+50測定範囲(pH)2~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-5~+70リード線PVC
pH電極 5500-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5500-5F(5m)東亜DKK
36,980税込40,678
1個
当日出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-813●内部液注出方式:加圧式適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+95外径(Φmm)液絡部:12測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105リード線耐熱PVC
ORP電極 2600-5F(5m) 東亜DKKORP電極 2600-5F(5m)東亜DKK
33,980税込37,378
1個
当日出荷
材質比較電極シール:FPM、リード線材質:耐熱PVC使用温度範囲(℃)-5~+70構成Pt+R+Tリード線(m)5
デスコR5f 蝶プラ工業デスコR5f蝶プラ工業
529税込582
1個
当日出荷
透明なので中身が何か分かります。 多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途細かい部品の監理・収納にトラスコ品番852-1433クリア容量(mL)1200材質(本体)スチロール質量(g)187本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×141×54外寸(幅×奥行×高さ)(mm)202×141×54
pH電極 5700-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5700-5F(5m)東亜DKK
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
pH電極 5605-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5605-5F(5m)東亜DKK
42,980税込47,278
1個
当日出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:耐ふっ酸膜使用温度範囲(℃)-5~50外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+70寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
pH電極 6460-5F(5m) 東亜DKKpH電極 6460-5F(5m)東亜DKK
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
ORP電極 2610-5F(5m) 東亜DKKORP電極 2610-5F(5m)東亜DKK
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
HC-753型加圧ホルダ及びNHC-882型流液型ホルダと組合せて使用する電極で、流液型はプロセス圧0.15Mpa(NHC-882型の場合は0.3Mpa)までの測定が可能です
仕様組合せホルダ:HC-753,NHC-882適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:バイトンガスケット、 リード線材質:耐熱PVC種類金属電極:白金使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15構成M+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2Cタイプ
pH電極 5601-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5601-5F(5m)東亜DKK
34,980税込38,478
1個
当日出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-893●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+95外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線シリコン
(140090697)AS-YN005Fステンレス鋼製 受座 LAMP(スガツネ工業)(140090697)AS-YN005Fステンレス鋼製 受座LAMP(スガツネ工業)
419税込461
1個
4日以内出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは。印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
55°菱形 ポジティブタイプ DXインサート KS05F タンガロイ55°菱形 ポジティブタイプ DXインサート KS05Fタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
優れた耐チッピング性と切れ味を誇る非鉄金属向け超硬材種です。
用途被削材:鋳鉄、難削材、非鉄。材質超硬適合被削材種鋳鉄、難削材、非鉄RoHS指令(10物質対応)対応
UFB-5F-3006 UNION(ユニオン)UFB-5F-3006UNION(ユニオン)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
寸法(mm)810×111×320材質/仕上スチール ポーラルホワイト
ウンベラータツイスト5F 東京堂ウンベラータツイスト5F東京堂
42,980税込47,278
1鉢
4日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。仕様航空便不可材質ポリエステル、鉢材質/プラスチック、石材粉、木材粉製質量(kg)約5.8タイプ観葉樹木長さ(cm)W70×H160 鉢Φ31×H29
ウンベラータ スパイラル 5F MAGIQ(東京堂)ウンベラータ スパイラル 5FMAGIQ(東京堂)
33,980税込37,378
1鉢
4日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル、器/プラスチック製質量(kg)約3.5グリーン幅(cm)60分類観葉樹木高さ(cm)150寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:20×17
pH電極 ELCP11-5F(5m) 東亜DKKpH電極 ELCP11-5F(5m)東亜DKK
35,980税込39,578
1個
欠品中
オールラウンドなpH測定(標準ガラス膜付き)
仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約7mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約1Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)●計量法型式承認:S0015使用温度範囲(℃)-5~+80使用圧力範囲(MPa)0~0.7測定範囲(pH)0~14耐熱温度(℃)-10~+85液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリンリード線(m)5直線性ガラス膜:±1mV以下
ウンベラータ スパイラル5F 東京堂ウンベラータ スパイラル5F東京堂
49,980税込54,978
1鉢
4日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。高さ(cm)160寸法(幅W×高さH)(cm)60×160質量(kg)約5.6材質ポリエチレン、鉢材質/プラスチック・石材粉・木材粉製、幹/プラスチック寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:約31×29
ウンベラータ ツイスト 5F MAGIQ(東京堂)ウンベラータ ツイスト 5FMAGIQ(東京堂)
34,980税込38,478
1鉢
4日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル、器/プラスチック製質量(kg)4グリーン幅(cm)70分類観葉樹木高さ(cm)150寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:20×17
スモークツリーポット5F MAGIQ(東京堂)スモークツリーポット5FMAGIQ(東京堂)
21,980税込24,178
1鉢
4日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル、器/プラスチック製質量(kg)約3グリーン幅(cm)55分類観葉樹木高さ(cm)160寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:12.5×11.5
スチームトラップAK-5F型(2.0MPa用、フランジ) ベンスチームトラップAK-5F型(2.0MPa用、フランジ)ベン
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCDタイプバケット式形式バケット式使用温度範囲(℃)184以下接続方式フランジ寸法G(mm)82流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~2.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0
Vキツト 5F-1 BIGM(丸山製作所)Vキツト 5F-1BIGM(丸山製作所)
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
備考40~46フクム規格MW5F部品名称Vキツト 5F-1図解NoMW310 工業用ポンプ部品_No.78
アルミ合金専用フライスカッター(M5F90) サンドビックアルミ合金専用フライスカッター(M5F90)サンドビック
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
バリやスクラッチ、チッピングなしで部品を加工することができます。一回の加工で荒加工と仕上げ加工ができるため、時間を短縮することができる正面フライスカッターコンセプトです。薄肉のアルミ合金製部品専用で、ロー付けされたPCDヘッドを備えています。調整が不要で切削のびびりを生じさせることなく高送りが可能です。
用途薄肉アルミ合金部品用。材種CD05
Pキツト 5F-2 BIGM(丸山製作所)Pキツト 5F-2BIGM(丸山製作所)
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
備考7,12,35~40フクム規格MW5F部品名称Pキツト 5F-2図解NoMW311 工業用ポンプ部品_No.80
スチームトラップAK-5F型(0.7MPa用、フランジ) ベンスチームトラップAK-5F型(0.7MPa用、フランジ)ベン
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式寸法G(mm)82流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~0.7耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
スチームトラップAK-5F型(1.0MPa用、フランジ) ベンスチームトラップAK-5F型(1.0MPa用、フランジ)ベン
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式寸法G(mm)82流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
OHキツト 5F-2 BIGM(丸山製作所)OHキツト 5F-2BIGM(丸山製作所)
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷
備考24~26,28~30,34フクム規格MW5F部品名称OHキツト 5F-2図解NoMW311 工業用ポンプ部品_No.81
Vキツト 5F-2 BIGM(丸山製作所)Vキツト 5F-2BIGM(丸山製作所)
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
備考42~47,49,50フクム規格MW5F部品名称Vキツト 5F-2図解NoMW311 工業用ポンプ部品_No.82
ローラーポンプ RP-M5F 三洋古江サイエンスローラーポンプ RP-M5F三洋古江サイエンス
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
質量(kg)1.1電源AC 100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×155×120H吐出圧力(MPa)0.02チューブサイズ(mm)高強度シリコーン2.0×4.0
正方形ネガチップ T-Max P S05F サンドビック正方形ネガチップ T-Max P S05Fサンドビック
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種S05F内接円径(mm)15.875
ORP電極 6497-5F(5m) 東亜DKKORP電極 6497-5F(5m)東亜DKK
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
リード線(m)5
S/P UD 07Z5F-RC ナカノ NAKANOS/P UD 07Z5F-RC ナカノNAKANO
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55020-07Z5F
ECSTAR FRT FORK OIL G-05  99000-99044-05F スズキECSTAR FRT FORK OIL G-05 99000-99044-05Fスズキ
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-99044-05F
スチームトラップAK-5F型(0.3MPa用、フランジ) ベンスチームトラップAK-5F型(0.3MPa用、フランジ)ベン
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式寸法G(mm)82流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~0.3耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
Pキツト 5F-1 BIGM(丸山製作所)Pキツト 5F-1BIGM(丸山製作所)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
備考5,11,26,27,35,37,38フクム規格MW5F部品名称Pキツト 5F-1図解NoMW310 工業用ポンプ部品_No.76
OHキツト 5F-1 BIGM(丸山製作所)OHキツト 5F-1BIGM(丸山製作所)
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
備考24,25,29~32,36フクム規格MW5F部品名称OHキツト 5F-1図解NoMW310 工業用ポンプ部品_No.77
Dキツト 5F-1 BIGM(丸山製作所)Dキツト 5F-1BIGM(丸山製作所)
7,798税込8,578
1個
8日以内出荷
備考7A,9,10,16,17,23フクム規格MW5F部品名称Dキツト 5F-1図解NoMW311 工業用ポンプ部品_No.83、MW310 工業用ポンプ部品_No.79
ORP電極 2601-5F(5m) 東亜DKKORP電極 2601-5F(5m)東亜DKK
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
材質比較電極シール:FPM、リード線材質:シリコン使用温度範囲(℃)-5~+95構成Pt+R+Tリード線(m)5
(POP1)ボードグリッパー 5F POP1(POP1)ボードグリッパー 5FPOP1
199税込219
1セット(10個)
8日以内出荷
スチレンボードの吊下げ専用パーツです。
材質PC寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×16×12対応7mmスチレンボードに対応しています。吊下荷重(kg)(1個につき)2まで
関連キーワード
...
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
"05f" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷