カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 自動車純正部品(2)

「06141pfc305」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(306件のレビュー)
979税込1,077特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
自動車用タイミングベルト
(06141)タイミングベルト ホンダ(06141)タイミングベルトホンダ(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイミングベルト バンドー化学タイミングベルトバンドー化学(69件のレビュー)
1,290税込1,419
1本
当日出荷から59日以内出荷
自動車用のタイミングベルトです。
タイミングベルト L050形 三ツ星ベルトタイミングベルト L050形三ツ星ベルト(7件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅50使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
(06141)ベルトキット,タイミング ホンダ(06141)ベルトキット,タイミングホンダ
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルトタイミングベルトXL037形三ツ星ベルト(22件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から3日以内出荷
チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XLベルト幅(mm)9.5歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅037使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト T5形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(8件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から71日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T5歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19
タイミングベルト Roadpartner(マツダ)タイミングベルトRoadpartner(マツダ)(1件のレビュー)
1,740税込1,914
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ウォーターポンプ(ホンダ) アイシン精機ウォーターポンプ(ホンダ)アイシン精機(21件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
テンショナーベアリング SKF(日本エスケイエフ)テンショナーベアリングSKF(日本エスケイエフ)(41件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ウォーターポンプ(ホンダ用) GMBウォーターポンプ(ホンダ用)GMB(49件のレビュー)
3,390税込3,729
1個
当日出荷から101日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
金属チェーンに比べ、低騒音化を実現します。動力の伝達効率が高いため、伝動ロスが軽減できます。高温環境においても高い耐久性を有します。
用途自動車用エンジンのカムシャフト駆動用ベルト
タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(13件のレビュー)
549税込604特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS3M 60型三ツ星ベルト(36件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3Mベルト幅(mm)6歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
シンクロベルト XL037形 バンドー化学シンクロベルト XL037形バンドー化学(30件のレビュー)
599税込659特価
1本
当日出荷から22日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XLベルト幅(mm)9.5ピッチ(mm)5.08材質ゴムベルト厚(mm)2.25種類シンクロベルト
スーパートルクタイミングベルトS3M 100型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS3M 100型三ツ星ベルト(35件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から7日以内出荷
コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
タイミングベルト バンドー化学タイミングベルトバンドー化学
1,098税込1,208
1本
翌日出荷から90日以内出荷
タイミングベルトH100形 三ツ星ベルトタイミングベルトH100形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
シンクロベルト L050形 バンドー化学シンクロベルト L050形バンドー化学(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lベルト幅(mm)12.7ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応