3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾性で、研磨性に優れています。 付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。
用途車やバイクの下塗り用として、鉄面のさびの防止。 上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。 トラスコ品番322-8851 グレー 質量(g)434 塗布面積(m2)2.3~2.7 危険等級 使用可能時間(分間)(20℃)空とぎ/20~30、水とぎ/10~20 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
仕様●明るさ(lm):1940●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1250●高さ(mm):62●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):13.0●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):149.2●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6881 アズワン品番67-2234-42
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
仕様●明るさ(lm):1940●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1250●高さ(mm):62●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):13.0●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):149.2●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6869 アズワン品番67-2234-72
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷

関連カテゴリ