カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- オフィス家具(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「062e1-11」の検索結果

電磁弁丸形062・126シリーズ
コガネイ¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.5、有効断面積(Cv値)(mm2)2.5(0.12)ポートの種類シングルソレノイド
電磁弁丸形 062シリーズ
コガネイ(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から31日以内出荷長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4
真空丸形電磁弁V062・V126シリーズ
コガネイ¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷から13日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
電磁弁丸形062・126シリーズ
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時開(NO)質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.5、有効断面積(Cv値)(mm2)2.5(0.12)ポートの種類シングルソレノイド
真空丸形電磁弁V062・V126シリーズ
コガネイ¥9,098~税込¥10,008~1個5日以内出荷から12日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
オフィスチェアー パロ 背クッション スタンダードタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥63,980税込¥70,3781脚7日以内出荷から17日以内出荷コンパクトなフォルムとワークに最適な座り心地。フレキシブルな働き方をサポートするチェアー。コラボレーションからソロワークまでさまざまなシーンでの作業姿勢を快適にサポートします。組立状態組立品材質表材ポリエステル座上下調節可能ランバーサポートなし肘掛ありヘッドレストなしキャスター種類ポリウレタン座面クッション材モールドウレタン材質背:(背フレーム)アルミダイカスト、粉体塗装(背板)ポリプロピレン(クッション)スラブウレタン(張り地)ポリエステル、座:(座板)ポリプロピレン(クッション)モールドウレタン(張り地)ポリエステル、肘:(肘フレーム)アルミダイカスト、粉体塗装(肘カバー)ポリプロピレン、脚:(脚羽根)強化ナイロン質量(kg)11全高(mm)760~850キャスターポリウレタン巻きキャスター本体質量(kg)11機能前傾チルト(前傾角度:5°)オートアジャストロッキング(ロッキング角度:12°)座の高さ調節(上下ストローク:90mm)幅内寸(mm)肘:480保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年座面高さ(mm)400~490外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×550×760~850肘高さ(mm)635~725座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×430グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ホースグチ
BIGM(丸山製作所)¥939税込¥1,0331個8日以内出荷規格R1/4X10.5ツキジ部品名称ホースグチ図解NoSSA-Z500 動力噴霧機2部品_No.9、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-3部品_No.2、BSA-950-1 -2シリーズ 動力噴霧機2部品_No.11、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機2部品_No.31、SSA-G550 動力噴霧機(2)部品_No.12、SSA-E500DX-120 動力噴霧器-2部品_No.11、SSA-Z500-1 動力噴霧機 2部品_No.9、SSA-Z500DX-1 動力噴霧機2部品_No.9、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.60、SSA-アルフア605V 動力噴霧機-2部品_No.18、SSA-アルフア605MA 動力噴霧機-2部品_No.18、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機2 標準仕様部品_No.11、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.62、SSA-Z550 動力噴霧機-2部品_No.9、SSA-α1003-1 動力噴霧機-2部品_No.5、SSA-E500DX 動力噴霧器(2)部品_No.11、SSA-E500 動力噴霧器 (2)部品_No.11など