カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
- 自動車純正部品(50)
- メカニカル部品(12)
- 制御機器(10)
- 建築金物(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 梱包用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 保管用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 切削工具(4)
- トラック純正部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(130)
- MAZDA(マツダ)(44)
- CKD(11)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(9)
- トヨタ(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- ホンダ(4)
- コノエ(3)
- ナベル(3)
- 三菱ふそう(3)
- RS PRO(3)
- KITO(キトー)(2)
- 共立(2)
- サンコー(三甲)(2)
- サンドビック(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- DNライティング(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- TRACO POWER(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「0670-40」の検索結果

電線対基板コネクタ3.5mmピッチハウジング 51067
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥179税込¥1971パック(10個)当日出荷から10日以内出荷適合ウエハー:53258、53265、53259、53266ターミナル:50217種別ハウジングピッチ(mm)3.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)最大)4.5(ターミナルがりん青銅の場合)(最大)5.5(ターミナルが黄銅の場合)材質(ハウジング)PBT絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-0寸法(高さH×幅W)(mm)9.4×13.3
1067 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥759~税込¥835~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1缶(350本)3日以内出荷から5日以内出荷六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
エコンボックス
E-CON¥11,980税込¥13,1781個当日出荷クリアな見た目で、中身も見えやすいことから、DIY用品はもちろん、日用雑貨やスポーツ用品、ペット用品など、ジャンルを問わず様々な物を収納することができます。 フタの天面をフラットにしており、視認性が高く、また汚れた際にも拭き取りやすい形状です。 コンテナー同士がぶつかった際にも、フタが接触しない構造としており、壊れる心配がありません。 短辺と長辺の両方に持ち手を設けましたので、ハンドリング性に優れます。 バックルが途中で止まるため、バックルを下まで降ろす場合と比べて、フタの開け閉めをスムーズに行うことができます。用途工具、生活用品、日用雑貨などの収納に。材質ポリプロピレン(PP)
【リビルト】 エンジン(トヨタ)
ノーブランド¥529,800税込¥582,7801個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカートヨタ保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等