カテゴリ
- 自動車純正部品(225)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- 科学研究・開発用品(22)
- メカニカル部品(12)
- パソコン/周辺機器(9)
- 梱包用品(7)
- バイク純正部品(6)
- 制御機器(6)
- 測定用品(5)
- 切削工具(5)
- 学童・教育用品(5)
- バイク部品(3)
- 物流用品(3)
- テープ(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 自動車補修部品(3)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 家電(2)
- トラック純正部品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(214)
- SMC(81)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- 三菱電機(15)
- ADVANTEC(10)
- CKD(8)
- トヨタ(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- ホンダ(6)
- トーマス科学(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- アズワン(3)
- ナベル(3)
- 旭計器工業(3)
- 龍屋(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- KITO(キトー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「0670-50」の検索結果

電線対基板コネクタ3.5mmピッチハウジング 51067
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥189税込¥2081パック(10個)当日出荷から10日以内出荷適合ウエハー:53258、53265、53259、53266ターミナル:50217種別ハウジングピッチ(mm)3.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)最大)4.5(ターミナルがりん青銅の場合)(最大)5.5(ターミナルが黄銅の場合)材質(ハウジング)PBT絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-0寸法(高さH×幅W)(mm)9.4×13.3
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081缶(140本)3日以内出荷から5日以内出荷六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
...