カテゴリ
- 自動車純正部品(39)
- 農業機械(21)
- トラック純正部品(19)
- 制御機器(13)
- 自動車補修部品(10)
- 安全標識(6)
- 清掃用品(5)
- オフィス家具(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- バイク純正部品(2)
- メカニカル部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(19)
- トヨタ(16)
- MAZDA(マツダ)(14)
- 三菱ふそう(14)
- BINDER(ビンダー)(7)
- 日野自動車(6)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(5)
- ニルフィスク(5)
- ミツビシ(4)
- 丸田木工(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- omron(オムロン)(2)
- ノーブランド(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- Kawasaki(2)
- ジーエルサイエンス(2)
- ニッサン(2)
- ゼノア(2)
- TRW(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「07-421」の検索結果

スタビライザーリンク
GMB(153件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
業務用掃除機(乾式) HEPA
ニルフィスク¥51,980税込¥57,1781台当日出荷H13 HEPA排気フィルターは簡単に交換可能で、約5.0 kgの軽量設計により移動が容易です。15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。カーボンブラシモーターからの微細発じんをHEPAフィルターがキャッチします。用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1747幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
外断熱用アンカー termoz CN
フィッシャージャパン¥13,980税込¥15,3781セット(100本)当日出荷から翌々日出荷複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。用途コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0567
ドライブシャフトブーツー03A25
丸一ゴム工業(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷主な適合純正品番39241-02A00・1N12-22-540・39241-50A27・39241-05U25・39241-05U85・1N12-22-530・1N11-22-530・39241-50A25・39241-50A92・39241-03A26・39241-50A28・39241-50A26・39241-03A27・39241-50A87・1N10-22-530・1N09-22-530・1N01-22-530・39241-05U27・39241-50A20・39241-03A25・39241-05U86・392メーカーMAZDA、NISSAN
ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 Handle and covers
ゼノア(2件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から7日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3650
業務用掃除機(乾式)
ニルフィスク¥41,980税込¥46,1781台当日出荷15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1749幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
”業務用ウェット&ドライ掃除機”(乾湿両用)
ニルフィスク¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷HEPAフィルター標準装備の乾湿両用バキュームクリーナーです。水分や湿気の多い現場での液体清掃にも対応します。グラインダーや切削作業で発生する金属粉塵、油汚れ、加工液や冷却水のこぼれ処理にも効果を発揮します。用途アスベストを含む汚水、小麦粉や砂糖などの粉体、液体調味料や油、金属粉塵、切削液、コンクリート粉塵、石膏、砂などの清掃に。付属品帯電防止吸引ホース4m、フロアノズル、クレビスノズル、カーブハンドチューブトラスコ品番705-8350幅(mm)385高さ(mm)520奥行(mm)565電源(V)100消費電力(W)1200タンク容量(L)30集塵容量(L)30電源コード(m)7.5ホース長さ(m)【吸引】4騒音値(dB)69最大風量(m3/min)71吸水量(L)19.5最大真空圧(kPa)24RoHS指令(10物質対応)対応
サドルチェアDALTON
Global¥72,980税込¥80,2781脚当日出荷から翌々日出荷乗馬のような姿勢で、腰痛などを引き起こしにくい正しい姿勢で作業できます。 高さを調整して立っているような姿勢でも座れるので、神経や血流を圧迫を抑えてくれます。 座面の角度調整が可能で作業姿勢に合わせて、最適な場所に座面角度に調整できます。 従来のゆったり快適に座るイスが原因で起こる腰痛などを予防します。幅(mm)610材質/仕上座部:布 脚部:アルミニウム、脚部:アルミニウム質量(kg)7.64座幅(mm)410座高(mm)580~780座奥行(mm)320
【リビルト】 オルタネーター(トヨタ)
ノーブランド(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカートヨタ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
Fisherbrand(TM) SureOne Tips/シュアワンピペットチップ/チップ 1-200μL ヒンジラック 02シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥8,298税込¥9,1281セット(960本)4日以内出荷
【リビルト】 セルモーター(トヨタ)
ノーブランド(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカートヨタ保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Flywheel, ignition, and starter group
ゼノア¥349税込¥3841個4日以内出荷から8日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Flywheel, ignition, and starter group用途部品の交換に仕様部品グループ:Flywheel, ignition, and starter group適合本体GZ3750
メカニカルシール
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格EH790-NF-8図解NoMK046 動力噴霧機部品_No.25、JAS048R-20 ポンプ部品_No.6、MS048-20 ポンプ部品_No.7、MS045D 動力噴霧機部品_No.3、MK045 動力噴霧機部品_No.3、MK045D 動力噴霧機部品_No.3、MS045 動力噴霧機部品_No.3、MK048-20 ポンプ部品_No.7、JAS048SP-20 ポンプ部品_No.6、MJS-20 ポンプ部品_No.6、MS045K 動力噴霧機部品_No.3、SD048-20 ポンプ部品 メカニカルシール_No.7、SD048SP-20 ポンプ部品 メカニカルシール_No.6、MS048R-20 ポンプ部品_No.6、MS3910D-15 ポンプ部品_No.6、MK048SP-20 ポンプ部品_No.6、MS046K 動力噴霧機部品_No.25、MS048SP-20 ポンプ部品_No.6、MS046 動力噴霧機部品_No.25、MS045KD 動力噴霧機部品_No.3