カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「0724f-20」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン(PTFE) カクダイパッキン(PTFE)カクダイ(9件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質PTFE商品タイプ
KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチKNITTER-SWITCH(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
パスカラート PA0724(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724(両端ステンレス金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
219,800税込241,780
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)38.1ホース外径(Φmm)50.2最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)270質量(g/m)ホース:1910金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1.1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:55、Y:50質量(g/個)(金具F)1349
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング
81,980税込90,178
1本
翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。その結果、次工程ツイストドリルのガイドになります。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)120°
ローラピニオン付強化型ボール減速機(SFP) 加茂精工(KAMO)ローラピニオン付強化型ボール減速機(SFP)加茂精工(KAMO)
279,800税込307,780
1台
20日以内出荷
ノンバックラッシ・高精度・高効率・メンテナンスフリー・低騒音・ピニオン組付済
用途モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等