カテゴリ

  • 農業機械(235)
  • 配管・水廻り設備部材(133)
  • 卓上消耗品(120)
  • 厨房用品(104)
  • メカニカル部品(91)
  • パソコン/周辺機器(76)
  • 制御機器(74)
  • 空調・照明・電設資材(74)
  • オフィス家具(66)
  • 測定用品(65)
  • バイク部品(59)
  • 自動車補修部品(51)
  • 店舗什器・備品(50)
  • 事務用品(48)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • トラック用品・パーツ(41)
  • カー用品(39)
  • 切削工具(36)
  • 機構部品(35)
  • 物流用品(33)
  • 作業工具(28)
  • 建築金物(26)
  • 家電(24)
  • 塗料(20)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 電動工具(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 医療(19)
  • 日用品(18)
  • 安全保護具(18)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 電気材料(16)
  • 保管用品(15)
  • 防犯用品(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 安全標識(14)
  • 介護用品(14)
  • 縫製用品(10)
  • 空圧工具(8)
  • 梱包用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 防災用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 完成車(3)
  • 食品・飲料(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
印字可能枚数(枚)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「072h」の検索結果

関連キーワード
1,957件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カートリッジ072H リユース品 ゼネラルサプライ

    カートリッジ072H リユース品

    ゼネラルサプライ
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    4日以内出荷
    低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14023認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
    適合機種キヤノンLBP172 / LBP171 / MF289dw / MF288dw / MF286dn色ブラックサイズA4区分【カラー】モノクロ印字枚数4100枚用紙サイズA4環境グリーン購入法適合グリーン購入法適合色区分モノクロ
  • 絶縁Y端子 1.25-3.5 ELPA

    絶縁Y端子 1.25-3.5

    ELPA
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    V1.25-YS3A
    全長(mm)19.6種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • FCR(72) H/Z ロット KEIHIN

    FCR(72) H/Z ロット

    KEIHIN
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
  • アドバンスSコンセントプレート2コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSコンセントプレート2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • S/P UD 30Z72-H4 ナカノ NAKANO

    S/P UD 30Z72-H4 ナカノ

    NAKANO
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55164-Z9413適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 30Z72-H5 ナカノ NAKANO

    S/P UD 30Z72-H5 ナカノ

    NAKANO
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55165-Z9411適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 30Z72-H2 ナカノ NAKANO

    S/P UD 30Z72-H2 ナカノ

    NAKANO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55162-Z9417適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 30Z72-H7 ナカノ NAKANO

    S/P UD 30Z72-H7 ナカノ

    NAKANO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55067-Z9305適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 30Z72-H1 ナカノ NAKANO

    S/P UD 30Z72-H1 ナカノ

    NAKANO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55161-Z9507適合メーカーNISSAN
  • SO-STYLEプレート2コ用(1コ+1コ用) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLEプレート2コ用(1コ+1コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    4日以内出荷
    SO-STYLEプレート2コ用(1コ+1コ用)
    表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状2コ用(1コ+1コ用)
  • S/P UD 30Z72-H3 ナカノ NAKANO

    S/P UD 30Z72-H3 ナカノ

    NAKANO
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55163-Z9501適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 30Z72-H6 ナカノ NAKANO

    S/P UD 30Z72-H6 ナカノ

    NAKANO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55066-Z9518適合メーカーNISSAN
  • ろう付けチップ 三菱マテリアル

    ろう付けチップ

    三菱マテリアル
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)4穴の形状-チップブレーカ-
  • キャッチクリップ(本体) 栃木屋

    キャッチクリップ(本体)

    栃木屋
    ¥309税込¥340
    1個
    7日以内出荷
    スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
    用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等材質鉄タイプキャッチクリップRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • シール形極超小形基本スイッチ D2AW Aratas(旧:omron)

    シール形極超小形基本スイッチ D2AW

    Aratas(旧:omron)
    ¥259税込¥285
    1個
    7日以内出荷から62日以内出荷
    保護構造IEC IP67材質(ケース)ゴム材質(コンタクト)銀メッキ定格抵抗負荷電流(A)0.1動作温度範囲(℃)-40~+85℃(60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)
  • DIDクロームメッキリム 185-18 40H72-5144 PMC

    DIDクロームメッキリム 185-18 40H72-5144

    PMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:72-5144。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KH250
  • ボールゲージSUS(精密タイプ) 全晴

    ボールゲージSUS(精密タイプ)

    全晴
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    5日以内出荷から25日以内出荷
    ステンレス精密タイプのボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
    用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
  • 弁当容器 ABボックス18-13(H72) パックスタイル PackStyle(パックスタイル)

    弁当容器 ABボックス18-13(H72) パックスタイル

    PackStyle(パックスタイル)
    ¥28,980税込¥31,878
    1ケース(500点)
    3日以内出荷
    主原料のバガス(サトウキビの搾りかす)と竹の混合素材を使用したホワイト基調の業務用・使い捨てボックスです。シンプルなデザインの深型容器のため、テイクアウトやアウトドアなど幅広く対応。耐油耐水性。電子レンジ対応。別売りの蓋があります。※内側にコーティング加工がされていない為、米飯など粘り気のある内容物を直接入れると、材質の特性により食品に素材が付着する場合がございます。
    材質バガス・竹寸法(mm)180×128×72質量(g)21
  • カウリング 三菱

    カウリング

    三菱
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    13日以内出荷
  • DIDクロームメッキリム 160-18 36H72-5153 PMC

    DIDクロームメッキリム 160-18 36H72-5153

    PMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:72-5153
  • 替ヒーター パイプ goot(太洋電機産業)

    替ヒーター パイプ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RX-72HPは替ヒータ-パイプ RX-72H、CXR-31H、CXR-41H、CXR-60H、CXR-80H、CXR-100Hは交換用セラミックヒーター HA-400Hはシーズヒーター
  • ボールゲージワイヤー(精密タイプ) 全晴

    ボールゲージワイヤー(精密タイプ)

    全晴
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    18日以内出荷から25日以内出荷
    くねくね曲がるワイヤー精密タイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。
    用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] H7 Flow (2024) ホワイト CM-H72FW-01 NZXT

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] H7 Flow (2024) ホワイト CM-H72FW-01

    NZXT
    ¥25,980税込¥28,578
    1式
    7日以内出荷
    性能搭載済みファン性能:F120Q Air Flow Case Version、回転数: 1350±150 RPM、風量: 60.2 CFM、静圧: 1.05 mm-H2O、ノイズ: 24.1 dBA、端子: 3ピン材質SGCC(溶融亜鉛メッキ鋼板)、 強化ガラス質量(kg)11.13電源ATX規格電源対応(奥行最大200mmまで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×468×544対応CPUクーラー:高さ最大185mmまで、GPU:奥行最大410mmまで保証期間ご購入日より2年間端子USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20Gbps) (×1)、USB 3.2 Gen1 Type-A(×2)、3.5mmステレオミニ(×1、4極・CTIA規格)ファン搭載可能ファン:前面: 140/120mm x3、上面: 140mm x2 / 120mm x3、背面: 140/120mm x1、底面: 120mm x3クリアランス(mm)側面クリアランス:最大34.5mm対応マザーボードE-ATX (277mm迄)、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX拡張スロット数7対応ラジエター搭載可能ラジエーター:前面: 420/360/280/240mm、上面: 360/280/240 x 厚さ(ラジエーター+ファン)57mm、背面: 140/120mmドライブベイ2.5インチ(2+2)、3.5インチ(2)取付ファン搭載済みファン:前面: 120mm×3 (F120Q Air Flow Case Version)
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] H7 Flow (2024) ブラック CM-H72FB-01 NZXT

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] H7 Flow (2024) ブラック CM-H72FB-01

    NZXT
    ¥25,980税込¥28,578
    1式
    7日以内出荷
    性能搭載済みファン性能:F120Q Air Flow Case Version、回転数: 1350±150 RPM、風量: 60.2 CFM、静圧: 1.05 mm-H2O、ノイズ: 24.1 dBA、端子: 3ピン材質SGCC(溶融亜鉛メッキ鋼板)、 強化ガラス質量(kg)11.13電源ATX規格電源対応(奥行最大200mmまで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×468×544対応CPUクーラー:高さ最大185mmまで、GPU:奥行最大410mmまで保証期間ご購入日より2年間端子USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20Gbps) (×1)、USB 3.2 Gen1 Type-A(×2)、3.5mmステレオミニ(×1、4極・CTIA規格)ファン搭載可能ファン:前面: 140/120mm x3、上面: 140mm x2 / 120mm x3、背面: 140/120mm x1、底面: 120mm x3クリアランス(mm)側面クリアランス:最大34.5mm対応マザーボードE-ATX (277mm迄)、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX拡張スロット数7対応ラジエター搭載可能ラジエーター:前面: 420/360/280/240mm、上面: 360/280/240 x 厚さ(ラジエーター+ファン)57mm、背面: 140/120mmドライブベイ2.5インチ(2+2)、3.5インチ(2)取付ファン搭載済みファン:前面: 120mm×3 (F120Q Air Flow Case Version)
  • テープカッター 卓上用 モノタロウ
    ブラック
    ブルー

    テープカッター 卓上用

    モノタロウ(210件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1台
    当日出荷
    大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。 幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
    材質本体/PP、リール/ABS質量(g)約690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82テープ種類大巻/小巻両用適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25適合テープ幅(mm)12~24繰り返し・詰め替え対応
  • ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ

    NBR(ニトリルゴム)シート

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(231件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1本(12mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ

    KITZ(キッツ)(16件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] H7 Flow RGB (2024) ブラック CM-H72FB-R1 NZXT

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] H7 Flow RGB (2024) ブラック CM-H72FB-R1

    NZXT
    ¥29,980税込¥32,978
    1式
    7日以内出荷
    性能搭載済みファン性能:F360 RGB CORE Case Version、回転数: 1700±200 RPM、風量: 50.1 CFM、静圧: 1.27 mm-H2O、ノイズ: 23.3 dBA、端子: 3ピン材質SGCC(溶融亜鉛メッキ鋼板)、 強化ガラス質量(kg)11.13電源ATX規格電源対応(奥行最大200mmまで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×468×544対応CPUクーラー:高さ最大185mmまで、GPU:奥行最大410mmまで保証期間ご購入日より2年間端子USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20Gbps) (×1)、USB 3.2 Gen1 Type-A(×2)、3.5mmステレオミニ(×1、4極・CTIA規格)ファン搭載可能ファン:前面: 140/120mm x3、上面: 140mm x2 / 120mm x3、背面: 140/120mm x1、底面: 120mm x3クリアランス(mm)側面クリアランス:最大34.5mm対応マザーボードE-ATX (277mm迄)、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX拡張スロット数7対応ラジエター搭載可能ラジエーター:前面: 420/360/280/240mm、上面: 360/280/240 x 厚さ(ラジエーター+ファン)57mm、背面: 140/120mmドライブベイ2.5インチ(2+2)、3.5インチ(2)取付ファン搭載済みファン:前面: 120mm×3 (F360 RGB CORE Case Version)
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 蛍光OAマーカープリフィクス 5色セット コクヨ

    蛍光OAマーカープリフィクス 5色セット

    コクヨ(13件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット(5色)
    当日出荷
    ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に筆記しても変色しにくい、OA対応タイプです。水に強く、鮮やかな発色です。 5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジ 線幅/4mm 本体に再生樹脂を、ケースにはポリオレフィン樹脂を使用しています。
    材質軸・キャップ・尾栓/再生ポリプロピレン、クリップ/再生ABS樹脂、ケース/ポリオレフィンシート軸径(Φmm)11全長(mm)138質量(g)41タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)4.0インク色5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジインク水性顔料蛍光インク(OA対応)外形寸法(幅W×高さH)(mm)ケース:72×150色数5色グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ中字角芯エコマーク認定番号17 112 130繰り返し・詰め替え対応
  • マグネットポケット スリム ナカバヤシ
    ブラウン
    ホワイト

    マグネットポケット スリム

    ナカバヤシ(8件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
    用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×72×105耐荷重(g)500(取付面によって異なります)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製

    モノタロウ
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ)

    600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
  • 耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ

    耐油・耐候用ゴムシート

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)

    東洋バルヴ(33件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ

    KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート