カテゴリ
- 自動車純正部品(6)
- 切削工具(2)
- 縫製用品(2)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「0749-300」の検索結果

ES-rack 棚板セット
ARTIST¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷から5日以内出荷頑丈な構造で丈夫で長持ち! 簡単施工で従来の棚柱の商品と比べ、施工時間は半分以下。 簡単レイアウトで必要な時に必要なものだけを追加できます。 豊富なオプションパーツ。 落下防止ストッパー付き。材質棚板/芯材:パーティクルボード(総厚19mm)、表面材:低圧メラミン貼り(F☆☆☆☆)、ブラケット/普通鋼(スチール)/エキポシ樹脂系粉体焼付塗装色ホワイト棚板耐荷重(kg)35
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2301 VCMコーティング 15×D
RYOCO(菱高精機)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1701 VCMコーティング 5×D
RYOCO(菱高精機)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30![キングポリエステル 地縫い糸(まつり糸) フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17489684-170201-02.jpg)
キングポリエステル 地縫い糸(まつり糸)
フジックス[縫製用品]¥229税込¥2521巻4日以内出荷から5日以内出荷ポリエステルフィラメントの特性を活かしたまつり糸。 均整な糸筋で美しい縫い目をつくります。用途地縫用(まつり用)材質ポリエステル長さ(m)300方向右ねじり伸度(%)20針規格メリケン針(4~9)構成167dtex 1×2番手40繊度(dtex)365伸長力(N)[gf]20.6[2100]![キング ハンドステッチミシン糸(ワックスシルク) フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
キング ハンドステッチミシン糸(ワックスシルク)
フジックス[縫製用品]¥1,798税込¥1,9781巻4日以内出荷シルク特有のなめらかさを活かし、さらに特殊加工によって適度なこしとはりを持たせたハンドステッチマシン専用糸。用途紳士服、婦人服のステッチ縫い材質シルク長さ(m)300針規格ミシン針
ポータブル吸光光度計 (六価クロム)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥66,980~税込¥73,678~1個ほか8日以内出荷から16日以内出荷HI 97723、HI 97749は、水中に含まれる六価クロムの濃度を手軽に測定できるポータブルの吸光光度計です。HI 97723は高濃度の六価クロム(0~1000μg / L)、低濃度の六価クロム(0~300 μg/L)を測定します。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングボード 1000×50mm
DAITO¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。







![キングポリエステル 地縫い糸(まつり糸) フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17489684-170201-02.jpg)
![キング ハンドステッチミシン糸(ワックスシルク) フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)