仕様アクセサリタイプ:ストレインリリーフキット併用可能製品:Metrimate角型グリッドプラグ及びレセプタクル極数:9TE Connectivityストレインリリーフキット(Metrimate角型グリッドプラグ / レセプタクルコネクタ用). Metrimate角型グリッドプラグ / レセプタクルコネクタ用のストレインリリーフキットです。 このMetrimateストレインリリーフキットは、94V-0等級の赤色の熱可塑樹脂製で、指定の最大径まで各種ケーブル径に対応できるようにケーブルゲートが付属しています。 品番 ; 717-4647 717-4647 : 6極ストレインリリーフキット(最大ケーブル径9.5 mmに対応) 品番 ; 710-0081 710-0081 : 9極ストレインリリーフキット(最大ケーブル径11.7 mmに対応) 品番 ; 302-0675 302-0675 : 12極ストレインリリーフキット(最大ケーブル径13.45 mmに対応) 品番 ; 302-0681 302-0681 : 18極ストレインリリーフキット(最大ケーブル径16.5 mmに対応) 品番 ; 302-0704 302-0704 : 24極ストレインリリーフキット(最大ケーブル径19.05 mmに対応) 品番 ; 302-0710 302-0710 : 36極ストレインリリーフキット(最大ケーブル径23.3 mmに対応)RoHS指令(10物質対応)対応