カテゴリ

  • 自動車純正部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 縫製用品(4)
  • 制御機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0764-20」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースカラン用カップリング カクダイ

    ホースカラン用カップリング

    カクダイ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付き材質黄銅形状ストレート種類ホース継手適合用途カップリング水栓、散水栓用
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 10μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 10μF

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 28mm長さ = 28mm高さ = 28mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • 記録紙 エスペック

    記録紙

    エスペック(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1組(6巻)
    当日出荷から31日以内出荷
  • フェルラックNo.40 竹虎

    フェルラックNo.40

    竹虎
    11,980税込13,178
    1ケース(100枚)
    5日以内出荷
    静電防止加工済のアイソレーションガウンです。 3色のバリエーションにより、用途別の使い分けができます。 初期撥水性に優れた素材(ポリプロピレン不織布)を使用しています。 袖口は手首にやさしくフィットするメリヤス編み生地になっています。 首後ろと腰後ろでのヒモ結びです。
    材質本体:ポリプロピレン不織布、袖口(メリヤス):ポリエステルサイズフリー全長(cm)約121身幅(cm)約68
  • サーモスタット ヒーターユニット MAZDA(マツダ)

    サーモスタット ヒーターユニット

    MAZDA(マツダ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • 皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K20 グンゼ

    皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K20

    グンゼ
    6,098税込6,708
    1セット(6巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
    材質ポリエステル長さ(m)2000品種TST構成235dtex 1×3番手K20繊度(dtex)810
  • (MC076)シャフト ASSY,NO.1 フロント プロペラ 三菱ふそう

    (MC076)シャフト ASSY,NO.1 フロント プロペラ

    三菱ふそう
    929,800税込1,022,780
    1個
    5日以内出荷
  • (48076)BRACKET SUBーASSY, トヨタ

    (48076)BRACKET SUBーASSY,

    トヨタ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • (87940)アウタリヤビューミラーASSY LH トヨタ

    (87940)アウタリヤビューミラーASSY LH

    トヨタ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
  • (1-719)フィニッシャ:フェンダ いすゞ自動車

    (1-719)フィニッシャ:フェンダ

    いすゞ自動車
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • (14507)BRACKET 三菱ふそう

    (14507)BRACKET

    三菱ふそう
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
  • 皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K40 グンゼ

    皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K40

    グンゼ
    3,998税込4,398
    1セット(6巻)
    5日以内出荷
    優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
    材質ポリエステル長さ(m)2000品種TST構成110dtex 1×3番手K40繊度(dtex)370
  • 皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K30 グンゼ

    皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K30

    グンゼ
    4,998税込5,498
    1セット(6巻)
    5日以内出荷
    優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
    材質ポリエステル長さ(m)2000品種TST構成167dtex 1×3番手K30繊度(dtex)555
  • 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT106. グーリング

    溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT106.

    グーリング
    5,798税込6,378
    1本
    20日以内出荷
    用途アルミ、銅、プラスチック用。
  • 大流量散水栓 カクダイ

    大流量散水栓

    カクダイ
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)
  • 大流量横水栓(カップリングつき) カクダイ

    大流量横水栓(カップリングつき)

    カクダイ
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)。送り座仕様
    呼び径(mm)20
  • キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m フジックス[縫製用品]

    キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m

    フジックス[縫製用品](2件のレビュー)
    779税込857
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
    用途帆布、シート、厚地用ステッチ仕様左撚り適合17~19号針材質ポリエステル100%長さ(m)1000伸度(%)22構成110dtex 2×3強度(Nm)39.2番手#20
  • サーマルロール紙 EPSON

    サーマルロール紙

    EPSON
    1,498税込1,648
    1個(3巻)
    5日以内出荷
  • 逆止弁つきホースカラン用カップリング カクダイ

    逆止弁つきホースカラン用カップリング

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様逆止弁付き、パッキン付き材質黄銅、POM(弁体)
  • 電話拡声器 エスコ

    電話拡声器

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ABS樹脂 固定バンド:ポリウレタン 集音カップ:ゴム パッド:EVA質量(g)35電源単5電池×2本(別売)電池寿命1日約30分使用で約1ヶ月サイズ(mm)50(W)×50(D)×30(H)
  • 20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー) エスコ

    20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)20規格CAT5eケーブル長(m)20コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
  • ホースエアー (KJ14) MAZDA(マツダ)

    ホースエアー (KJ14)

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • ホースエアー (KJ01) MAZDA(マツダ)

    ホースエアー (KJ01)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • ホースエアー (BP26) MAZDA(マツダ)

    ホースエアー (BP26)

    MAZDA(マツダ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • カップリング付き横水栓 カクダイ

    カップリング付き横水栓

    カクダイ
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    大口径水栓。
    用途水栓本体
  • センサー アンビエント (E0) MAZDA(マツダ)

    センサー アンビエント (E0)

    MAZDA(マツダ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
  • リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品]

    リプレイスメントエアフィルター

    BMC[バイク用品]
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    純正交換だけで体感できる、確かな吸気効率。日常走行での扱いやすさと性能向上を両立した、純正交換タイプのコットンエアフィルターです。純正フィルターと入れ替えるだけで吸気効率が向上し、ろ過性能をしっかり確保しながら、よりスムーズで快適な走りを実現します。独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない一体構造の高耐久ラバーを採用。車種ごとのエアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性を発揮します。フィルター素材には多層構造のコットンガーゼを使用し、低粘度オイルを浸透させることで高い通気性を確保しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉します。さらに、コットンガーゼ表面を覆うエポキシコーティングされた合金メッシュがガソリン蒸気や湿度による劣化を抑え、長期間安定した性能を維持します。エアクリーナーは専用のメンテナンスキットで洗浄し、適切にオイルを塗布することで繰り返し使用できます。製品特徴。・純正交換タイプで扱いやすく、日常走行に最適。・コットンガーゼの多層構造により吸気効率を向上。・ISO5011試験にて97.5%のろ過効率(メーカー公表値)。・継ぎ目のない一体成形で高耐久・高密閉性を実現。・オイル塗布済みでそのまま装着可能。・洗浄・再利用でき、長期間使用可能。【注意事項】。・必ず車種、年式、純正エアフィルター品番をご確認ください。・同一車種でも年式変更や仕様違いにより純正品番が異なる場合があります。
    用途【純正交換だけで吸気効率アップ、確かな体感性能】 純正フィルターと入れ替えるだけで吸気抵抗を低減。日常走行の扱いやすさを保ちながら、よりスムーズなレスポンスと快適な加速を実現します。【高いろ過効率を誇る多層構造コットンガーゼ採用】 低粘度オイルを浸透させたコットンガーゼが高い通気性を維持しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉。ISO5011試験で97.5%のろ過性能を確認(メーカー公表値)。【一体成形ラバーによる高耐久&高密閉フィッティング】 独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない高耐久ラバーを採用。エアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性と安心感を提供。【耐腐食性に優れた合金メッシュ&エポキシコーティング】 コットンガーゼを覆うメタルメッシュはエポキシコート済み。ガソリン蒸気や湿度による劣化を防ぎ、長期間安定した吸気効率をキープ。【繰り返し洗えて長期間使える経済的フィルター】 専用メンテナンスキットで洗浄・再オイル可能。高耐久で長く使えるため、ランニングコストを抑えたいライダーにも最適。
  • 散水栓 カクダイ

    散水栓

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【HP ヒューレッドパッカード】。HP LaserJet Enterprise Color M554dn(7ZU81A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color M555dn(7ZU78A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color M751dn(T3U44A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M578dn(7ZU85A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs(T3U56A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z(A2W75A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M507dn(1PV87A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M507x(1PV88A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M528dn(1PV64A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M611dn(7PS84A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M611x(7PS85A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M612dn(7PS86A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M712dn(CF236A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M806dn(CZ244A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise MFP M830z(CF367A#ABJ)。HP LaserJet Managed E40040dn(3PZ35A#ABJ)。HP LaserJet Managed MFP E42540f(3PZ75A#ABJ)。HP LaserJet Pro 4003dw。HP LaserJet Pro Color CP5225dn(CE712A#ABJ)。HP LaserJet Pro M501dn(J8H61A#ABJ)。HP LaserJet Pro MFP 4103fdw。HP Color LaserJet Enterprise 5700dn(6QN28A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise 6700dn(6QN33A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn(6QN29A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn(6QN35A#ABJ)。HP Color LaserJet Managed E45028dn (3QA35A#ABJ)。HP Color LaserJet Managed MFP E47528f(3QA75A#ABJ)。HP DesignJet Studio A0(5HB14A#BCD)。HP DesignJet Studio A1(5HB12A#BCD)。HP DesignJet T650 A0 (5HB10A#BCD)。HP DesignJet T650 A1 (5HB08A#BCD)。HP Deskjet 1050。HP DeskJet 1112。HP Deskjet 3070A。HP Deskjet 3520。HP DeskJet 3634。HP DeskJet D4160。HP Officejet 100 Mobile(CQ774A)。HP Officejet 150 Mobile AiO(CN550A)。HP OfficeJet 200 Mobile(CZ993A#ABJ)。HP OfficeJet 250 Mobile AiO(CZ992A#ABJ)。HP Officejet 4620 (CZ152C#ABJ)。HP Officejet 4630。HP OfficeJet 5220(Z4B27A#ABJ)。HP Officejet 5740 (B9S78A)。HP Officejet 6000 (CB051A#ABJ)。HP Officejet 6100 (CB863A#ABJ)。HP Officejet 6310。HP Officejet 6500 All-in-One (CB838A#ABJ)。HP Officejet 6500 Wireless All-in-One (CB829A#ABJ)。HP Officejet 6500A Plus (CN557A#ABJ)。HP Officejet 6700 Premium (CN583A#ABJ)。HP Officejet 7000 (C9299A#ABJ)。HP OfficeJet 7110(CR768A#ABJ)。HP OfficeJet 7500A (C9309A#ABJ)。HP OfficeJet 7510(G3J47A#ABJ)。HP OfficeJet 7610。HP OfficeJet 7612(G1X85A#ABJ)。HP Officejet H470。HP Officejet J6480 All-in-One。HP OfficeJet Pro 6230(E3E03A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 6830 (E3E02A)。HP OfficeJet Pro 6970(J7K34A#ABJ)。HP Officejet Pro 8000 (CB092A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 8020(1KR67D#ABJ)。HP OfficeJet Pro 8028。HP Officejet Pro 8100(CM752A)。HP OfficeJet Pro 8210(D9L63A#ABJ)。HP Officejet Pro 8500 Wireless All-in-One (CB023A#ABJ)。HP Officejet Pro 8600 (CM749A#ABJ)。HP Officejet Pro 8600 Plus (CM750A#ABJ)。HP Officejet Pro 8610 (A7F64A)。HP Officejet Pro 8620 (A7F65A)。HP OfficeJet Pro 8730(D9L20A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 9010(1KR53D#ABJ)。HP OfficeJet Pro 9020(1MR73D#ABJ)。HP Officejet Pro K5400dn。HP Officejet Pro K5400dtn。HP Officejet Pro K8600dn。HP Officejet Pro L7590。HP Officejet Pro X451dw (CN463A)。HP Officejet Pro X551dw (CV037A)。HP Officejet Pro X576dw (CN598A)。HP ENVY 5020(Z4A69A#ABJ)。HP ENVY 6020(7CZ37A#ABJ)。HP ENVY Inspire 7220。HP ENVY Inspire 7221。HP ENVY Inspire 7920。HP ENVY Photo 6220(K7G20D#ABJ)。HP ENVY Photo 6222(Y0K14D#ABJ)。HP ENVY Photo 7820(K7S10D0-AAAA)。HP ENVY Photo 7822(Y0G43D#ABJ)。HP ENVY Pro 6420(6WD16A#ABJ)。HP ENVY100 (CN517C#ABJ)。HP ENVY110 (CQ812C#ABJ)。HP ENVY120。HP ENVY121。HP ENVY4500。HP ENVY4504 (A9T89A)。HP ENVY5530 (A9J40A)。HP ENVY5640(B9S58A#ABJ)。HP Smart Tank 5105(1F3Y3A0-AAAB)。HP Smart Tank 5106。HP Smart Tank 6005(2H1W1A0-AAAB)。HP Smart Tank 6006。HP Smart Tank 7005(28B54A #ABJ )。HP Smart Tank 7305(28B75A#ABJ)。HP Smart Tank 7306(28B76A0-AAAC)。HP PageWide Color 755dn(4PZ47A0-AAAF)。HP PageWide Color MFP 779dn(4PZ45A0-AAAC)。HP PageWide Enterprise Color 556dn(G1W46A#ABJ )。HP PageWide Enterprise Color 765dn(J7Z04A0-AAAB)。HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs(J7Z12A0-AAAB )。HP PageWide Enterprise Color MFP 586z(G1W41A#ABJ )。HP PageWide Managed MFP P57750dw(J9V82D#ABJ)。HP PageWide Pro 552dw(D3Q17D#ABJ)。HP PageWide Pro 577dw(D3Q21D#ABJ)。HP Photosmart 2710。HP Photosmart 5510 (CQ181C#ABJ)。HP Photosmart 5520 (CX045C#ABJ)。HP Photosmart 5521。HP Photosmart 6510 (CQ764C#ABJ)。HP Photosmart 6520 (CX020C#ABJ)。HP Photosmart 6521。HP Photosmart C4580 All-in-One。HP Photosmart C5380 All-in-One。HP Photosmart C8180 All-in-One。HP Photosmart D5460。HP Photosmart Plus B210a (CN222C#ABJ)。HP Photosmart Premium C310c (CN505C#ABJ)。HP Photosmart Pro B9180。HP Photosmart Wireless B110a (CN248C#ABJ)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 散水栓(20) カクダイ

    散水栓(20)

    カクダイ
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    付属品0764-20(取付ネジG3/4)使用地区一般地・寒冷地共用
  • 散水栓(20) カクダイ

    散水栓(20)

    カクダイ
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    付属品764-001-20(取付ネジG3/4)JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用
  • 共用散水栓(20) カクダイ

    共用散水栓(20)

    カクダイ
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。共用栓カギ:790-706(1個付き)
    付属品共用栓カギ:790-706(1個付き)、764-001-20付き(取付ネジG3/4)仕様固定コマ規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061ハンドル形状共用栓鍵使用地区一般地・寒冷地共用カップリング有無あり逆止弁有無あり
  • (764B5)レインフオース,シル オウター リア LH ニッサン

    (764B5)レインフオース,シル オウター リア LH

    ニッサン
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
  • (764B4)レインフオース,シル アウター リア RH ニッサン

    (764B4)レインフオース,シル アウター リア RH

    ニッサン
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷