カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 作業工具(4)
- メカニカル部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「07916-3710101」の検索結果

クラッチロックナットレンチ(ホンダ用)
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!差込角(mm)9.5内径(Φmm)20×24
ステアリングステムレンチ3/8
DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。差し込み角3/8インチ(9.3mm)に対応しており、トルク管理も可能です。トルクレンチに対して90°の角度で付けると正確に近いレンチが出ます。材質スチール製厚さ(mm)6mm適合ナット径(Φmm)36~48mm
4ピン ナットソケット(ピンタイプ)
JTC(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781セット欠品中全長(mm)60差込角(mm)12.7寸法D1(mm)1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75寸法D2(mm)1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8寸法ZB(mm)1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
ロックナットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷トラスコ品番811-7661全長(mm)72差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(Φmm)28.5寸法D2(Φmm)27寸法D3(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ツール ステアリングステムレンチ
UNIT(ユニット)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステムナットの着脱に使用するフックレンチ。トルクレンチやラチェットレンチ(取付穴角 3/8DR 9.5sq)に取り付けるタイプ。ラチェットによる作業効率のアップや締め付けトルクの管理が可能。材質スチール差込角(DR)/3/8
センターロックナットレンチ
KITACO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ホンダ系ミッション車のクラッチセンターロックナット脱着の際に必要な専用工具です。クラッチアウターホルダーと共に使用して下さい。 1/2インチ(12.7mm)トルクレンチを使用して下さい。
クラッチロックナットレンチ(ホンダ用30MM)
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!差込角(mm)9.5外径×内径(Φmm)30×24代表車種モンキー/バハ、ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)、モンキーR/RT など
引掛スパナ
三木ネツレン(85件のレビュー)¥679~税込¥747~1丁当日出荷型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。爪形状フック形商品構成単品
ロックナットレンチ 20×24
TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷スペシャルクラッチ、乾式クラッチ、強化クラッチ及びホンダ車ミニバイク(マニュアルミッション車)のクラッチ分解、組立て時にロックナットを緩めたり締め付けたりする際に使用する工具です。
フロントホイールナットソケット
JTC(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷用途フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナット差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)6適合車種スズキ(ジムニー)JA12・JA22・JB23・1300cc用純正品番43461-82CB0・43461-60A01RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング取付け工具
シマツール(3件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801セット当日出荷ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー適合ベアリング内径(Φmm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブルフックレンチ
KITACO(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個欠品中リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。低価格でもプロ用工具として愛用されています。フックレンチはサイズフリーのフレキシブルタイプ。ピンスパナはサイズ固定式となっています。またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。仕様ナット外径Φ35~75まで対応厚さ(mm)(フック部)4全長(mm)170