カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- 制御機器(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- オフィス家具(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- KSフィルター(1)
- MANN-FILTER(2)
- MAZDA(マツダ)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- PORTESCAP(2)
- ROHM(1)
- SMC(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(3)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アラコー(1)
- エスコ(2)
- コミネ(1)
- プラス[家具](2)
- ワルター(1)
- 加茂精工(KAMO)(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類

EK-108 E-Inner Hybrid Vest(USB/7.4V)
コミネ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981着当日出荷から5日以内出荷ジャケットの下に着やすい薄型電熱インナーベスト。 電源にはKOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(別売りEK-209)の他、USBモバイルバッテリー(2.1A以上)も使用可能。 スイッチ操作によって3段階の温度調節が可能。 KOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(EK-209/別売)使用可能。 市販のUSBモバイルバッテリー使用可能。 3段階の温度調節機能。色Black
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
輸入車用オイルフィルター
MANN-FILTER(3件のレビュー)¥3,890~税込¥4,279~1個当日出荷から60日以内出荷微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ
オイルフィルター
MANN-FILTER¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
アラコー 面ファスナーに最適な工業用ミシン糸 ナイロン 0~40番
アラコー¥3,598税込¥3,9581巻(1890m)4日以内出荷特殊コーティングを施した、高耐久で糸切れの少ないミシン糸です。面ファスナーや厚物縫製時の糸飛びを大幅に軽減します。八方ミシンで硬い素材を縫製する際の、下糸を拾わない現象を改善します。縫い上がり後も耐久性が高く、製品寿命が長くなります。昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。安心・高品質の日本製。用途面ファスナーの縫製、スポーツシューズなど厚物の縫製、硬い素材や耐久性を求められる製品の縫製に材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 0.1611 Nm
PORTESCAP¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレスギア●許容入力:20.6 W●出力スピード:247 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.1611 Nmアズワン品番65-7304-74
DCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 0.0332 Nm
PORTESCAP¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレスギア●許容入力:23.4 W●出力スピード:1363 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0332 Nm●コード番号:231-3021アズワン品番65-7304-36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 洗浄 2.5kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性検出距離(mm)2電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP65、IP67ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2.5kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか?. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。電源電圧10 36 V dcセンサー誘導出力電流(mA)開閉:200本体形状円柱形RoHS指令(10物質対応)対応検出範囲2.5 mm実装タイプ埋込型スイッチング周波数(kHz)2.5最大DC電圧(V)36出力タイプPNP
ローム ツェナーダイオード 7.07V 表面実装 500 mW
ROHM¥2,398税込¥2,6381袋(200個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングルV●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 500 mW●パッケージタイプ: SC-108B, SOD-323HE, TUMD2M●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 20mA●最大ツェナーインピーダンス: 8Ω●最大逆漏れ電流: 500nA●寸法: 2.1×1.5×0.8mm●動作温度 Max: +150 ℃●TFZV7.5Bは電圧調整用のツェナーダイオードです。パッケージは小型パワーモールドタイプで、チップマウンタによる自動実装が可能です。小型パワーモールドタイプ(TUMD2M) 高い信頼性 チップマウンタによる自動実装が可能 用途: ACサーボRoHS指令(10物質対応)対応![スチールキャビネット(開梱設置サービス付) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58732117-200403-02.jpg)
スチールキャビネット(開梱設置サービス付)
プラス[家具]¥58,980~税込¥64,878~1台12日以内出荷B4サイズ対応のキャビネット。 1列タイプ(MT-108SB)と2列タイプ(MT-208SB)をご用意。 別売の専用仕切板を使用すればB8サイズまで収納できます。高さ(mm)880奥行(mm)380棚段数8材質鋼板、焼付塗装色エルグレー材質(本体)スチールタイプ標準種類引出し収納サイズB4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×272×85錠前錠付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
フェイスミルカッター M5004 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷8コーナー使いのチップを使用。用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。RoHS指令(10物質対応)対応![スチールキャビネット専用仕切板 プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58721687-190509-02.jpg)
スチールキャビネット専用仕切板
プラス[家具]¥739税込¥8131枚12日以内出荷プラスのスチールキャビネット MT-108SB、MT-208SB専用の仕切板。 縦仕切(3×4マス)と横仕切(4×4マス B8サイズ)の2種類があります。仕様B8サイズに分割色エルグレー品番MT-108SB・208SB
ローラピニオン付強化型ボール減速機(SFP)
加茂精工(KAMO)¥199,800税込¥219,7801台20日以内出荷ノンバックラッシ・高精度・高効率・メンテナンスフリー・低騒音・ピニオン組付済用途モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
























![スチールキャビネット(開梱設置サービス付) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58732117-200403-02.jpg)





![スチールキャビネット専用仕切板 プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58721687-190509-02.jpg)