曜日別特売

アラコー 面ファスナーに最適な工業用ミシン糸 ナイロン 0~40番

アラコー 面ファスナーに最適な工業用ミシン糸 ナイロン 0~40番 - アラコーアラコー 面ファスナーに最適な工業用ミシン糸 ナイロン 0~40番 - アラコーアラコー 面ファスナーに最適な工業用ミシン糸 ナイロン 0~40番 - アラコーアラコー 面ファスナーに最適な工業用ミシン糸 ナイロン 0~40番 - アラコーアラコー 面ファスナーに最適な工業用ミシン糸 ナイロン 0~40番 - アラコーアラコー 面ファスナーに最適な工業用ミシン糸 ナイロン 0~40番 - アラコーアラコー 面ファスナーに最適な工業用ミシン糸 ナイロン 0~40番 - アラコーアラコー 面ファスナーに最適な工業用ミシン糸 ナイロン 0~40番 - アラコー

特殊コーティングを施した、高耐久で糸切れの少ないミシン糸です。
面ファスナーや厚物縫製時の糸飛びを大幅に軽減します。
八方ミシンで硬い素材を縫製する際の、下糸を拾わない現象を改善します。
縫い上がり後も耐久性が高く、製品寿命が長くなります。
昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。
安心・高品質の日本製。

用途
面ファスナーの縫製、スポーツシューズなど厚物の縫製、硬い素材や耐久性を求められる製品の縫製に
材質
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご利用のモニター環境や照明等により、実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
※簡易梱包でお届けいたします。
全82種類を絞り込む
色
内容量
82種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
糸の太さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05043591AKMI20B1017N11巻(2800m)1017(GREY)280020番
¥5,270
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043600AKMI30B1022N11巻(4200m)1022(GREY)420030番
¥5,720
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043609AKMI20B1451N11巻(2800m)1451(ORANGE)280020番
¥5,270
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043618AKMI05B1017N11巻(1390m)1017(GREY)13905番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043627AKMI20B0120N11巻(2800m)0120(YELLOW)280020番
¥5,270
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043636AKMI08B0101N11巻(1890m)0101(WHITE)18908番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043652AKMI08B1515N11巻(1890m)1515(BLUE)18908番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043661AKMI05B0120N11巻(1390m)0120(YELLOW)13905番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043670AKMI05B0104N11巻(1390m)0104(BEIGE)13905番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043679AKMI20B0101N11巻(2800m)0101(WHITE)280020番
¥5,270
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043688AKMI30B1017N11巻(4200m)1017(GREY)420030番
¥5,720
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043697AKMI30B0142N11巻(4200m)0142(GREEN)420030番
¥5,720
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043706AKMI08B1811N11巻(1890m)1811(TAN)18908番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043731AKMI20B0102N11巻(2800m)0102(BEIGE)280020番
¥5,270
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043740AKMI40B0101N11巻(5650m)0101(WHITE)565040番
¥4,060
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043767AKMI30B0102N11巻(4200m)0102(BEIGE)420030番
¥5,720
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043776AKMI05B0101N11巻(1390m)0101(WHITE)13905番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043792AKMI30B0170N11巻(4200m)0170(BLACK)420030番
¥5,720
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043801AKMI08B1300N11巻(1890m)1300(PINK)18908番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043819AKMI20B1515N11巻(2800m)1515(BLUE)280020番
¥5,270
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043828AKMI05B1811N11巻(1390m)1811(TAN)13905番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043837AKMI00B1451N11巻(700m)1451(ORANGE)7000番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043846AKMI00B1001N11巻(700m)1001(GREY)7000番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043862AKMI00B0120N11巻(700m)0120(YELLOW)7000番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043871AKMI02B0101N11巻(900m)0101(WHITE)9002番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043880AKMI30B0120N11巻(4200m)0120(YELLOW)420030番
¥5,720
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043889AKMI05B1451N11巻(1390m)1451(ORANGE)13905番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043907AKMI30B1509N11巻(4200m)1509(BLUE)420030番
¥5,720
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043916AKMI30B0104N11巻(4200m)0104(BEIGE)420030番
¥5,720
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043932AKMI20B1811N11巻(2800m)1811(TAN)280020番
¥5,270
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043950AKMI20B0108N11巻(2800m)0108(BROWN)280020番
¥5,270
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043959AKMI30B1001N11巻(4200m)1001(GREY)420030番
¥5,720
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043968AKMI05B1515N11巻(1390m)1515(BLUE)13905番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043977AKMI08B1001N11巻(1890m)1001(GREY)18908番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05043986AKMI20B0142N11巻(2800m)0142(GREEN)280020番
¥5,270
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05044002AKMI08B0142N11巻(1890m)0142(GREEN)18908番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05044011AKMI08B1509N11巻(1890m)1509(BLUE)18908番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05044029AKMI05B1512N11巻(1390m)1512(BLUE)13905番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05044038AKMI00B1017N11巻(700m)1017(GREY)7000番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05044047AKMI08B0102N11巻(1890m)0102(BEIGE)18908番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05044081AKMI05B0108N11巻(1390m)0108(BROWN)13905番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05044090AKMI30B1512N11巻(4200m)1512(BLUE)420030番
¥5,720
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05044099AKMI20B0170N11巻(2800m)0170(BLACK)280020番
¥5,270
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05044117AKMI00B1515N11巻(700m)1515(BLUE)7000番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05044126AKMI05B0170N11巻(1390m)0170(BLACK)13905番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05044142AKMI00B0101N11巻(700m)0101(WHITE)7000番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05044151AKMI00B0104N11巻(700m)0104(BEIGE)7000番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05044160AKMI08B1017N11巻(1890m)1017(GREY)18908番
¥3,630
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05044169AKMI40B0170N11巻(5650m)0170(BLACK)565040番
¥4,060
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05044178AKMI30B0108N11巻(4200m)0108(BROWN)420030番
¥5,720
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする