カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • ヘルスケア(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 電動工具(1)

「080-00129」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブリーダーキャップ 制研化学工業

    ブリーダーキャップ

    制研化学工業(19件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 上腕式血圧計 HEM-7126 オムロンヘルスケア

    上腕式血圧計 HEM-7126

    オムロンヘルスケア
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    当日出荷
    スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
    付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129質量(g)約250(電池含まず)機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • アルミ深型バット(D型バット) アカオアルミ

    アルミ深型バット(D型バット)

    アカオアルミ(14件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    通常のアルミニウムより3倍以上強度に優れています。 熱伝導性・耐食性・耐摩耗性に優れています。 金属臭がなく、臭い移りを起こしません。
    商品タイプバット
  • 広口サンプル瓶 ケニス

    広口サンプル瓶

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1組(24個)
    当日出荷
    中栓付の広口瓶です。
    材質本体/ガラス、蓋/PP、中栓/PE色クリア口形状広口
  • 広口バイオ瓶 ケニス

    広口バイオ瓶

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    当日出荷
    広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
    材質本体/ガラス、キャップ/TPX
  • 上腕式血圧計 HEM-8712 オムロンヘルスケア

    上腕式血圧計 HEM-8712

    オムロンヘルスケア(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<適応腕周:22~32cm>。前回値メモリ機能。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):適応腕周17~22cm><太腕用腕帯(別売):適応腕周32~42cm>
    付属品腕帯(軟性腕帯)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)本体質量(g)約250(電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×80×129機能体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、腕帯:軟性腕帯電池寿命300回(目安)メモリー機能前回値メモリ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000測定部位上腕適合腕周(cm)22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 角型匣鉢のみ ACE997-150S TGK(東京硝子器械)

    角型匣鉢のみ ACE997-150S

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    当日出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
    TGK品番129-31-80-24品番997-150S縦×横×高さH(mm)150×150×50H
  • 角型匣鉢用 ふたのみ 997-60SC TGK(東京硝子器械)

    角型匣鉢用 ふたのみ 997-60SC

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    当日出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
    TGK品番129-31-80-25品番997-60SC外形寸法(mm)60×60用
  • 角型匣鉢のみ ACE997-60S TGK(東京硝子器械)

    角型匣鉢のみ ACE997-60S

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,890税込¥7,579
    1個
    当日出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
    TGK品番129-31-80-20品番997-60S縦×横×高さH(mm)60×60×35H
  • ボルトアンカー FBN2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FBN2

    フィッシャージャパン
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
  • 薄型LEDワークライト自在クリップセット EARTH MAN

    薄型LEDワークライト自在クリップセット

    EARTH MAN
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌日出荷
    極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 。無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 。専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 。吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます 。自在クリップ:スチール製の自在クリップでしっかり固定、照射角度も自由に調節
    用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、自在クリップ ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)(本体)約0.3 (クリップ)約0.35 (取付け時)約0.65、約0.21使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC12、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)約26×129×246(クリップ)約127×80×150 (取付け時)約127×129×385コード長さ(m)約3.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25全光束(Lm)~約4000出力電圧(V)DC12色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)能力(mm)【クリップ/最大】丸棒(単管):Φ49/角材:厚さ40設置場所屋内ACアダプター