カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
  • メカニカル部品(5)
  • 縫製用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • ヘルスケア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「080-00129」の検索結果

43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブリーダーキャップ 制研化学工業

    ブリーダーキャップ

    制研化学工業(19件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
  • MG REAR COVER 三菱

    MG REAR COVER

    三菱
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    13日以内出荷
  • 上腕式血圧計 HEM-7126 オムロンヘルスケア

    上腕式血圧計 HEM-7126

    オムロンヘルスケア
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    当日出荷
    スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
    付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129質量(g)約250(電池含まず)機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • アルミ深型バット(D型バット) アカオアルミ

    アルミ深型バット(D型バット)

    アカオアルミ(14件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    通常のアルミニウムより3倍以上強度に優れています。 熱伝導性・耐食性・耐摩耗性に優れています。 金属臭がなく、臭い移りを起こしません。
    商品タイプバット
  • 広口サンプル瓶 ケニス

    広口サンプル瓶

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1組(24個)
    当日出荷
    中栓付の広口瓶です。
    材質本体/ガラス、蓋/PP、中栓/PE色クリア口形状広口
  • 広口バイオ瓶 ケニス

    広口バイオ瓶

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    当日出荷
    広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
    材質本体/ガラス、キャップ/TPX
  • 上腕式血圧計 HEM-8712 オムロンヘルスケア

    上腕式血圧計 HEM-8712

    オムロンヘルスケア(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<適応腕周:22~32cm>。前回値メモリ機能。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):適応腕周17~22cm><太腕用腕帯(別売):適応腕周32~42cm>
    付属品腕帯(軟性腕帯)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)本体質量(g)約250(電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×80×129機能体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、腕帯:軟性腕帯電池寿命300回(目安)メモリー機能前回値メモリ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000測定部位上腕適合腕周(cm)22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 五角絵馬 アーテック[学校教材・教育玩具]

    五角絵馬

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥382税込¥420
    1個
    3日以内出荷
    五角絵馬は合格絵馬ともいい、縁起の良い語呂のため、必勝祈願として人気。材質:しな。サイズ:約129×123mm(一辺80mm)、ひも:60cm
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質しな材(紫ひも600mm付未塗装)寸法(mm)約129×123(一辺80)質量(g)64包装形態袋入アズワン品番64-9638-78ひも長(mm)600
  • 角型匣鉢のみ ACE997-150S TGK(東京硝子器械)

    角型匣鉢のみ ACE997-150S

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    当日出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
    TGK品番129-31-80-24品番997-150S縦×横×高さH(mm)150×150×50H
  • 角型匣鉢用 ふたのみ 997-60SC TGK(東京硝子器械)

    角型匣鉢用 ふたのみ 997-60SC

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    当日出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
    TGK品番129-31-80-25品番997-60SC外形寸法(mm)60×60用
  • 角型匣鉢のみ ACE997-60S TGK(東京硝子器械)

    角型匣鉢のみ ACE997-60S

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,890税込¥7,579
    1個
    当日出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
    TGK品番129-31-80-20品番997-60S縦×横×高さH(mm)60×60×35H
  • ボルトアンカー FBN2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FBN2

    フィッシャージャパン
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
  • 薄型LEDワークライト自在クリップセット EARTH MAN

    薄型LEDワークライト自在クリップセット

    EARTH MAN
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌日出荷
    極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 。無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 。専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 。吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます 。自在クリップ:スチール製の自在クリップでしっかり固定、照射角度も自由に調節
    用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、自在クリップ ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)(本体)約0.3 (クリップ)約0.35 (取付け時)約0.65、約0.21使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC12、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)約26×129×246(クリップ)約127×80×150 (取付け時)約127×129×385コード長さ(m)約3.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25全光束(Lm)~約4000出力電圧(V)DC12色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)能力(mm)【クリップ/最大】丸棒(単管):Φ49/角材:厚さ40設置場所屋内ACアダプター
  • 五角コースター アーテック[学校教材・教育玩具]

    五角コースター

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥655税込¥721
    1組(2枚)
    3日以内出荷
    短時間教材として人気の木彫コースターの五角形。■五角コースターは合格コースターという語呂合わせで縁起の良い形です。受験の必勝祈願として実用性のある作品ができます。材質:木部材質/ ポプラ。セット内容:・木部 約129×123×10mm(一辺80mm)×2 ルーター加工済 ・コルクシートΦ60×2mm×2 ・サンドペーパー×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容木部 約129×123×10mm(一辺80mm)×2、ルーター加工済、コルクシートΦ60×2mm×2、サンドペーパー×1材質木部材質/ポプラ寸法(mm)130X120X10質量(g)101
  • ステンレス天板 キッチンカウンター  キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】 萩原

    ステンレス天板 キッチンカウンター キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】

    萩原
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌々日出荷
    耐久性に優れたステンレストップのキッチンカウンターステンレス×リアルな木目調×黒スチールで、異素材ミックスの洗練されたデザイン。ステンレス天板は、熱い鍋や濡れた食材もOK!お手入れも簡単で、清潔に保てます。木目調シートも、耐水性に優れています。引き出しにはカトラリーや調理器具、調味料や食品ストックなどを隠して収納できます。スライド収納で蒸気の出る家電にも対応。便利なコンセント付き。脚高なので、掃除も楽。お掃除ロボットにも対応◎おしゃれな3色からお選びください。【商品サイズ(約)】幅120×奥行42.5×高さ89.5cm【梱包サイズ(約)】129×44.5×14cm(27.3kg)/80×43×22cm(29kg)【材質】主材:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)天板:ステンレス脚部:スチール【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバー・ドリル・ハンマーが必要)二人以上での組み立てをお勧めします
    用途収納家具 、 キッチン収納 、 キッチンカウンター・カウンターワゴンとして。材質主材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、天板:ステンレス、脚部:スチール備考〇組立式〇2口コンセント付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)幅120×奥行42.5×高さ89.5
  • 五角コースター プラモザイク付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    五角コースター プラモザイク付

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥810税込¥891
    1セット
    3日以内出荷
    合格コースターと五角の語呂合わせで受験の必勝祈願の作品ができる。合格コースターと五角の語呂合わせで、受験の必勝祈願として実用性のある作品ができる。材質:コースター:しな材、プラモザイク:プラ。サイズ:木部:約129×123×10mm(1辺80mm)、プラモザイク小 12色組:50×50mm。セット内容:・五角コースター木部×2 ・プラモザイク小12色組×1 ・サンドペーパー×1 ・工作ボンド10g×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容●五角コースター木部×2●プラモザイク小12色組×1●サンドペーパー×1●工作ボンド10g×1材質コースター:しな材、プラモザイク:プラ寸法(mm)木部:約129×123×10(1辺80)、プラモザイク小 12色組:50×50
  • スリム冷凍庫80L アイリスオーヤマ

    スリム冷凍庫80L

    アイリスオーヤマ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷
    【省エネ達成基準率129%】【ファン式】【右開き】【耐熱トップテーブル】【静音設計】。幅35.6cmで場所を取らずに狭い所でも設置できる80Lのスリム冷凍庫 スキマックスシリーズです。ファン式で自動霜取り、面倒な霜取りが不要です。2Lペットボトル約3本分の幅で場所をとらずに、省スペースに設置可能。小規模オフィスやセカンド冷蔵庫冷凍庫としてもオススメです。用途に合わせて、冷蔵/冷凍/野菜の3種類のモード切り替えが可能です。夏:冷凍庫モードで、熱中症対策グッズや保冷剤の保管に。冬:冷蔵庫モードで、食品や来客用の飲み物の保管に。季節や使用環境に合わせた使い分けができます。耐熱トップテーブルの為、電子レンジやケトルなどを設置し省スペースに収まります。
  • キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #80 3000m フジックス[縫製用品]

    キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #80 3000m

    フジックス[縫製用品](1件のレビュー)
    ¥709税込¥780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
    用途薄地用仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%長さ(m)3000伸度(%)20構成44dtex 1×3強度(Nm)7.8番手#80
  • ポリエステルスパン糸 #80 3000m フジックス[縫製用品]

    ポリエステルスパン糸 #80 3000m

    フジックス[縫製用品]
    ¥659税込¥725
    1巻
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
    用途シャツ、ブラウス、薄地用仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%長さ(m)3000伸度(%)16構成80s 1×3強度(Nm)8.0番手#80
  • 天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能(FY-24JG8V・FY-24JK8V) 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製質量(kg)1.7適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角
  • エースクラウン フィラメント #80 3000m エースクラウン

    エースクラウン フィラメント #80 3000m

    エースクラウン(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1巻
    4日以内出荷
    シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸
    長さ(m)3000番手80
  • ハイパー #80 3000m エースクラウン

    ハイパー #80 3000m

    エースクラウン
    ¥659税込¥725
    1巻
    4日以内出荷
    パッカリング防止対策ミシン糸(目飛びや縫いシワ防止対策ミシン糸)
    長さ(m)3000番手80
  • 天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JK8V) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JK8V)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    4日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    質量(kg)1.7(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:12.5、弱(常):5.5/強:15.5、弱(常):6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:29、弱(常):17/強:29、弱(常):17有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:129、弱(常):80/強:131、弱(常):80、(直管相当長30m)強:116、弱(常):73/強:119、弱(常):73換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:180、弱(常):100/強:180、弱(常):100
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    フィアット純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフィアット危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 角型匣鉢のみ ACE997-100S TGK(東京硝子器械)

    角型匣鉢のみ ACE997-100S

    TGK(東京硝子器械)
    ¥8,490税込¥9,339
    1個
    5日以内出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
    TGK品番129-31-80-22品番997-100S縦×横×高さH(mm)100×100×50H
  • 角型匣鉢用 ふたのみ 997-120SC TGK(東京硝子器械)

    角型匣鉢用 ふたのみ 997-120SC

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    5日以内出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
    TGK品番129-31-80-28品番997-120SC外形寸法(mm)120×120用
  • 角型匣鉢用 ふたのみ 997-100SC TGK(東京硝子器械)

    角型匣鉢用 ふたのみ 997-100SC

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,590税込¥3,949
    1個
    5日以内出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
    TGK品番129-31-80-27品番997-100SC外形寸法(mm)100×100用
  • 角型匣鉢のみ ACE997-120S TGK(東京硝子器械)

    角型匣鉢のみ ACE997-120S

    TGK(東京硝子器械)
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    5日以内出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
    TGK品番129-31-80-23品番997-120S縦×横×高さH(mm)120×120×50H
  • 角型匣鉢のみ ACE997-90S TGK(東京硝子器械)

    角型匣鉢のみ ACE997-90S

    TGK(東京硝子器械)
    ¥7,390税込¥8,129
    1個
    5日以内出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
    TGK品番129-31-80-21品番997-90S縦×横×高さH(mm)90×90×50H
  • UFパルチェ2 嵌合蓋AP シーピー化成

    UFパルチェ2 嵌合蓋AP

    シーピー化成
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    ガラスのような透明感を実現した『クリアエッジ』嵌合蓋です。※本体は別売り。
    材質APET寸法(mm)129×80×29質量(g)4
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~)

    CKD
    ¥6,363~税込¥6,999~
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)80チューブ内径(Φmm)80
  • 角型匣鉢用 ふたのみ 997-90SC TGK(東京硝子器械)

    角型匣鉢用 ふたのみ 997-90SC

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    6日以内出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
    TGK品番129-31-80-26品番997-90SC外形寸法(mm)90×90用
  • 角型匣鉢用 ふたのみ 997-150SC TGK(東京硝子器械)

    角型匣鉢用 ふたのみ 997-150SC

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,690税込¥7,359
    1個
    6日以内出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
    TGK品番129-31-80-29品番997-150SC外形寸法(mm)150×150用
  • Semi-Fシリーズ 80SD27~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 80SD27~

    KANA(片山チエン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数27軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.80スプロケット形状SD形
  • Semi-Fシリーズ 80SD28~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 80SD28~

    KANA(片山チエン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ 80SD30~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 80SD30~

    KANA(片山チエン)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.80スプロケット形状SD形
  • Semi-Fシリーズ 80SD26~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 80SD26~

    KANA(片山チエン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.80スプロケット形状SD形
  • Semi-Fシリーズ 80SD29~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 80SD29~

    KANA(片山チエン)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数29軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.80スプロケット形状SD形
  • 抗菌シール容器3Pセット スケーター

    抗菌シール容器3Pセット

    スケーター
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    3サイズのランチケースが入れ子式に収納できてとってもコンパクト!。兄弟or姉妹で、1人に1個ずつ...というのもいいかもしれませんね!。パッキンが無いからお手入れも簡単♪。フタを外して電子レンジOK!!
    仕様●使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤●加工方法:練込●加工部位:全体耐熱温度(℃)フタ:-20~60、本体:-20~140
  • 抗菌シール容器3Pセット スケーター

    抗菌シール容器3Pセット

    スケーター
    ¥749税込¥824
    1個(153g)
    7日以内出荷
    3サイズのランチケースが入れ子式に収納できてとってもコンパクト!兄弟or姉妹で、1人に1個ずつ...というのもいいかもしれませんね!パッキンが無いからお手入れも簡単♪フタを外して電子レンジOK!!
    材質フタ:EVA樹脂、本体:ポリプロピレン寸法(mm)L:約140×90×51、M:約129×80×44、S:約119×69×37容量(mL)L:約400、M:約280、S:約180質量(g)約150種類使用抗菌剤:無機抗菌剤加工練込耐熱温度(℃)フタ:-20~60、本体:-20~140加工内容全体