カテゴリ

  • 自動車純正部品(13)
  • カー用品(6)
  • パソコン/周辺機器(1)

「08174-00010-a0」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(08174)ドアエッジ プロテクター トヨタ(08174)ドアエッジ プロテクタートヨタ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
(08265)DOOR EDGE PROTECTOR トヨタ(08265)DOOR EDGE PROTECTORトヨタ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(08265)ドアエッジ プロテクター トヨタ(08265)ドアエッジ プロテクタートヨタ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(8174)ドアエッジ プロテクター トヨタ(8174)ドアエッジ プロテクタートヨタ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
エッジテープ 2M 星光産業エッジテープ 2M星光産業(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ドアやトランクのエッジ等をスリ傷から守る保護フィルム 柔軟で耐摩耗性に優れたフィルム「ポリウレタンエラストマー」 熱や紫外線による変色が殆どない耐候性に優れた透明素材
厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)10テープ長さ(m)2
(08174)ドアエッジプロテクター トヨタ(08174)ドアエッジプロテクタートヨタ
7,488税込8,237
1個
4日以内出荷
ドアモール(6m巻) クリエイトドアモール(6m巻)クリエイト(30件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
日本製の高品質モールです。 U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。 全長6m巻ですのでカットして使ってください。
長さ(m)6
モールJタイプ カーメイトモールJタイプカーメイト(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ドア開閉時の衝撃やキズを防止します。ドアエッジを挟み込む「J型」なので、しっかりと取付けできます。
長さ(m)6
ドアエッジプロテクター スリムモールタイプ カーメイトドアエッジプロテクター スリムモールタイプカーメイト
1,098税込1,208
1個
当日出荷
目立たずに守る、極細ドアエッジプロテクター。極細&極柔で曲線のドアエッジにフィット。
用途ドアモールプロテクター付属品強力両面テープ(3m)材質PVC幅(mm)11質量(g)51長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)3000×11×5
(08265)ドアエッジ プロテクター ブルー トヨタ(08265)ドアエッジ プロテクター ブルートヨタ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
USB延長ケーブル A-Aタイプ 鉛フリーはんだ RoHS ブラック エレコムUSB延長ケーブル A-Aタイプ 鉛フリーはんだ RoHS ブラックエレコム(2件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
USB2.0機器との接続を延長できる、EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSB延長ケーブル(延長コード)。パソコン本体またはゲーム機本体とUSBキーボード、USBマウス等のUSB周辺機器との接続を延長できます。 パソコン本体またはゲーム機本体とUSBキーボード、USBマウス等のUSB周辺機器との接続を延長できます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 USB2.0相応の高品質ケーブルを採用しています。(※USB2.0は規格上、延長はできません。)
アダプター型式パッシブコネクタ2USB Type-A
(08265)ドアエッジモール トヨタ(08265)ドアエッジモールトヨタ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
スリムプロテクタープラス3 星光産業スリムプロテクタープラス3星光産業(4件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドアエッジを傷から護るクリアタイプのプロテクター 両面テープと挟み込み式でガッチリ固定 耐候性に優れた軟質アクリル樹脂を使用(ロング×2)(ショート×2)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(小)11×85×15、(大)11×150×15
(47121)ペタル ゴム トヨタ(47121)ペタル ゴムトヨタ(31件のレビュー)
3,390税込3,729
1個
当日出荷から4日以内出荷
スリムプロテクター4 星光産業スリムプロテクター4星光産業(3件のレビュー)
639税込703
1セット(2個)
当日出荷
ドアエッジを傷から護るプロテクター。 両面テープと挟み込み式でガッチリ固定。 耐候性に優れた軟質アクリル樹脂を使用(ロング×2)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×150×15