カテゴリ

  • 自動車純正部品(11)
  • バイク純正部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 建築金物(1)

「08321-00123」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (08310)ナット スズキ

    (08310)ナット

    スズキ(8件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (08321)ロックワッシャ スズキ

    (08321)ロックワッシャ

    スズキ(9件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷
  • (08310)ナット スズキ

    (08310)ナット

    スズキ(2件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷
  • 樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE3 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE3

    トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    幅(mm)8寸法L(mm)11(±0.2)外径(Φmm)26寸法D(mm)26(-0.2~0)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)2(±0.4)寸法W(mm)8(±0.2)許容荷重(N[kgf])588[60](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
  • (41411)Uボルト,スプリング スズキ

    (41411)Uボルト,スプリング

    スズキ(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • ピン,シャックル スズキ

    ピン,シャックル

    スズキ(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    欠品中
  • (09159)ナット スズキ

    (09159)ナット

    スズキ(36件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6

    トックベアリング(TOK)(26件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2

    トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • ボルト 12X70 09100-12072 スズキ

    ボルト 12X70 09100-12072

    スズキ
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
  • ロックワッシャ 08321-01087 スズキ

    ロックワッシャ 08321-01087

    スズキ
    68税込75
    1個
    当日出荷
  • ロタ・重量戸車 (V型) ヨコヅナ

    ロタ・重量戸車 (V型)

    ヨコヅナ(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)鋳物タイプV溝型材質(枠)スチール
  • (09103)ボルト(12X90) スズキ

    (09103)ボルト(12X90)

    スズキ(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
  • シンプリー MJX(間口1740mm) イナバ

    シンプリー MJX(間口1740mm)

    イナバ
    65,980税込72,578
    1台
    11日以内出荷
    シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
    間口(mm)1740扉形式引き戸必要ブロック数(個)6
  • (09401)クリップ スズキ

    (09401)クリップ

    スズキ(46件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (41751)ストッパ,フロントストラット スズキ

    (41751)ストッパ,フロントストラット

    スズキ
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
  • (41721)スペーサ,フロントストラット,インナ スズキ

    (41721)スペーサ,フロントストラット,インナ

    スズキ
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
  • ナツト  08310-0012A スズキ

    ナツト 08310-0012A

    スズキ
    67税込74
    1個
    当日出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:08310-0012A
  • ナット 08310-0008B スズキ

    ナット 08310-0008B

    スズキ(2件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷
  • シンプリー MJX(間口900mm) イナバ

    シンプリー MJX(間口900mm)

    イナバ(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    11日以内出荷
    シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
    間口(mm)900ブロック数4扉形式引き戸
  • (8321)GARNISH,FR ミツビシ

    (8321)GARNISH,FR

    ミツビシ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷