カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)

「08351-31008」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル A型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(38件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
グリースニップル B型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル B型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(21件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプB型仕様黄銅メッキ付
グリースニップル A型 (黄銅生地) ノーブランドグリースニップル A型 (黄銅生地)ノーブランド(21件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプA型普及品仕様黄銅生地
グリスニップルA型 TRUSCOグリスニップルA型TRUSCO(7件のレビュー)
429税込472
1パック(5個)ほか
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ
KURITA グリースニップル A型 規格頭 栗田製作所KURITA グリースニップル A型 規格頭栗田製作所(10件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウねじ込み六角ニップル ステンレス製モノタロウ(128件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ユニバーサルジョイント GMBユニバーサルジョイントGMB(57件のレビュー)
1,530税込1,683
1個
当日出荷から91日以内出荷
丸ニップル 白 モノタロウ丸ニップル 白モノタロウ(113件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質炭素鋼形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グリースニップル C型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル C型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです 角度:90°
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプC型仕様黄銅メッキ付
グリスニップル A型 エーゼットグリスニップル A型エーゼット(7件のレビュー)
259税込285
1パック(3個)
当日出荷
材質真鍮仕様キャップ付タイプA型
プロペラシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)プロペラシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(38件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番27153-83001高さ(mm)66.0メーカースズキ上部内径(mm)24.0主な適合車種ジムニー下部内径(Φmm)34.0
グリースニップル A型 黄銅メッキ付 モノタロウグリースニップル A型 黄銅メッキ付モノタロウ(14件のレビュー)
469税込516
1パック(10個)
当日出荷
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口としてタイプA型表面処理ニッケルメッキ材質(本体)黄銅
KURITA ステンレスグリースニップル A型 JIS型 栗田製作所KURITA ステンレスグリースニップル A型 JIS型栗田製作所(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)SUS303