カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「0870-024」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    12V汎用リレー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](52件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
    定格電圧(V)12
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • 超小型シリンダセキュリティ サンワサプライ

    超小型シリンダセキュリティ

    サンワサプライ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、ウルトラブックにも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
    適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなどセット内容本体×1、鍵×2質量(g)122寸法(幅W×高さH)(mm)27.6×23.5ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2シリンダー径(Φmm)12ロックシリンダー錠アズワン品番64-0870-24
  • 部品 TIG溶接トーチAW-17 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAW-17

    ダイヘン
    56,980税込62,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    150A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2022 準グランプリ受賞
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
  • コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334) サンドビック

    コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334)

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。
    用途ステンレス鋼、インコネル用。材種2334
  • LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色/色相調整タイプ オーム電機

    LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色/色相調整タイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Bluetooth(ブルートゥース)対応のLED電球 点灯/消灯、明度/色調/色相調整、タイマー設定をスマートフォンで簡単操作(※無料の操作アプリ「BT Light」をダウンロードする必要があります) 明るさを自在に調整できます 電球色/昼白色/昼光色と自在に色調調整できます 好きな色に色相調整できます 2/8/15/60秒ごとに赤青緑の色サイクルで変化させることもできます タイマーで点灯/消灯時刻を設定できます 広配光タイプ 口金E26
    付属品取扱説明書質量(g)約120定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)電球色/昼光色:7.8、赤色/緑色/青色:1.9全光束(Lm)電球色:870、昼光色:920、赤色:38、緑色:88、青色:24定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)電球色/昼光色:80、赤色/緑色/青色:-電球形状一般球通信方式Bluetooth外径×長さL(Φ×mm)約60×110最大光度(cd)電球色/昼光色:150、赤色/緑色/青色:-エネルギー消費効率(Lm/W)電球色:110.1、昼光色:116.4、赤色:20.0、緑色:46.3、青色:12.6定格電流(mA)電球色/昼光色:92、赤色/緑色/青色:25配光角度(°)電球色:155、昼光色:170、赤色:155、緑色:160、青色:160光色一般照明(電球色/昼光色)、カラー照明(赤色/緑色/青色)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • コロドリル870 ドリルヘッド(346) サンドビック

    コロドリル870 ドリルヘッド(346)

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オールラウンドチップです。主に低合金材および炭素鋼の加工用ですが、オーステナイトステンレス鋼や鋳鉄でも良好な機能と工具寿命を発揮します。卓越した耐摩耗性と高じん性を併せ持っています。
    用途鋼、ステンレス鋼、チタン用。材種4334
  • CoroDrill(R) 870 ヘッド交換式ドリル サンドビック

    CoroDrill(R) 870 ヘッド交換式ドリル

    サンドビック(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • TS ポリカバー TSオリジナル(高翔産業)

    TS ポリカバー

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,898税込3,188
    1箱(30枚)
    翌々日出荷
    塗料用バケツの内容器です。 刷毛塗りやローラー塗りの際にご使用ください。
    材質ポリプロピレン
  • ドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334 サンドビック

    ドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    GPブレーカーはパイロット穴加工用です。他のブレーカと比べて、より大きい先端角を持つブレーカで、公差等級が異なります。
    用途すべてのISO被削材用。パイロット穴加工用。材種4334
  • ドリルヘッド コロドリル870 KM-3334 サンドビック

    ドリルヘッド コロドリル870 KM-3334

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    コーナが面取りされている刃先形状により、被削材からの抜け際でのバリ生成が低減されます。耐摩耗性が高く、鋳鉄加工用に最適化されています。
    用途鋳鉄用。材種3334
  • 中段・枕棚セット用サイドパネル ウッドワン

    中段・枕棚セット用サイドパネル

    ウッドワン
    37,980税込41,778
    1セット
    4日以内出荷
    ジョイントパネルとサイドパネルの組み合わせで、箱型になるので物が横から落ちる心配がなくなります。
    ホワイト同梱部品ジョイントパネル用ビス、L金具、L金具用ビス、化粧キャップ、ワッシャー
  • ミラーレス一眼カメラ Z5 Nikon(ニコン)

    ミラーレス一眼カメラ Z5

    Nikon(ニコン)
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    ・日常使いの携行性、約870g※の小型軽量レンズキット Z 5とNIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3の組み合わせで、質量わずか約870g※の高い携行性を実現。 偶然のシャッターチャンスを逃したくないフォトグラファーの高い撮影意欲に応えます。 ※NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3装着時(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)。 ・撮像範囲を広くカバーする、273点※ハイブリッドAF 撮像範囲の水平、垂直約90%を273点※のフォーカスポイントで高密度にカバー。 画面の周辺部までフォーカスできるため自由なフレーミングが可能です。 ※静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時。 ・自然な見えを実現する、高精細電子ビューファインダー Z 5の電子ビューファインダーは、長時間の撮影でも目が疲れにくい、光学ファインダーに迫る自然な見えを実現。 約369万ドットの高精細有機ELパネルを採用し、視野率約100%、ファインダー倍率約0.8倍を実現しています。 ・Z シリーズ初、SDカードダブルスロット UHS-II規格対応のSDカード2枚を使用できるダブルスロットを搭載。 両方のスロットにメモリーカードを装填して、[順次記録]、[バックアップ記録]、[RAW+JPEGの分割記録]と目的に応じた使い分けが可能です。 ・独創的な表現ができる、[Creative Picture Control] 画像の仕上がりを、撮影シーンや好みに合わせて選べる、20種類の[Creative Picture Control](クリエイティブピクチャーコントロール)を搭載。 ファインダーや画像モニターで画像の仕上がりを確認しながら撮影できます。
    本体質量(g)約590(本体のみ)感度ISO感度(常用)(静止画):100~51200有効画素数約2432万画素使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c撮像素子約35.9×23.9サイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)撮影可能コマ数約390コマ(ファインダーのみ)シャッタースピード1/8000~30秒記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5
  • 電気ゲートロック GL1 LAMP(スガツネ工業)

    電気ゲートロック GL1

    LAMP(スガツネ工業)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
    材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金)電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V)仕上黒塗装電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時)材質(受金具)保持力N(kgf)8900[907]RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(出力)DC30V1A
  • コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)

    コンプリートガスケットセット

    ATHENA(アテナ)
    54,980税込60,478
    1個
    62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2022 準グランプリ受賞
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    9,698税込10,668
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径250mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    15,980税込17,578
    1個
    20日以内出荷
    軒下用 フレキシブル IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)
    サイズ60mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ